折りたたみ自転車の修理に使う商品

折りたたみ自転車の修理に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「サドル」「ブレーキシュー」などの商品を紹介します。

ブレーキシュー(ナット付) ALLIGATOR(アリゲーター)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ALLIGATOR(アリゲーター)ブレーキシュー(ナット付)1セット(1ペア)
レビュー:97件のレビュー 平均満足度4.75(97)
【特長】Vブレーキ用ブレーキシュー、ナットセット
【ブレーキ種類】Vブレーキ【材質】ゴム・鉄・アルミ【寸法(mm)】10×70(ブレーキシュー部)【色】
お客様の声
用途: 折りたたみ自転車の修理満足度: 5古くなったシューをこれに交換したら、効きがよく音もしなくなりました。取り付けは慣れたひとは簡単でしょうが、初めてだったので角度の出し方にしばらく悩みました。動画サイトで予習すればよかったかも。
ATB/MTBサドル CIONLLI
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
CIONLLIATB/MTBサドル1個
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.26(27)
【特長】肉厚でクッション性重視のレギュラーモデルです。
【色】ブラック【付属品】やぐら【長さ(mm)】262【幅(mm)】174【寸法(mm)】前後262×幅174×厚さ35
お客様の声
用途: 折りたたみ自転車の修理満足度: 5ごく普通のサドルで取り付けも問題なくコスパ最高です。
SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット ALLIGATOR(アリゲーター)
販売価格(税別)
3,500
税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ALLIGATOR(アリゲーター)SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット1セット
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.33(3)
【特長】アウターケーブル :カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れ、カラーも豊富な7色展開です。 インナーケーブル :ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで、摩擦を軽減した「スリック・ステンレス・ケーブル」に、耐久性に優れ最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングすることで、自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 サビに強いステンレス製で、初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。 ATB/MTB、ROAD兼用の両エンド仕様となっているため不要な方を切り落とすことでATB/MTB、ROADそれぞれに対応します。
【セット内容】アウターケーブル(Φ5mm×2000mm)×1本、インナーケーブル(Φ1.6×1000mm、Φ1.6×2000mm)×各1本、ノーズ付アウターキャップ×4個、アウターキャップ×2個、インナーエンドキャップ×2個、Oリング×2個【材質】ステンレス【ケーブル種類】アウターケーブル
お客様の声
用途: 折りたたみ自転車の、修理用満足度: 5自転車パーツを購入できるようになり、自分用の自転車のカスタマイズ用に購入。通常の黒や灰色でなく、好みの色に替えれるのでよい。錆びのせいか少しもどりの悪くなったブレーキもスムーズに動くようになり満足です。セットになっているので買い忘れもなく、ありがたいです。

折りたたみ自転車の修理に使う商品」に関連する商品一覧

折りたたみ自転車のタイヤ交換に使う商品

折りたたみ自転車のタイヤ交換に使う商品

タイヤチューブセット 黒,小径車用スリックタイヤ