故障交換に使う商品

故障交換に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「acアダプター」「タイマー」「リレー」などの商品を紹介します。

ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)
販売価格(税別)
1,090
税込1,199
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ
(307種類の商品があります)
omron(オムロン)ミニパワーリレー MY41個
レビュー:70件のレビュー 平均満足度4.57(70)
【特長】鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
お客様の声
用途: 故障のため交換満足度: 5国産はいいです。
ACアダプタ 共立電子産業
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
共立電子産業ACアダプタ
レビュー:53件のレビュー 平均満足度4.75(53)
【特長】ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
【プラグ】AC100~240V(50/60Hz)【保護】センタープラス(+)【定格入力】内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm【プラグタイプ】短絡保護/過電圧保護/過電流保護【プラグ形状】2.1Φセンタープラス
お客様の声
用途: 故障交換用として利用満足度: 5値段も手頃で、すぐに届くので何度も購入しています。この製品自体はまだ故障していないので品質も良いのだと思います。
ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン)
販売価格(税別)
4,998
税込5,498
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ1個
レビュー:44件のレビュー 平均満足度4.64(44)
【特長】時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
お客様の声
用途: 故障時の交換用として購入満足度: 3機械故障時の交換用パーツとして購入。
 交換時に使用するので、今のところストック状態。
 この手は同じ型式でも、仕様が違っていたりするので、同じものを確認するのに
少々手こずりました。
 交換はもう少々先になりそうです。
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機
販売価格(税別)
4,498
税込4,948
特価
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ
(331種類の商品があります)
富士電機標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)1個
レビュー:49件のレビュー 平均満足度4.69(49)
【特長】海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
【主回路電圧(V)】AC200【シリーズ】新SCシリーズ
お客様の声
用途: 故障のため交換満足度: 5国産メーカーだから信用できる。
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機
販売価格(税別)
8,698
税込9,568
特価
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ
(171種類の商品があります)
富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)1個
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.22(41)
【特長】国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
お客様の声
用途: 故障のため交換満足度: 5国産メーカだから信用できる。「
標準形サーマルリレー 富士電機
販売価格(税別)
2,598
税込2,858
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
富士電機標準形サーマルリレー1個
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.76(21)
【特長】バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
【ヒートエレメント数】標準サーマルリレー【種類】5【最小適合負荷】1a1b【タイプ】2【補助接点】DC5V、3mA【リセット方式】電磁開閉器用【端子カバー】50/60【定格周波数(Hz)】標準形【定格通電電流(A)】手動【動作特性】なし
お客様の声
用途: 故障のため交換満足度: 5国産メーカーなので信用できます。
平面ハンドル ジョー・プリンス竹下
販売価格(税別)
909
税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ジョー・プリンス竹下平面ハンドル1個
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.93(29)
【用途】点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム
【区分】亜鉛ダイカスト(ZDC)【RoHS指令(10物質対応)】建築【材質】サテンクローム色塗装仕上【仕上】左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。【操作方法】~3【取付板厚(mm)】対応【取手】回転取手
お客様の声
用途: 故障時の交換満足度: 5扉のロックとして同製品が付いてますが、数年経過するとロックのラッチが効かずロックされない事案が多発しておりました。潤滑剤を塗布してはみるのですがラッチが内部で引っかかり修理自体がほぼ不可能なため同製品を丸ごと交換する必要があり購入しました。値段も安く大変満足しております。
モータ保護用 モータブレーカ MB-CSシリーズ 三菱電機
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
三菱電機モータ保護用 モータブレーカ MB-CSシリーズ
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.79(28)
【特長】小形サイズのモータブレーカ 三相モータ用の3極品のモータブレーカです。
【定格絶縁電圧(V)】500
お客様の声
用途: 故障のため交換満足度: 5国産メーカーなので信用できる。
ウォーターポンプ(スズキ用) GMB
販売価格(税別)
2,990
税込3,289
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
GMBウォーターポンプ(スズキ用)1個
レビュー:63件のレビュー 平均満足度4.56(63)
【特長】ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
【メーカー】スズキ
お客様の声
用途: 故障の為交換満足度: 5問題なく交換できました。耐久性はこれから・・
トグルスイッチ Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
599
税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)トグルスイッチ1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度3.91(11)
【定格誘導負荷電流(A)】IP67【強度】15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC【寿命】100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)【耐電圧(V)】-25~70(ただし氷結・結露なきこと)【接点材質】-【機械的寿命】(ランプ負荷<白熱球>突入電流 40A以下)400W 100V AC、800W 200V AC、7A 30V DC
(モータ負荷)400W 125V(単相)、550W 250V(単相)、750W 250V(3相)
【保護構造】AgZnO系合金【定格】15 250V AC、0.5 250V DC、0.9 125V DC、15 30V DC【絶縁抵抗(MΩ)】15 250V AC(力率 0.6)、0.3 250V DC(時定数 8ms)、0.5 125V DC(時定数 8ms)、15 30V DC(時定数 8ms)【使用周囲温度(℃)】5万回以上(開閉頻度20回/分) ON-OFF、ON-ON、 ON-OFF-ON、 3万回以上(開閉頻度20回/分) ON-(ON)、(ON)-OFF-(ON)、 ON-OFF-(ON)【負荷抵抗】(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間【定格抵抗負荷電流(A)】複振幅1.5mm 振動数10~55Hzで接点開離が1ms以下【耐振性】AC1500 1分間 (検知電流 10mA)
お客様の声
用途: 故障交換満足度: 5可搬型排水ポンプのSW(他社)が不良になり交換しました。分解したらSW内部に泥水の様なボミが堆積全く通電しなくなってました。そこで今回防水キャップも同時購入使ってみる事にしたいと思います。
バイパワーリレー LY2 omron(オムロン)
販売価格(税別)
709
税込780
特価
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ
(168種類の商品があります)
omron(オムロン)バイパワーリレー LY21個
レビュー:70件のレビュー 平均満足度4.64(70)
【特長】海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
お客様の声
用途: 故障のため交換満足度: 5国産はいいですね。
動力用押し釦開閉器 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)動力用押し釦開閉器
レビュー:5件のレビュー 平均満足度3.60(5)
【特長】開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。 電動機の運転・停止用です。
【締付トルク(N・m)】露出形【極数(P)】2【定格容量(kW)】2【付属品】15【定格通電電流(A)】100/110V(0.4)、200/220V(1.1)【絶縁抵抗(MΩ)】100以上【準拠規格】ON(黒)、OFF(赤)【外形寸法(mm)】H92.5×W52×D53.5【取付場所】鋼板(アイボリー:5Y7/1)【種類】鋼板(アイボリー:5Y7/1)【接続端子】Φ18.5ブッシング付属【材質(カバー)】0.19【材質(ケース)】異常な振動、衝撃を受けない所とする。【ボタン文字】鉄ケース【相対湿度】-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)【耐電圧(V/min)】JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)【仕様】M4【トラスコ品番】45~85%【ボタン数】AC2500【種別】1.4~1.8【周囲温度(℃)】2【質量(kg)】適用ブッシング/Φ18.5【適合電線(mm2)】441-6007
お客様の声
用途: 故障のため交換満足度: 5日立の互換品で購入。
(17670)サーモ(標準) スズキ
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
お客様の声
用途: 故障の為交換満足度: 4自動車部品検索があるので、間違いないと思います。発送に時間が掛かるのと、自動車部品検索機能が非常に分かりにくいので、やや満足とさせて頂きます。