最悪に使う商品

最悪に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「溶接棒」「マスキングテープ」「ワイパー」などの商品を紹介します。

アーク溶接棒 軟鋼用 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウアーク溶接棒 軟鋼用
レビュー:331件のレビュー 平均満足度4.14(331)
【特長】ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
【用途】車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接
【JIS規格】Z3211 D4303相当品【被覆系】ライムチタニヤ系
お客様の声
用途: 最悪満足度: 1ホームセンターのスズキットの溶接棒と同じで安かろう悪かろうはこうゆう品物でしょう。プロとして使う気にならない
オイル処理ボックス モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウオイル処理ボックス1個
レビュー:1,317件のレビュー 平均満足度4.17(1317)
【特長】オイル交換作業時の廃油処理が簡単に出来て大変便利です。 袋の厚みを強化し箱の強度もアップし、より安全に使用できます。
【用途】エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に
【付属品】結束バンド×1本
お客様の声
用途: 最悪です。満足度: 1オイルが漏れる、4.5L用なのに4L入れると蓋が閉まらない。
※オイルが漏れるのは致命的です!!!
eクリーンプラス ECP WAKO'S(ワコーズ)
販売価格(税別)
2,400
税込2,640
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
WAKO'S(ワコーズ)eクリーンプラス ECP1本(100mL)
レビュー:132件のレビュー 平均満足度4.46(132)
【特長】遅効性エンジン内部洗浄剤 エンジンオイルに添加することで、ドライブクリーニング機能(走行しながら汚れをエンジンオイルに溶かして分散する)によりエンジン内部をきれいにします。
【使用方法】オイル交換時に規定量を添加する【容量(mL)】100【使用量】オイル量3~6Lに1本を使用【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】0.1L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 最悪・・・満足度: 1シトロエンC4ピカソ 1.6L 。予防的にNC81で漏止め処置していたのにも関わらず、説明通りにオイル交換して添加後1000km走行した辺りから油量不足の警告灯。オイルパン付近から漏れの形跡。全量抜いてフィルターも交換し新油とNC81を投入。しかし既に添加剤レベルでは対処出来ない程の漏れに発展。これから入院です。同時期にバーダルのリングイーズを投入したアルファ156やアウディA4は問題無い。リングイーズより安価で同様の効果だと思って入れたのが間違いだった。ワコーズ製のこれはシールへの攻撃性がかなり高いと思われます。ネットでの書き込みも見られましたので、特に欧州車への使用は注意された方が無難かと思われます。
塗装用マスキングテープ No.720 日東電工
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
日東電工塗装用マスキングテープ No.720
レビュー:6件のレビュー 平均満足度3.83(6)
【特長】粘着力、基材強度、カット性、のり残り性など品質のバランスにすぐれています。 一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。
【用途】建築塗装
【テープ長さ(m)】18
お客様の声
用途: 最悪です!!満足度: 1剥がした時にノリがベトベト残り、
剥がす時もちぎれちぎれになり最悪でした。
使い物にならず、現場では怒られ
結局全部捨てる羽目となりました。
リヤ用スノーブレード  エスワンアタックG マルエヌ
販売価格(税別)
2,298
税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
マルエヌリヤ用スノーブレード エスワンアタックG1本
レビュー:38件のレビュー 平均満足度4.18(38)
【特長】高品位グラファイトコーティングラバーでクリアな視界を確保。 ガラスコーティング剤対応。抜群の耐久性を確保。 堅牢さを保ちながら、グラファイトコーティングラバーでより高次元の払拭性能を実現。
【商品タイプ】グラファイト
お客様の声
用途: 最悪満足度: 1メーカーの説明間違い。状態はメーカーによって(違うかも
フロロシリコーングリス 信越化学工業
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
信越化学工業フロロシリコーングリス
レビュー:1件のレビュー 平均満足度1.00(1)
【特長】耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。 電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。 フロロシリコーンオイルを基油に、フッ素樹脂微粉を配合したフロロシリコーングリースです。 シリコーンとフッ素化合物の特色を兼ね備えたハイブリッドタイプです。 特に耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。 また、高速高荷重の条件においても卓越した潤滑性を発揮します。
【商品タイプ】シリコングリース【特性】耐熱性、耐寒性、絶縁、耐水性、撥水性、耐溶剤性、耐薬品性、耐荷重性【使用温度範囲(℃)】-30~200【外観】白色ペースト状【低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)】100以下【危険等級】その他のもの【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類【酸化安定度(kPa)】(150度×50h)10
お客様の声
用途: 最悪満足度: 1本社への輸出に際し、メーカーさんに確認したら、Monotaroから非該当・該当の書類をもらってくださいと言われ、Monotaroに確認したら、出せませんとの回答。困りました。
2t車用シャトルバンパー 320H JET INOUE(ジェットイノウエ)
販売価格(税別)
59,980
税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
JET INOUE(ジェットイノウエ)2t車用シャトルバンパー 320H1セット
レビュー:2件のレビュー 平均満足度3.00(2)
【特長】シャープな見た目でウィンカーランプ付き!
【用途】ボディパーツ
【材質】スチール【色】クロームメッキ【高さ(mm)】320
お客様の声
用途: 最悪満足度: 1バンパーガーニッシュもフォグランプもなし
買う価値ナシ
温度センサーver.2 TP-AS M16xP1.5 ACTIVE(アクティブ)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: 最悪満足度: 1まず、取付できない。21ミリナットなのだけど、オイルパンとの隙間がないのでメガネレンチも入らない。
いろいろ工夫してたら、結線が取れて、はい、おしまい。
二度と買いません。
アクティブのセンサー

最悪に使う商品」に関連する商品一覧

再販に使う商品

再販に使う商品

ミニラッチS,ケーブル アクセル (N0)