工具の通販モノタロウ
使い方から探す
メカニカル部品/機構部品
機構部品
シール/バネ部品
バネ
圧縮コイルバネ
木工機械の製作に使うおすすめ商品
木工機械の製作に使うおすすめ商品
「木工機械の製作に使うおすすめ商品」
のページです。 この使い方におすすめの
「スプリング」「インバーター」「セッティングメジャー」
などの商品を紹介します。
販売価格(税別)
¥
51~
税込
¥
56~
特価
当日出荷
から
6日以内出荷
(580種類の商品があります)
サンエス(昌和発條製作所)
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
レビュー:
(128)
【用途】
OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
【ばねの種類】
圧縮コイルばね
【その他】
許容誤差はJIS2級
【材質】
ピアノ線(SWP-A)
メカニカル部品/機構部品
機構部品
シール/バネ部品
バネ
圧縮コイルバネ
お客様の声
用途: 木工機械の製作
満足度:
種類が多く、重宝します。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
19,980~
税込
¥
21,978~
当日出荷
(22種類の商品があります)
富士電機
コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ
1台
レビュー:
(17)
【特長】
横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
【仕様】
●仕向先・取説:日本・日本語
【保護構造】
IP20 閉鎖形、UL open type
【構造】
標準形(IP20)
【周波数許容変動】
5~-5%
【出力過負荷電流定格】
定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s
【出力定格周波数(Hz)】
50/60
【直流制動】
制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%
【適合安全規格】
UL508C、IEC61800-5-1:2007
【分野】
コンパクト形
【開発系列】
2シリーズ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
モーター制御・インバータ・電磁開閉器
インバータ
インバータ本体
お客様の声
用途: 木工機械に
満足度:
使い勝手がよく、非常によく出来た製品です。
押しボタンをもう少し大きく。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
179
税込
¥
197
当日出荷
(1種類の商品があります)
トックベアリング(TOK)
鋼製ベアリング A TYPE3
1個
レビュー:
(4)
【特長】
金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
【用途】
机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
【寸法D(mm)】
22(±0.1)
【寸法W(mm)】
7
【幅(mm)】
7
【寸法L(mm)】
11(±0.5)
【外径(Φmm)】
22
【ねじ寸法】
M6×1
【寸法C(mm)】
2.8(±0.4)
【許容荷重(N[kgf])】
784[80](300r.p.m)
【RoHS指令(10物質対応)】
対応
メカニカル部品/機構部品
メカニカル部品
ベアリング(軸受)
樹脂/プラスチック
ねじ軸タイプ
お客様の声
用途: 木工機械用に使用
満足度:
精度も十分でした。価格も安く満足しております。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
659
税込
¥
725
当日出荷
(1種類の商品があります)
ムラテックKDS
セッティングメジャー 10巾
1個
レビュー:
(8)
【特長】
粘着テープ付目盛テープ
はさみで切れます。
【種類】
粘着テープ付
【テープ長さ(m)】
2
【テープ幅(mm)】
10
【材質(テープ)】
スチール
【目盛仕様】
セッティング
【JIS規格】
1級相当(目盛精度)
【目盛種別】
片面
【テープ厚さ(mm)】
約0.3(粘着テープ含む)
【仕様】
粘着テープ付、ミリ数字
【表面処理】
(テープ)アクリル樹脂コート
【質量(g)】
25
【トラスコ品番】
376-2025
測定・測量用品
測定用品
コンベックス・巻尺・距離測定
コンベックス
粘着テープ付メジャー
お客様の声
用途: 木工機械用
満足度:
古くなって読みづらくなったので張り替えました。文字が大きくて見やすいのがありがたいです。
商品情報をもっと見る
「木工機械の製作に使う商品」に関連するカテゴリ
メカニカル部品/機構部品
機構部品
シール/バネ部品
バネ
圧縮コイルバネ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
モーター制御・インバータ・電磁開閉器
インバータ
メカニカル部品/機構部品
メカニカル部品
ベアリング(軸受)
樹脂/プラスチック
ねじ軸タイプ
測定・測量用品
測定用品
コンベックス・巻尺・距離測定
コンベックス
粘着テープ付メジャー
「木工機械の製作に使う商品」に関連する商品一覧
自作の機械製作に使う商品
ピロー形ユニット,リニアシャフト