木工研磨作業に使う商品

木工研磨作業に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「レジンクロスベルト」「防塵マスク」「サンドペーパー」などの商品を紹介します。

防じんマスク DS2 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ防じんマスク DS21箱(20枚)
レビュー:175件のレビュー 平均満足度4.34(175)
【特長】国家検定「DS2規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
【用途】溶接、研磨作業など
【種別】使い捨て防じん【形状】カップ型【区分】DS2【質量(g)】約9.5【入数(枚)】20【吸気抵抗(Pa)】50以下【粒子捕集効率(%)】95以上【国家検定合格番号】TM714【使用限度時間(h)】9【排気抵抗(Pa)】50以下【ひもタイプ】お面式【指定防護係数】10
お客様の声
用途: 木工の研磨作業満足度: 4防塵マスクがピッタリと隙間なく顔に密着するので粉が入ってこない。普通のマスクでは粉がマスク内に入るのでマスクの内側が黄色っぽくなるがこの防塵マスクはならない。防塵効果は大変良いが、マスクを顔に密着させるためゴムひもが強力ですこしきつい。めがねが掛けにくい。
空研ぎペーパー モノタロウ
販売価格(税別)
159
税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウ空研ぎペーパー1パック(5枚)
レビュー:329件のレビュー 平均満足度4.33(329)
【特長】空砥ぎ専用のシートです。 目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
【用途】金属塗装面、木工生地の研磨などに。
【シートサイズ(mm)】230×280【厚さ(mm)】0.7~1.0【基材】クラフト紙CW【適合材】金属、木工
お客様の声
用途: 木工の研磨作業満足度: 5240で通常の180くらいの荒さでした。320で240くらいの感覚でしたので、購入する場合は1つ上の番数を使うとちょうど良いと思います。安いのでおすすめですよ!!
レジンクロスベルト NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)レジンクロスベルト1箱(10本)
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.40(25)
【特長】価格が安く、金属の重研削から軽研削まで幅広い用途に使用できます。ベルトの継ぎ目はテープで裏から貼付タイプです。
【用途】一般金属用。ステンレス、アルミダイキャスト、金属部品の研削研磨に
【ベルト幅(mm)】100【ベルト長さ(mm)】915【寸法(mm)】100×915【砥材】A
お客様の声
用途: 木工の研磨作業満足度: 5普通に流れている商品なので問題はありません。ただノリタケの代理店で購入する商品とは少し違うような
気がするのは私だけでしょうか
マイクロフラップ(15×20) イチグチ
販売価格(税別)
649
税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
イチグチマイクロフラップ(15×20)1個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.23(13)
【特長】機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。
【用途】鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 キズ取り パイプの内面研磨 サビ落とし
【直径×幅W(mm)】15×20【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】25000【砥材】アルミナ【研磨材の構造】研磨布【適合ツール】ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤【軸径×軸長(mm)】3×30【適合材】鉄、ステンレスなど【RoHS指令(10物質対応)】対応【グリーン購入法】適合
お客様の声
用途: 木工研磨作業満足度: 5耐久性も良く、価格的にも満足です。
クリップライト フジマック
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
フジマッククリップライト1台
レビュー:36件のレビュー 平均満足度4.53(36)
【特長】スリップレスクリップ(ガッチリと留まって使いやすいクリップです。)、連結コンセント付き(ランプを連結して利用できます。)
【消費電力(W)】200【コード長さ(m)】5【仕様】ターンスイッチ付
替球タイプ/クリアー(ACROSS-200W)付
【トラスコ品番】851-4029【口金】E26【機能】連結コンセント付【電源タイプ】電源コード式【使用場所】屋内用【電球の種類】耐震球
お客様の声
用途: 木工研磨作業時に使用満足度: 5クリップもしっかりしていて安定感がある。スイッチの切り替えも心地良く、後はどれくらい持つか。安価で手に入って満足しています。
研磨紙ホルダー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ研磨紙ホルダー1個
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.40(20)
【特長】市販の研磨紙をホルダーに取り付けることで研磨作業が楽になります。
【用途】研磨紙での研磨作業に。
【材質】(本体)樹脂、(作業面)スポンジ【寸法(mm)】(スポンジ部)163×86【高さ(mm)】42【質量(g)】140
お客様の声
用途: 木工時の研磨作業満足度: 4研磨部の寸法が小さいタイプも希望します.
例えば,研磨紙の縦方向を2分割,横方向を3分割
 >> 縦140mmx幅77mm
したものを使えるホルダーもあっても良いように思います.
防じんマスク DR77R2 重松製作所
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
重松製作所防じんマスク DR77R21個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.50(10)
【特長】広面積で呼吸が楽な長時間向きのフィルタR2に対応した防じんマスク。
【種別】取替式防じん【国家検定合格番号】TM45
お客様の声
用途: 木工研磨作業満足度: 510年ほど同じメーカーのものを使用していましたが、
フィルターも洗浄可能なので2ヶを交互に使用。
全体が古くなってそろそろ取り替えを考えていたので、10%キャンペーンで購入。
使用感はとても良い。
まずバンドの改良でフィット感がとても良い。
又、吸排気の抵抗が以前のものより楽になっている。
さらに集塵面積が大きいので長期に使えるので、
あえて洗浄しないで取り替えた方が衛生的にも良いと思う。
バンド6×10 TRUSCO
販売価格(税別)
539
税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
TRUSCOバンド6×101袋(10個)
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.00(3)
【特長】バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
【内径×幅(mm)】6×10【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】25000【質量(g)】6【適合機種】GPD-610【種別】バンド【砥材】A【使用工具】エアマイクログラインダー、電気ドリル
お客様の声
用途: 木工研磨作業満足度: 5価格的に大いに満足です。耐久性もまずまずです。
カップホイル (直径30×幅25mm) イチグチ
販売価格(税別)
949
税込1,044
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
イチグチカップホイル (直径30×幅25mm)1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度3.50(2)
【特長】フラップホイルの頭部面での研磨が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削・研磨作業が効率よく行えます。どんな作業にも対応できる、アルミナ砥材を使用しています。
【用途】底面・側面の同時研磨/凹部のクリ-ニング/錆落とし/小さな傷取り
【直径(Φmm)】30【幅(mm)】25【最高回転数(min-1[r.p.m])】5000【種別】カップ【軸径(Φmm)】6【砥材】アルミナ【研磨材の構造】研磨布【適合ツール】ハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤【穴径(Φmm)】25【軸長(mm)】40【対応材質】鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他【RoHS指令(10物質対応)】対応【グリーン購入法】適合
お客様の声
用途: 木工の研磨作業満足度: 5良く削れます!! もう少し径の小さいのが有っても良いと思います!!
マジックディスク 穴アリ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウマジックディスク 穴アリ1パック(5枚)
レビュー:86件のレビュー 平均満足度3.84(86)
【特長】切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
【用途】塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに
【砥材】A(アルミナ)【種別】マジック式(穴アリ)【形状】ディスクタイプ【外径(Φmm)】125
お客様の声
用途: 木工の研磨作業満足度: 2研磨力・耐久性がやや劣りますが、価格を考えれば大満足。不満な点は1点だけ、使っているサンダーと穴の位置が合わず吸塵装置が使えません。できれば、この価格で一般的な電動サンダーにも合う規格のものを希望します。

木工研磨作業に使う商品」に関連する商品一覧

研磨作業時に使う商品

研磨作業時に使う商品

綿特日本一軍手 10ゲージ,ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし