【特長】ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。
噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。
ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。
1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。
噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
【種類】電気式【ホース長さ(m)】約10【ノズル長(mm)】700~1600【噴霧能力(mL/min)】1頭口:300
、2頭口:600【主な用途】ガーデニング【対応溶液】薬剤【コード長さ(m)】約2.5【タイプ】ACタイプ【ノズル】1頭及び2頭【材質(本体)】ポリプロピレン【材質(ノズル)】アルミ【材質(ホース)】塩ビ【材質(タンク)】ポリプロピレン【高さ(mm)】385【電源】AC100V【噴射量(mL/min)】1頭口/約380
2頭口/約700【噴霧圧力MPa(kgf/cm2)】1頭時/0.34
2頭時/0.255