機器、制御機器の盤内配線に使うおすすめ商品

機器、制御機器の盤内配線に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「チェーンブロック」「ダイオード」「タイマー」などの商品を紹介します。

アルカリ乾電池 角形9V Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 角形9V1本
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.76(29)
【特長】長持ち大電流パワー。
【用途】連続して大きな電流を使う機器に。
【寸法(mm)】約48.5×17.5×26.5【電圧(V)】9
お客様の声
用途: 機器の電源に満足度: 3信頼のブランド、普通に良いです。
それ以上でも、それ以下でもなし。
ファンフィルター HF-Pシリーズ タカチ電機工業
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
お客様の声
用途: 工場内に設置する制御盤換気満足度: 5吸気側に取付、盤内機器の汚れがかなり軽減されます。
S1DXタイマ(エスワン) Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)S1DXタイマ(エスワン)1個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.63(16)
【特長】小型アナログタイマに求められる機能に対応する充実のS1DXタイマ。 大型ダイヤルの採用で見易さ、操作性向上。 動作確認が容易なLED表示。
【端子形状】プラグイン端子【限時接点】2c【耐電圧】初期/
(充電部-非充電部間、異極充電部間、異極接点相互間)AC1500V/1分間、
(接点間)AC1000V/1分間
【温度上昇】70℃以下(定格電圧、定格負荷時、リレーコイルを抵法にて測定)【絶縁抵抗(MΩ)】(初期)充電部-非充電部間、異極充電部間、異極接点相互間、接点間/100以上(DC500Vメガーにて)【使用周囲温度(℃)】-10~+50(結露なきこと)【寿命】機械的(接点)/1000万回以上(開閉頻度180回/分)、
電気的(接点)/20万回以上(定格制御容量にて、開閉頻度20回/分)
【接触抵抗(mΩ)】初期/100以下(DC6V1Aにて)【ピン数(ピン)】8【耐振動(耐久)】0.375mm(上下、左右、前後各方向1時間)【耐衝撃(耐久)】980m/s2(100G)以上【使用周囲湿度】80~85%RH(at20℃)【復帰時間】0.1秒以下【動作時間のばらつき】±1%以内(0.5秒タイプ±(2%+10ms)以内、1秒タイプ±(1%+10ms)以内)、
休止時間誤差/0.1秒~1時間
【耐振動(誤動作)】10~55Hz(周期1分間)複振幅0.25mm(上下、左右、前後各方向10分間)【耐衝撃(誤動作)】98m/s2(10G)以上【セット誤差】±10%以内(最大目盛時間基準)【定格制御容量】7A 250V AC(抵抗負荷)【温度誤差】±5%以内 基準20℃、変化-10℃~+50℃【許容電圧範囲】定格操作電圧の80%~110%V
お客様の声
用途: リレー制御回路満足度: 5直ぐに入手可能で、使いやすいタイマーリレーです。DIN端子台への止め板バネが別途必要なことを掲載して欲しいです。
お客様の声
用途: 制御器用電源接続用満足度: 5ケーブルがしっかりしていて、電源購入の時、一緒に購入するのを忘れないようにしたい。
配線ダクトカッター 篠原電機
販売価格(税別)
8,898
税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
篠原電機配線ダクトカッター1丁
レビュー:10件のレビュー 平均満足度3.40(10)
【特長】配線ダクト専用のクリッパーで、電線引出口のカットがワンタッチでできるのが特長です。特に底部の切断には従来ニッパー等で何度も横から刃を入れて切断し、その後をヤスリ等で仕上げていましたが、ダクトクリッパーで切断すれば高さ80mmまでのダクトの切断がワンパンチで行うことができます。
刃の突起部をダクトの横より使用することにより、ダクトの高さに関係なく、自由にカットすることができます。
【用途】塩ビダクトの電線引出口切断専用工具です。
【全長(mm)】260【質量(g)】475【刃幅(mm)】22【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 装置制御盤配線満足度: 1他メーカーのダクトニッパーを使っていて切れなくなったのでこの商品を購入しました。こんな刃先を見たのは初めてだったので刃先がおかしいと交換をしましたが交換で送られてきた商品も同じ状態だったので問い合わせたところ、この状態が本製品の正常な状態とのこと。実際使ってみたところ数回に一回の割合で隣まで割れました。ダクトをカットるのではなく、ダクトを割る作りなのかと?。とても使い物にならないのでお倉行きになりました。正直、後5000円出してtougiか興和のダクトニッパーを購入したほうが良かった。
ピタットチューブ 西日本セフティデンキ
販売価格(税別)
3,898
税込4,288
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
西日本セフティデンキピタットチューブ1巻(200m)
レビュー:4件のレビュー 平均満足度2.75(4)
【特長】マークチューブ内にヒダ状のストッパーを付けた事により、自然に落ちない!ずれない!抜けない!を実現。 ヒダ付きにより、既存のマークチューブの種類を減少でき、在庫の管理費用とスペースを減少する事が出来る。 チューブ用印字プリンタであれば、メーカー問わず印字可能。 日本配電制御システム工業会推奨製品(JSIA)
【色】【材質】塩化ビニール【規格】RoHS、REACH、JSIA【肉厚(mm)】0.4【適合電線サイズ】0.2sq~4.1sq
お客様の声
用途: 制御機器の盤内配線満足度: 4配線時マークチューブの抜け落ちがなく非常に便利です。
リールに巻かれて納入されていないので、取り出し時に絡んでしまうのが
難点です。
FCNメスコネクタ(ハンダタイプ) 富士通コンポーネント
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
富士通コンポーネントFCNメスコネクタ(ハンダタイプ)1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】端子配列は列間、隣接間が2.54mmと小形なため、高密度実装が可能です。 誤挿入防止および端子保護のため堅牢なシェルガイドを採用しています。 徹底した合理化設計と製造の自動化、および部分はんだめっきなどにより高いコストパフォーマンスを実現しています。 RoHS対応品です。
【形状】ストレート【カバー】クローズエンド【種類】角型【使用温度範囲(℃)】-55~85【許容電流(A)】DC3【表面処理】接触部/金めっき(PAGOS)【材質(絶縁体)】ポリエステル樹脂(UL94V-0)【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上(500VDC)【接触抵抗(mΩ)】15以下(6VDC、0.3A)【最大許容電圧(V)】AC250【結合方式】ねじ【挿入力】24.5N以下(8極)、196N以下(64極)【適合プリント基板厚さ(mm)】標準1.6【挿抜耐久】(挿入力)24.5N以下
(抜去力)2.94N以上
【抜去力】2.94N以上(8極)、22.54N以上(64極)【コンタクト形状】メス【適合電線径(Φmm)】0.60以下【材質(導体)】銅合金【適合電線範囲 AWG(#)】#23以下【耐電圧(V/min)】AC500【結線方法】はんだ
お客様の声
用途: 制御機器結線満足度: 5コンパクト化し続けるコネクタ業界において、ハンダ付けが比較的容易(及び安価)な部類だと感じています。(老眼には、これでも辛いのですが・・・)PLCのコネクタが更なるコンパクト化を図る頃には引退せざるをえないのかなぁ・・・と。
ソリッドステート・タイマ H3Y-2 omron(オムロン)
販売価格(税別)
4,598
税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Y-21個
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.45(31)
【特長】専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
【限時接点】2c
お客様の声
用途: 機器の制御満足度: 3機器の補修部品として購入しました。既存部品と同じものなので、商品の良否はわかりませんが、オムロン・ブランドは安心感があります。モノタローさんの対応は相変わらず確実です。
BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形 IDEC(和泉電気)
販売価格(税別)
74
税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
IDEC(和泉電気)BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.63(8)
【取付方式】DINレール【結線方式】ネジ【絶縁抵抗(MΩ)】100以上【材質】本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)【端子形状】タッチダウン形【相対湿度】45~85%(ただし、結露しないこと)【使用周囲温度(℃)】-25~+55(ただし、氷結しないこと)【保存温度範囲(℃)】-25~+70(ただし、氷結しないこと)【耐電圧(V/min)】AC2500
お客様の声
用途: 制御機器の配線満足度: 250ヶパックの商品もそろえてもらえばよりベターです.
ばら売りのみでは,大量に使用する場合,包装から取り出すのも苦労.
ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機
販売価格(税別)
3,598
税込3,958
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
お客様の声
用途: 機器制御盤内にて使用満足度: 5このシリーズをいくつか使っておりますが、造りもしっかりしており気に入っております。
種類が多くてどんなときにどんな製品を使えばよいのか、モノタロウサイト内で選定をアシストしてくれるようなシステムがあると助かります。
マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)
販売価格(税別)
2,698
税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
PANDUIT(パンドウイット)マウントベース(粘着テープ付)
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【特長】結束バンドを利用して、電線を固定します。
両面テープ付きですので、簡単に効率よくケーブルを固定することが出来ます。
固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。
ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)
【用途】制御盤や配電盤内での電線の配線、固定に。
【仕様】RoHS対応【材質】ABS【規格】UL規格品【使用温度範囲】-29~82℃【UL規格】UL難燃性94HB
お客様の声
用途: 機器の盤内配線満足度: 5他のメーカーの製品より、経年劣化で剥がれることがあまりないですね。そのぶん高いですが。
小型軽量チェンブロック C-21 象印チェンブロック
販売価格(税別)
16,980
税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
象印チェンブロック小型軽量チェンブロック C-211台
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.65(37)
【特長】ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。 超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。 巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。 JIS規格品(JISB8802)です。
お客様の声
用途: 制御盤設置満足度: 4軽量コンパクトで吊りやすく扱いやすいです。
くさりがやや錆びやすそうに思います。
一般整流ダイオード 新電元
販売価格(税別)
289
税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
新電元一般整流ダイオード1袋(10個)
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.41(17)
【特長】高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。
【タイプ】アキシャル【電圧(V)】(せん頭逆電圧)600【温度(℃)】(接合部温度)150【保存温度(℃)】-55~150
お客様の声
用途: 電気の回路満足度: 3取扱いの物では容量が大きいのが欠点
小さいのがあると利用したい
年始に注文しましたがすぐ対応してくれたので感謝しています

機器、制御機器の盤内配線に使う商品」に関連する商品一覧

制御盤内、分電盤内の配線作業に使う商品

制御盤内、分電盤内の配線作業に使う商品

オイルフィルター,銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形