油圧ポンプ修理に使う商品

油圧ポンプ修理に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「oリング」「ベアリング」「オイルシール」などの商品を紹介します。

Oリング Pシリーズ(運動用) NOK
販売価格(税別)1820税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(122種類の商品があります)
NOKOリング Pシリーズ(運動用)1個
レビュー:199件のレビュー 平均満足度4.74(199)
【特長】Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
【硬度】NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム【耐熱温度(℃)】P形運動用【種別】70(±5)°【耐圧(MPa)】7【材質】100
お客様の声
用途: 油圧ポンプ修理満足度: 5少量にもかかわらず対応して頂きありがとうございました。
深溝玉軸受 6200番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)299329税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)1個
レビュー:93件のレビュー 平均満足度4.71(93)
【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
【JIS等級】高炭素クロム軸受鋼【軌道輪列数】0【材質(本体)】両側非接触シール形【シールド形状】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【転動体材質】単列【荷重方向】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: 油圧ポンプの修理満足度: 5コンバイン用の油圧ポンプの修理に購入しました。同じ品番を注文したので問題ないです。ブランドもNTNだし、安心です。
オイルシール NOK
販売価格(税別)409450税込
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
NOKオイルシール1個
レビュー:104件のレビュー 平均満足度4.83(104)
【特長】回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
【材質】ダブルリップ(主リップ・副リップ)【接点部】はめあい部(外周)/ゴム製
お客様の声
用途: 油圧ポンプの修理満足度: 5コンバインの油圧ポンプの修理で購入しました。オリジナル品はメーカー不明でしたが、寸法と使う場所の説明を読んで、注文しました。結果はOKでした。全く問題なく、オイル漏れなどもありませんでした。品質もNOKですから、安心です。農機具屋さんに注文したら何倍もの値段だったと思います。
Oリング Gシリーズ(固定用) NOK
販売価格(税別)4044税込
特価
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(98種類の商品があります)
NOKOリング Gシリーズ(固定用)1個
レビュー:114件のレビュー 平均満足度4.57(114)
【特長】Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
【種別】NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム【耐熱温度(℃)】G形固定用【材料記号】70(±5)°【硬度】100【材質】(JIS)1種A
(NOK)A305
お客様の声
用途: 油圧ポンプ修理満足度: 5少量にもかかわらず対応して頂きありがとうございました。
オイルシール TB2型 NOK
販売価格(税別)379417税込
0営業日後以内から出荷目安:63日
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
お客様の声
用途: 油圧ポンプ修理満足度: 5少量にもかかわらず対応して頂きありがとうございました。

油圧ポンプ修理に使う商品」に関連する商品一覧

ユンボの修理に使う商品

ユンボの修理に使う商品

六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り,作動油 耐摩耗性 油圧用 ハイドロリックオイル