浴室、お勝手、洗濯機の排水溝に使うおすすめ商品

浴室、お勝手、洗濯機の排水溝に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「水中ポンプ」「ピーピースルー」「ゴム栓」などの商品を紹介します。

ルックパイプマン スムースジェル LION(ライオン)
販売価格(税別)329362税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
LION(ライオン)ルックパイプマン スムースジェル1本(1000mL)
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.14(14)
【特長】スムースジェルがパイプの壁面にムラなく密着し、ヌメリの表面を分解するとともに壁面とヌメリの隙間にすばやく浸透し、ヌメリをスッキリはがし取ります。また、髪の毛を強力に溶かしてスッキリ落とします。「ニオイ」「つまり」の予防もできます。 黄色い液色なので液をかけた部分がわかりやすく、使用しやすい設計。 使用時の刺激臭を抑えたマイルドなニオイ。
【用途】浴室・洗面所・台所の排水パイプの洗浄用
【液性】アルカリ性【タイプ】1130【使用場所】スムースジェル【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】115×232×74【アズワン品番】浴室、洗面所、キッチン【商品タイプ】64-1058-83【質量(g)】本体
お客様の声
用途: 小規模排水溝に満足度: 3もう少し粘性があると良い。匂いは気にならないほど。塩素系のカビキラーの様なものの方が好み。
スコッチ・ブライト ガスコンロ・IHクリーナー 3M(スリーエム)
販売価格(税別)219241税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ガスコンロ・IHクリーナー1パック(4個)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【特長】水だけで、コンロ周りの油汚れ・コゲつきをスッキリ落としてキズつけない!ガラス天板だけでなく、ゴトクやグリル窓にも使える!
【トラスコ品番】コンロまわり【使用場所】474-1421
お客様の声
用途: 洗面所排水溝満足度: 4ホテルの洗面所排水溝が黄ばみます、洗剤なしでよく落ちます。
バス用ゴム栓 SANEI
販売価格(税別)359395税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
SANEIバス用ゴム栓1個
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.65(40)
【材質】黄銅、EPDM(耐熱ゴム)【寸法H(mm)】15【くさりの有無】なし
お客様の声
用途: 浴室の排水溝の栓満足度: 5ちょうどピッタリ合うサイズでしたので満足です。モノタロウさんのサイトには、サイズの種類も多く品ぞろえが充実しているのが良い点です。
 当日出荷商品を増やすことと、さらに品ぞろえを充実していただけると、近所のホームセンター通いは無くなると思います。
水中ポンプ(清水用) ナカトミ
販売価格(税別)8,9989,898税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナカトミ水中ポンプ(清水用)1台
レビュー:98件のレビュー 平均満足度4.31(98)
【用途】田畑、庭木などの散水に。 工場や現場等の排水作業に。 池水の循環、排水、散水に。
【電源コード(m)】3【質量(kg)】3.7【最高使用深さ(m)】165×145×275【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】20【残水位(mm)】2.5/2.4【最低水位(mm)】2.5【電流(A)(50/60Hz)】50
お客様の声
用途: 排水溝の排水満足度: 5価格の割にパワーは十分すぎるほどあります。欲をいえばON/OFFスイッチがついているとさらに良いと思います。
酸化銀抗菌たわし フォーエバー
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
フォーエバー酸化銀抗菌たわし
レビュー:1件のレビュー 平均満足度3.00(1)
【特長】強力な抗菌効果で雑菌類を短時間で抗菌・除菌します。
【種類】金属たわし【材質】18-8ステンレス、酸化銀焼結皮膜品
お客様の声
用途: 排水溝に満足度: 3浴槽の排水講においてます、嫌な臭いはすっかり消えました。。
ステンレス排水用目皿巣 ミヤコ
販売価格(税別)1,5981,758税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ミヤコステンレス排水用目皿巣1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.00(2)
【特長】排水用目皿巣です。 既存品の取替に便利です。 ステンレス製ですので腐食に強く、耐蝕性があります。
【材質】SUS304【商品タイプ】目皿(通常)/目皿のみ
お客様の声
用途: 排水溝修理時満足度: 3寸法を測って購入したが、1ミリ程大きかったため、排水溝に嵌らなかった。製品は良いと思います。
髪・ゴミキャッチ SANEI
販売価格(税別)799879税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SANEI髪・ゴミキャッチ1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【特長】銅製なのでヌメリが付きにくい。 排水目皿の上に乗せて使用します。 流れ止めピンでずれを防止。
【材質】銅、SBR
お客様の声
用途: 風呂の排水溝 髪ごみとり満足度: 4とても良い 止めるピンがなくても動かない。使いやすい。
もっと小さいサイズや いろいろなサイズを作ってほしい。
ゴミ捨ては上にもう一枚 ストッキングのようなネットをかぶせたら簡単か思案しているが 間にすきまができてしまいそうである。
お客様の声
用途: 会社のトイレの排水溝に使用満足度: 520数年放置したトイレ排水溝のトラップの蓋が錆びたせいか水がすぐに抜けて悪臭が漂うようになっていました。鉄製である理由が有るのでは?と樹脂製にすることに二の足を踏んでいましたが、お値段も安いのでダメもとで交換したら水が抜けなくなり、悪臭も無くなり、床掃除で水を流してもさっと水が流れ、今のところ良いとこだらけです。メンテナンスも楽そうですしこのコストパフォーマンスは最高です!!
ピーピースルーF 和協産業
販売価格(税別)2,3882,627税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
和協産業ピーピースルーF1個(600g)
レビュー:74件のレビュー 平均満足度4.49(74)
【特長】排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。 4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。 大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
【性状】業務用【使用方法】ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤【種別】本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。
薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。
そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。
【標準使用量】顆粒状【外観】約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL)【成分】白色細粒状【商品タイプ】64-1130-13【アズワン品番】アルカリ性
お客様の声
用途: お勝手の排水溝満足度: 5先日早速使用して見たら、排水溝が便秘状態だったのが、スカット流れるようになり、気持ちが良かったです。
VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式) カクダイ
販売価格(税別)3,1983,518税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
カクダイVP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.67(6)
【特長】パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。 VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
【材質】黄銅
お客様の声
用途: トイレ排水溝の交換満足度: 5取り付けやすく頑丈で 満足しております。
パイプハイター高粘度ジェル 花王
販売価格(税別)559615税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
花王パイプハイター高粘度ジェル1本(2kg)
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.51(35)
【特長】厨房、浴室パイプのつまり・ニオイを解消!高粘度ジェルがパイプに密着!!
排水パイプに付着した、油汚れ、ニオイから髪の毛、ヌメリまで溶かして落とす!
【用途】シンク排水口のつまり・ニオイに
洗面台・浴室の定期的清掃に
シャンプー台の髪の毛除去に
厨房・洗面所・浴室の排水パイプ及び排水口にご使用ください。
【使用の目安】水酸化ナトリウム(1%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)【シリーズ】ハイター【液性】アルカリ性【成分】つまりの予防、ニオイの消臭/約80g
ヌメリの除去/約160~240g
つまりの解消/約320~400g
※容器側面に目盛があります。(1目盛は約10gです。キャップ1杯は60gです。)
【使用場所】浴室、洗面所、キッチンの排水口
お客様の声
用途: 食堂の台所(排水溝)に使用満足度: 52階の排水溝が、夏場(暑くなると)になると異臭が漂い、他の排水溝用洗剤を使っていましたが、なかなか臭いがなくなりませんでした。試に、パイプハイター高濃度ジェルを購入し、使ってみると、1度で臭いも気にならなくなり、とても満足してます。
パイプクリーナーL ニイタカ
販売価格(税別)2,1982,418税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ニイタカパイプクリーナーL1個(5.5kg)
レビュー:97件のレビュー 平均満足度4.77(97)
【特長】原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。 塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
【用途】浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。
【液性】浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口【成分】業務用【商品タイプ】アルカリ性【使用量】次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤【使用場所】195×130×292【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)
【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)
お客様の声
用途: 家庭内排水溝に満足度: 5水周りの排水口に定期的に使用しています、一般に入手出来る物は案外高価で量も少ないので、使用に制限が有るがこの量だと迷わず適量を使える、家庭用・一般用・業務用の明確な違いは解らないのだが、間違いなく効果は歴然です
パイプユニッシュ激泡パウダー ジョンソン
販売価格(税別)389428税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ジョンソンパイプユニッシュ激泡パウダー1個(20g×10包)
レビュー:9件のレビュー 平均満足度3.67(9)
【特長】水に入れた瞬間、強力に発泡!泡がパイプの隅々まで行き渡りパイプの奥のヌメリ・ニオイを撃退!
【用途】台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ
【種別】排水口まわり【液性】本体【本体サイズ(mm)】中性【成分】界面活性剤(アルキル硫酸エステルナトリウム)、スルファミン酸(15%)、アルカリ剤(炭酸塩)、安定化剤(硫酸ナトリウム)、固化防止剤【使用場所】粉が飛び散らないように注意しながら排水口にふりかけます。コップ1-2杯の水(180ml-300ml程度)を少しずつ流し入れます。5分以上奉仕します。【商品タイプ】分包タイプ【内容量(g)】パイプユニッシュ【シリーズ】20(1個)【使用方法】96(W)×171(H)×51(D)
お客様の声
用途: 台所の排水溝満足度: 2使用したが、臭いが取れなかった。
水中ポンプ(汚水ポンプ) 寺田ポンプ製作所
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
寺田ポンプ製作所水中ポンプ(汚水ポンプ)
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.47(19)
【特長】ビッグなパワーとワイドな用途。 一般家庭でも使い易い様(水道ホース等に)32mmにプラスして15mm、25mmの竹の子が付属しております。
【用途】池水の循環・散水・排水に。 庭や植木の散水に。 工場などのたまり水の排水に。
【ケーブル長(m)】竹の子ニップル:15mm、25mm、32mm×各1【質量(kg)】5.7【運転可能最低水位(mm)】4【付属品】35【残水位(mm)】55
お客様の声
用途: 排水溝の汚水給水満足度: 5月に1~2台購入してますが、汚水(砂、泥)等混ざった水質ですが他社のポンプと比べインペラーの減りも遅くかなり長持ちします。 お勧め出来ます。
強力濃縮パイプクリーナー ロケット石鹸
販売価格(税別)169186税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ロケット石鹸強力濃縮パイプクリーナー1本(450g)
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.45(20)
【特長】濃縮の濃いジェル液が髪の毛・ヌメリ・石鹸カスを素早く、強力に溶解します。
【使用場所】浴室、台所、洗面所の排水口【商品タイプ】本体【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】450【質量(g)】68×238×68【アズワン品番】64-1226-94
お客様の声
用途: 風呂場、洗面所の下水溝へ満足度: 5風呂場に使用しましたが、排水時流れが良くなりました。
用途: 排水溝掃除に満足度: 3名前に負けて買いました。性能の程度はよくわかりません。使い方には気を付けます。
もちあげ君 BEST(金物)
販売価格(税別)1,3981,538税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
BEST(金物)もちあげ君1本
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.69(13)
【特長】マンホールやグレーチングなどのふたあけに・・・チョー便利!!
【仕上】S‐50C【材質】350【先端厚さ(mm)】310【全長(mm)】ニッケルメッキ【質量(g)】5.5
お客様の声
用途: 排水溝の清掃時満足度: 5マンホールやグレーチングの重いものにも最適、頑丈で気に入っています。

浴室、お勝手、洗濯機の排水溝に使う商品」に関連する商品一覧

厨房のシンク用カランに使う商品

厨房のシンク用カランに使う商品

水きりネット(ストッキングタイプ)兼用,オートウエルド