減速機のドレン配管に使うおすすめ商品

減速機のドレン配管に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「バルブ」「ドレンボルト」「ボールバルブ」などの商品を紹介します。

小型ボールバルブ 外・内ネジ型 モノタロウ
販売価格(税別)849934税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ小型ボールバルブ 外・内ネジ型1個
レビュー:70件のレビュー 平均満足度3.56(70)
【特長】赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
【用途】コンプレッサー等の空圧機器に
【接続】外、内ネジ型【バルブ種類】水、油、空気【形状】ボールバルブ【口径タイプ】0.68【最高使用圧力(MPa)】外、内ネジ型【使用流体】黄銅【接続方向】0~80【接続方式】R×G【材質(本体)】ストレート型【使用温度範囲(℃)】ストレート型
お客様の声
用途: コンプレッサー のドレンとして使用満足度: 5家庭用コンプレッサー のドレンとして使用しました。ネジを回して水を抜くのが煩わしかったのですが、本品を使用すれば、90°捻るだけです。
ドレンプラグ マグネット パッキン付 モノタロウ
販売価格(税別)9691,066税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウドレンプラグ マグネット パッキン付1個
レビュー:174件のレビュー 平均満足度4.51(174)
【特長】最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様な、エンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも、確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
【用途】オイルパンの排出口のコックに。
【二面幅(mm)】スチール/クロームメッキ【材質/仕上】17
お客様の声
用途: コペンATドレン満足度: 5コペンATのドレンボルトにはパッキンが無く、パッキン買うなら、磁石付きのコレを選んでいます。ちょっと締める時に固かったですが、無事に取り付け終わっています。オイル漏れもありません。
マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁 桑名金属工業
販売価格(税別)2,7983,078税込
0営業日後以内から出荷目安:181日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
桑名金属工業マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度5.00(6)
【特長】経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。 要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。 鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
【形状】マレブル(強靭鋳鉄類)【主な用途】ストレート【使用流体】FCMB-S35【材質(弁体)】内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)【使用温度範囲(℃)】-10~220【接続方式】1.4【バルブ】ねじ込み【ハンドル形状】13Cr.S.S.【材質(本体)】水、空気、油、蒸気、ガス【ハンドル色】一般用【材質(弁箱)】【材質(弁棒)】丸形【材質(シート)】SUS403【種別】玉形弁【形式】FCMB-S35【最高使用圧力(MPa)】SUS403
お客様の声
用途: 減速機のドレン配管用満足度: 5在庫も完備され、各種サイズが揃い、問題無く使用出来ました。
エースボール ストレート型 外、内ネジ型(ハンドル色ブルー) アソー
販売価格(税別)1,4981,648税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アソーエースボール ストレート型 外、内ネジ型(ハンドル色ブルー)1個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.50(10)
【特長】接続の省力化
ボールバルブと継手を一体化。
流体抵抗極少
流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。
優れた機能美
鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。
開閉がスムーズで確実
トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。
ハンドル位置自由自在
使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
【用途】コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
【使用温度範囲(℃)】ストレート【使用圧力(MPa)】黄銅【ハンドル形状】水、油、空気【流体】-10~80(凍結無き事)【最高使用圧力(MPa)】0.98以下【使用流体】0.98【接続方向】R×G(めねじ)【バルブ種類】材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体【形状】レバー式【接続】ボールバルブ【材質(本体)】ストレート
お客様の声
用途: コンプレッサーの水抜き弁の交換満足度: 5水抜き弁がネジ式で使い辛かったものを交換した。
モノタロウブランドの物では耐圧数値が低く、その次に安価であろう此れを購入してみたが何も問題なく使い勝手も良かった。

減速機のドレン配管に使う商品」に関連する商品一覧

バキューム配管、エアー配管のドレンに使う商品

バキューム配管、エアー配管のドレンに使う商品

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型,ディスク・スチームトラップ A3N /~1.6MPaG