燃料ホースの交換時に使う商品

燃料ホースの交換時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「耐油ホース」「フューエルホース」「ホースバンド」などの商品を紹介します。

耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)
販売価格(税別)559615税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
KIJIMA(キジマ)耐油2層管ホース(ガソリン対応)1個
レビュー:203件のレビュー 平均満足度4.47(203)
【特長】内側に耐油ゴムを使用した2層構造
【耐油温度(℃)】100
お客様の声
用途: 燃料ホースの交換満足度: 5耕運機の燃料ホースが劣化したので交換しました。バッチリです。
用途: 燃料ホース交換満足度: 5まだ使ってはいないが耐久性は期待できそう
用途: 燃料ホース交換満足度: 5使い勝手が良く、価格が安いので満足しております。耐久度はまだ分からないですが、信用できるメーカーなので、心配しておりません。
ホースバンド ワイヤータイプ モノタロウ
販売価格(税別)6774税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウホースバンド ワイヤータイプ1個
レビュー:57件のレビュー 平均満足度4.49(57)
【特長】ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
【用途】ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。
【材質】(バンド・ハウジング・ボルト)S42C【表面処理】亜鉛メッキ
お客様の声
用途: 燃料ホースの交換満足度: 5問題なく使えました。燃料ホースが10数年くらいしかもたないので、これで充分です。安くて助かりました。
スーパーフューエルホースSET KITACO
販売価格(税別)429472税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
KITACOスーパーフューエルホースSET1セット
レビュー:115件のレビュー 平均満足度4.55(115)
【特長】耐ガソリン性の高い透明チューブです。ゴミや水が入っても内部の様子がすぐにわかります。 グリーンホースはミディアム質ですので、キャブレターブリーザーやフュエルタンクブリーザーに最適です。 ピンクホースはソフト質ですので、冬場でも固くならず、フュエルホースとしては最適です。 一般的な黒色ホースに比べると、耐久性は少し劣りますので、定期的に新品交換をお薦めします。 ホースクリップ5個付属。
【長さ(m)】ホースクリップ5個【付属品】汎用【適合】1
お客様の声
用途: 燃料ホースの交換時満足度: 5ホームセンターで売ってるものとは違うので、使用感が全然違います。
ホースクリップ Aタイプ(ステンレス) KIJIMA(キジマ)
販売価格(税別)399439税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
KIJIMA(キジマ)ホースクリップ Aタイプ(ステンレス)1セット(10個)
レビュー:45件のレビュー 平均満足度4.11(45)
【特長】Aタイプのホースクリップ。圧の掛からないラインにご使用下さい。
【材質】ステンレス
お客様の声
用途: 燃料ホース交換時に満足度: 5ホンダシャリーの燃料ホースを交換する際に、クリップもヘタっていたので交換。案外なかなか手に入りにくいパーツだけに助かります。
フッ素ゴムチューブ タイガースポリマー
販売価格(税別)899989税込
0営業日後以内から出荷目安:32日
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
タイガースポリマーフッ素ゴムチューブ1巻
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.50(26)
【特長】耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
【色】フッ素ゴム【使用温度範囲(℃)】71【引張強度(MPa)】【材質】490【伸び(%)】-10~200【硬さ(デュロメータA)】12.1【機能】柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
お客様の声
用途: 燃料ホース交換満足度: 5値段は張りますが耐久性が高い
耐油ピンクホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
KIJIMA(キジマ)耐油ピンクホース(ガソリン対応)
レビュー:46件のレビュー 平均満足度4.04(46)
【特長】フューエルライン等、熱のかからない箇所にお使いください。熱い物や熱くなる所へは向いていません。
【長さ(m)】クリップ付【使用温度範囲(℃)】1【仕様】-38~60
お客様の声
用途: 燃料ホースの交換時満足度: 5ホームセンターで売ってるものとは違うので、使用感が全然違います。
ラインホースクランプ セット ベントノーズタイプ モノタロウ
販売価格(税別)1,7981,978税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウラインホースクランプ セット ベントノーズタイプ1セット(3本)
レビュー:14件のレビュー 平均満足度3.86(14)
【特長】ベントノーズタイプは、ストレートタイプでは入らなかった隙間からも、ホースを掴む事が可能でき大変便利です。またストレートタイプと同じように、ラジエターホースやヒーター用ホース等の一時的な流れを止めたい場合に使用します。 軽量で使用しやすく、ホースを傷つけにくいプラスチック製。 ロック機能も兼ね備えており、手を離しても遮断状態を維持する事が可能です。
【用途】大はラジエターホース等、中はヒーター用ホース等、小はガソリンホース等に使用出来ます。
【質量(g)】(大)230・(中)165・(小)155【適合ホースサイズ】(大)130・(中)90・(小)50【全長(mm)】(大)10~57mm、(中)8~19mm、(小)3~8mm
お客様の声
用途: 燃料ホースの交換満足度: 4使いやすかった値段もまずまず良い商品をゲットしました
(A6D40)ホース,フューエル ニッサン
販売価格(税別)19,98021,978税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: 燃料ホースの交換満足度: 5430セドリックの燃料ホースが破れて燃料漏れを起こしたので交換用に購入。
まだ使用していませんが、前評判は良さそうなので交換が楽しみです。
余談ですが、漏れた燃料がオルタネーターに掛かって故障を起こすという二次被害が発生し たので、ホース等が気になっている方は早めの交換をお薦めします
ステンレスバンド KIJIMA(キジマ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
KIJIMA(キジマ)ステンレスバンド
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.38(8)
【特長】錆びに強いステンレスを使用しΦ8~Φ70まで対応する8サイズを用意。ブリーザーパイプ、ラジエターホースからフロントフォークブーツまで目的に合わせてチョイス出来ます。
【材質】ステンレス
お客様の声
用途: 燃料ホース交換満足度: 1対応寸法内でも小さい径には角が立ちホースを傷つけ不向き。スクリュ部分の改良が必要。

燃料ホースの交換時に使う商品」に関連する商品一覧

オートバイの燃料ホースに使う商品

オートバイの燃料ホースに使う商品

二輪車用フューエルフィルター,耐油ゴム系ガソリンホース