穴あけに使う商品

穴あけに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「潤滑スプレー」「ドリル」「タッピングスプレー」などの商品を紹介します。

防錆潤滑剤 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ防錆潤滑剤
レビュー:1,154件のレビュー 平均満足度4.26(1154)
【特長】金属を錆から守ります。優れた潤滑性と防錆力があり金属表面に油膜を張りますので、浸透、防錆、防湿、きしみ止め等の効果があります。水置換性があり、浸透性に優れているので、金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのに適しています。
【用途】金属の防錆・潤滑
【成分】ケロシン、白色鉱油、石油スルホン酸、プロパン、ブタン【危険物の性状】(参考値)24時間:A級(JIS K2246)【危険物の類別】【危険物の品名】第四類【塩水噴霧】第二石油類【危険等級】非水溶性
お客様の声
用途: 穴あけ時に使用。満足度: 45ミリのステンレスのアングルの穴あけ時に使用。値段も安いし、他のメーカーのと特に変わらない。安いのでまた買おうと思う。
ストレートドリル モノタロウ
販売価格(税別)1314税込
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
モノタロウストレートドリル1本
レビュー:262件のレビュー 平均満足度4.32(262)
【特長】汎用鉄工用ドリルです。
【用途】簡単な穴あけ作業に。
【先端角(°)】ハイス鋼(SKH51)【表面処理】118【シャンク形状】【ドリルのシンニング形状】【材質】ストレートシャンク
お客様の声
用途: 各種穴あけ満足度: 5偏心が少なく、実用レベルでは今のところ問題なし。コスパ良い。
用途: 穴あけ満足度: 5バラだけどちゃんと保護ケースに入っているので片づける時にも便利
用途: 穴明けに満足度: 5特に問題なく使用できています。
消耗品ですので安いのが一番。
タッピングスプレー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウタッピングスプレー
レビュー:190件のレビュー 平均満足度4.44(190)
【特長】不活性硫塩化型の切削オイルスプレーです。タップ加工はもとよりドリル、リーマー、ネジ切り等の加工に優れた効果を発揮します。タップ等の磨耗、破損を減少させます。
【用途】金属の切削加工
【危険物の類別】スプレー【危険物の性状】【形状】第四類【危険等級】第三石油類【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: 穴あけ満足度: 5切れ味良く、満足しています。
用途: 穴あけ満足度: 5結構便利に使ってます。
用途: 穴明け満足度: 3粘土がたりない
六角軸3倍スピードドリル SK11
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
SK11六角軸3倍スピードドリル
レビュー:88件のレビュー 平均満足度3.34(88)
【特長】穴あけスピードは約3倍。独自の刃先形状により切削抵抗が大幅に軽減し充電工具のバッテリーの消耗も軽減します。
【用途】鉄、ステンレス、アルミ、木材、樹脂
【材質】電気ドリル、充電ドリル/ドライバー、充電インパクトドライバー【軸径(Φmm)】ハイス鋼【適合機種】6.35
お客様の声
用途: 穴あけ用に満足度: 3ドリルドライバー穴あけ用に購入、六角と違うものものも購入しています。ドリルがインパクトだと振動するのでこちらの方が使いやすいかと思います。
用途: 穴あけ満足度: 2硬度が弱い気がします。
すこし無理をすれば先が飛んでしまいます。
用途: 穴あけ満足度: 5言葉に騙されたかなと思いながら購入しましたが、3倍と言うだけあってスピーディに穴あけ作業ができました。
バイメタルホールソー ニコテック
販売価格(税別)1,7981,978税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
ニコテックバイメタルホールソー1個
レビュー:142件のレビュー 平均満足度4.25(142)
【特長】高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
【用途】軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか
【有効切断能力(mm)】不等(4/6)【刃数】6【ドリル径(Φmm)】3.2【使用工具】電気ドリル、ボール盤
お客様の声
用途: 穴あけ満足度: 1アルミ板2mm厚に 30mm穴 10個が限界
全然ダメ。
用途: 穴あけ満足度: 1ステンレスには使用できませんでした
用途: 穴開け満足度: 5安いけどよく切れる。また買います。塗装は使えば1回ではげます。(刃先のみ)
耐久性はわかりません。
オートセンターポンチ 超硬チップ付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウオートセンターポンチ 超硬チップ付
レビュー:319件のレビュー 平均満足度4.12(319)
【特長】ハンマー不要!頭部を押さえるだけで正確な目打ちが出来ます。片手で打ち込めるので、真上の作業も簡単です。キャップの左右のネジリ具合で強弱の調整が出来ます。
【用途】硬い木材や金属の下地作業やポンチに
お客様の声
用途: 穴あけ満足度: 2ものによってばらつきがあるが30回くらい使うと先端のチップがなくなるか欠けている。
チップではなくすべて硬めの鉄で作っていただけると研げるのでいいと思うのですが。
用途: 穴あけ満足度: 5安価でもバッチリ使えます
私はDIY用途なのでこれで十分です
用途: 穴あけ満足度: 5ポイチ押すのに安定してつかえます。安いのでこわれても消耗品として考えています。
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ
販売価格(税別)499549税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(120種類の商品があります)
ユニカコンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ1本
レビュー:105件のレビュー 平均満足度4.47(105)
【特長】豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
【用途】コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
お客様の声
用途: 穴あけ満足度: 4価格が安く非常に助かります。
今後もお願いしたい商品です。
用途: 穴あけ満足度: 1何本か購入したうち、これだけ曲がっていたようです。研いでしまったし、すぐに必要なので返品せず再購入しますが・・・それも曲がっていたら笑い話にもならないので、検品の徹底をお願いしたい。
ストレートドリルセット TiNコート モノタロウ
販売価格(税別)799879税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウストレートドリルセット TiNコート1セット(13本)
レビュー:124件のレビュー 平均満足度4.10(124)
【特長】刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
【ねじれ角】ハイス鋼(HSS)【材質】TiNコーティング【ドリルのシンニング形状】118【表面処理】標準【先端角(°)】X形シンニング(Φ3mm以上)
お客様の声
用途: 穴あけに満足度: 5最小キリが1.5mmから6mmまであり重宝してます。
用途: 穴あけ満足度: 5値段の割によく切れます。
サイズも何種類かあり使いやすいです!
ドリルチャック キー付タイプ モノタロウ
販売価格(税別)799879税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウドリルチャック キー付タイプ1個
レビュー:196件のレビュー 平均満足度3.88(196)
【特長】ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などでの作業が可能になります。
【用途】電気ドリル用 ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。
【付属品】チャックハンドル【軸径(Φmm)】6.35
お客様の声
用途: 穴あけ満足度: 5頭が少し重い感じがしますが、安定した感じで回るので大丈夫だと思います。
用途: 穴あけに使用満足度: 1六角部分が一回使用でポッキリ折れました。
鉄板に穴が開く前に折れました。
レビュー確認してから購入するべきでした。
用途: 穴あけに満足度: 5価格もお値打ちで 入荷も早く 大変助かりました、次回も利用しようと思います
先三角ショートビット スターエム
販売価格(税別)799879税込
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
スターエム先三角ショートビット1本
レビュー:75件のレビュー 平均満足度4.32(75)
【特長】先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
【用途】浅い止め穴あけ用
【適合電動機】電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤【適正回転数(回転/分)】3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
お客様の声
用途: 穴あけ満足度: 5使いやすくお求め安くて大変良い買い物ができました。
用途: 穴あけ満足度: 3切れ味がよくて満足だけれど、インパクトには取り付けられないところが不満
センタードリル 先端角60° モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウセンタードリル 先端角60°
レビュー:32件のレビュー 平均満足度3.97(32)
【公差】ハイス(高速度鋼)HSS【材質】60【先端角(°)】h8
お客様の声
用途: 穴あけ満足度: 3特に問題なく普通に使えます。使用頻度が少ないので耐久性等はわかりません。
ノスドリル 13型 モノタロウ
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウノスドリル 13型1本
レビュー:68件のレビュー 平均満足度4.21(68)
【溝長(mm)】ハイス(高速度鋼)HSS【材質】152【全長(mm)】76【先端角(°)】12.7【シャンク径(Φmm)】118【表面処理】黒色表面処理
お客様の声
用途: 穴開けの時満足度: 5このノスドリルは電動ドリルにも装着できるため、自由に穴開けが可能です。
用途: 穴あけ満足度: 5値段が安い!でも、商品はバッチリです。
このサイズだと結構高額になりがちですが
お手軽値段で強度もあり助かっています
六角軸ステップドリル TiNコート モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ六角軸ステップドリル TiNコート
レビュー:92件のレビュー 平均満足度3.91(92)
【特長】小さな穴から大きな穴まで一本で複数サイズの穴あけが可能。 穴あけ、バリ取り、面取りを同時加工。 チタンコーティング仕上HSS鋼(高速度鋼)を使用。
【用途】穴あけ、面取り、バリ取り同時加工。 穴の拡大、ヤブレ穴の加工にも。 パイプ等の曲面への穴あけに。 長穴加工に。
【材質】ハイス(高速度鋼)【適合材】薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等【シャンクサイズ(mm)】6.35
お客様の声
用途: 穴あけ満足度: 4穴あけやざぐりには、楽に使えます。
まずまず切れるし便利だと思います。
用途: 穴開け満足度: 5ホームセンター製より断然良い
用途: 穴あけ満足度: 4インパクトに直接接続できるので便利。

穴あけに使う商品」に関連する商品一覧

アルミ穴あけに使う商品

アルミ穴あけに使う商品

ストレートドリル,バイメタルホールソー