粗大ゴミ、不用品、解体廃材の切断に使うおすすめ商品

粗大ゴミ、不用品、解体廃材の切断に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「バール」「ジグソーブレード」「ピンポンチ」などの商品を紹介します。

切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ
販売価格(税別)159175税込
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm1枚
レビュー:283件のレビュー 平均満足度4.54(283)
【特長】待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
【用途】一般鋼・ステンレス鋼兼用
【色】両面補強【粒度】60【硬度】1【外径(Φmm)】【結合剤】AZ【穴径(Φmm)】15【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】14500【最高使用周速度(m/s[m/min])】P【厚さ(mm)】ディスクグラインダー【仕様】80【砥材】105【使用工具】BF
お客様の声
用途: 粗大ゴミの切断満足度: 5よく切れて、減りも少ないようです。
一枚単位で買えるのもありがたいです。
電気のこぎり 替刃 YAMAZEN(山善)
販売価格(税別)699769税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
お客様の声
用途: 主に、粗大ゴミの切断に使用しています。満足度: 5とても便利に使用しています。少々、振動が手にひびきます。
オートバイ用タイヤパンドー(瞬間パンク修理剤) スリーボンド
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
スリーボンドオートバイ用タイヤパンドー(瞬間パンク修理剤)
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.19(37)
【特長】その場で瞬間に修理できます。工具無しでできます。エアーも同時に入ります。タイヤ、チューブをいためません。持ち運びに便利な専用バック付。 タイヤサイズ3.50-14~5.10-21、70/80-14~140/90-18(目安として125~750ccクラス)まで使用できます。 チューブタイヤ、チューブレスタイヤいずれにも使用できます。
【用途】オートバイ用
【適合タイヤサイズ】非危険物【危険物の類別】3.50-14~5.10-21、70/80-14~140/90-18(目安として125~750ccクラス)まで
お客様の声
用途: 走行中にパンクした時のため満足度: 5以前にパンクした時に使用して、自宅まで走行できましたので、安い商品もありますが、タイヤパンドーを安心のため携帯しています。
オールマイティ ZERO(マルノコ用) Y'sGOD
販売価格(税別)2,1982,418税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
Y'sGODオールマイティ ZERO(マルノコ用)1枚
レビュー:44件のレビュー 平均満足度4.30(44)
【特長】木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。) 147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
【タイプ】静音、制振、サイレントタイプ【スリット】
お客様の声
用途: 解体廃材の切断満足度: 5公衆浴場(銭湯)の経営をしており、主に建物の解体廃材を燃料にしております。
不思議と当方の切りたい所に釘が隠れており、普通のチップソーでは直ぐにチップが飛び使い物に成らなくなりましたが、本品は騒音に対して問題の無い場所で使うのなら、チップが3割ほど飛んでも使用可能。金額を考えると能書きの「もうほかの刃は使えない!」の表現を納得し、今はこれ一本です。
シングルレバー用カートリッジ TOTO
販売価格(税別)9,89810,888税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: 水漏れ対応満足度: 5お客様の水漏れ依頼で、水漏れ確認しカートリッジを交換しました、完璧に水漏れは良くなりました。今後も購入します。
ピンポンチ モノタロウ
販売価格(税別)279307税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウピンポンチ1本
レビュー:91件のレビュー 平均満足度4.13(91)
【特長】ノックピンの打ち抜きやロールピンや平行ピンなどの抜き取りや挿入に使用できます。
【全長(mm)】150【材質】ばね鋼鋼材SUP10
お客様の声
用途: 遊技機の解体満足度: 3期待したより少し強度が足りないのが残念でした・・。
ハンドソー替刃(バイメタル品) TRUSCO
販売価格(税別)1,7981,978税込
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
TRUSCOハンドソー替刃(バイメタル品)1パック(5本)
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.43(7)
【特長】6°のすくい角をつけることにより、食い付きが鋭く、スムーズに切断出来ます。 新開発精密研磨刃で世界一速いスピード切断が出来ます。 耐久性抜群のコバルト入り高級ハイス使用で長寿命。 折れにくく飛散しない安全ハンドソー。
【鋸刃呼称寸法(mm)】263【材質/仕上】バイメタル品
(刃先)コバルト入りハイス(マトリックス2)
(鋸身)バネ鋼
【全長(mm)】250
お客様の声
用途: 不用品の切断満足度: 3ケースが秀逸でとてもよいです。切れ味は期待したほどじゃないですね。ホームセンターで購入した2枚600円くらいのやつのがいいです。
ちょーかるバール バクマ工業
販売価格(税別)1,7981,978税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
お客様の声
用途: 解体 くぎ抜き満足度: 5軽くて取り扱いやすいです。尻部分も木材の接合部の隙間に入りやすいです。
解体ブレード マヤ工業
販売価格(税別)649714税込
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
マヤ工業解体ブレード1枚
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.24(17)
【特長】日立工機、マキタ、リョービ、ボッシュ、ヒルティ等、現在市販のほぼすべてのセーバーソー、レシプロソーの機種に装着可能です。 非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用しています。刃先材質にはコバルト入りハイスを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
【用途】厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプなど。
【幅(mm)】19【厚さ(mm)】1.3
お客様の声
用途: 不用品の解体に使用する。満足度: 5いつも有難うございます。なんでの切れるので重宝しています。グラインダーと使い分けています。
レシプロソーブレードセット 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)レシプロソーブレードセット1セット
レビュー:6件のレビュー 平均満足度5.00(6)
【用途】No.51:軟鋼、銅、アルミ、黄銅等各種金属、ベークライト、塩ビ等合成樹脂(3mm以下の鋼板、直径50mm以下のパイプ)
No.52:軟鋼、銅、アルミ、黄銅等各種金属、ベークライト、塩ビ等合成樹脂(3mm以上の鋼板、直径90mm以下のパイプ)
No.53:新建材等(厚さ90mm以下の材料)
【刃渡り(mm)】No.51:125
No.52:165
No.53:165
【セット内容】No.51:105
No.52:145
No.53:145
【長さ(mm)】鉄工用No.51、鉄工用No.52、木工用No.53各1本【1インチ当たり山数】No.51:24
No.52:18
No.53:9
お客様の声
用途: パイプのカット、アングルのカット。不用品の解体に使用。満足度: 5安価で純正品なので安心して使用してます。切れ味も良いのですが、どの程度持つかこれからです。今は満足しています。
ジグソーブレード 高品質 金属用 モノタロウ
販売価格(税別)899989税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウジグソーブレード 高品質 金属用1パック(5本)
レビュー:20件のレビュー 平均満足度3.90(20)
【特長】折れにくく欠けにくいので経済的です。
【用途】金属用
【刃厚(mm)】マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。【適合】1.0
お客様の声
用途: 廃品の解体満足度: 3他の製品は使ったことは無いけど。刃が持たない気がします。安くていいけどね。

粗大ゴミ、不用品、解体廃材の切断に使う商品」に関連する商品一覧

廃材のカットに使う商品

廃材のカットに使う商品

エアーソー,チェーンオイル