肥料、薬、液体肥料の散布に使うおすすめ商品

肥料、薬、液体肥料の散布に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「スプレー」「ポンプ」「防塵マスク」などの商品を紹介します。

ハンドスプレー PEボトル モノタロウ
販売価格(税別)8695税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウハンドスプレー PEボトル1本
レビュー:558件のレビュー 平均満足度3.41(558)
【特長】ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
【材質】(ノズル)PP、(ボトル)PE【色】(ノズル)赤色、(ボトル)白色【使用流体】
お客様の声
用途: 鉢植え植物への薬剤散布。満足度: 5気になっていたレバーは軽くひくことができた。使って、間もないので耐久性はよくわからないが問題なさそうです。
電ドルポンプ ミニ 六角軸 モノタロウ
販売価格(税別)2,0982,308税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ電ドルポンプ ミニ 六角軸1台
レビュー:276件のレビュー 平均満足度4.13(276)
【特長】電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
【用途】水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に
【揚水量(L/min)】1600【材質】ホースバンド2個【ホース口径(Φmm)】電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。【使用水温(℃)】プラスチック【最適使用回転数(min-1[r.p.m])】100×55×80【使用方法】6.35(六角軸)【シャフト径(Φmm)】12【付属品】15【全揚程(m)】10~12【寸法(mm)】5~50
お客様の声
用途: 液体肥料の注水満足度: 5正直、能力はあまり期待してなかったのですが、実際に使ってみて、圧力も十分ありとても満足しています
防じんマスク(排気弁付) No.8805-DS2 3M(スリーエム)
販売価格(税別)2,4982,748税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
3M(スリーエム)防じんマスク(排気弁付) No.8805-DS21箱(10枚)
レビュー:202件のレビュー 平均満足度4.59(202)
【特長】排気弁付で呼吸が楽なカップ型。
のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。
ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
【用途】溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
【形状】カップ型【質量(g)】排気弁付【区分】373-9767【国家検定番号/支持方式】レギュラー【トラスコ品番】DS2【入数(枚)】14【サイズ】使い捨て【粒子捕集効率(%)】使い捨て式【国家検定合格番号】10【指定防護係数】98【仕様】TM438号【タイプ】11【種類】32【使用限度時間(h)】29【頭ひも】TM438号【排気抵抗(Pa)(平均実測値)】オーバーヘッド【吸気抵抗(Pa)(平均実測値)】お面式【ひもタイプ】10
お客様の声
用途: 果樹農家です。 農薬散布の際に使用します。満足度: 4息苦しくなくゴーグルも曇りません。顔にマスクのあとが残りますが、安全第一なので仕方ありません。もし改善していただけるなら、あとが残りにくい仕様(例えば頬や目の下あたりのパッドに工夫していただけたら嬉しいです)
展着剤 グラミンS エムシー緑化
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エムシー緑化展着剤 グラミンS
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.50(6)
【特長】泡を消す使いやすい展着剤です。ほんの少し加えるだけで薬の効果を高めます。
【毒劇区分】100【農林水産省登録第(号)】126【容量(mL)】46×118×46【質量(g)】【稲、麦、キャベツ等薬液のつきにくい作物】:1~3ml/散布液10L
【はくさい、きゅうり、ばれいしょ、果樹等薬液のつきやすい作物】:0.5~1ml/散布液10L
【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】10972【使用量】普通物
お客様の声
用途: 薬剤散布の際満足度: 5今まで他の商品を使っていたが、配合時や容器に空ける際に泡立っていましたが、当品を使ってみたら、配合時にも多少泡が出たかなと思って居たら、1~2分で泡が消え、大変嬉しく思って居ます。
肥料散布器 BIGM(丸山製作所)
販売価格(税別)11,98013,178税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
BIGM(丸山製作所)肥料散布器1台
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.00(2)
【特長】手撤き感覚でムラなく散布。 新背負パットとデラックスバンドで背負心地アップ。 サビないフレームで水洗いOK
【種類】散粒機・散布機・散粉機【質量(kg)】20【タンク容量(L)】背負式【型式】3~6【散布幅(m)】1.9
お客様の声
用途: 肥料の散布満足度: 4背もたれが濡れなくて良い。
園芸用ピペット 住友化学園芸
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
住友化学園芸園芸用ピペット
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】乳剤や液剤などの薬剤や、液体肥料の計量に便利なピペットです。 約0.5ml単位で、最大約5mlまで計量できます。 散布液を作るときに便利な参考希釈表付です。
【用途】園芸薬品・肥料の計量に
【容量(mL)】5【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】18【1目盛(mL)】0.5【質量(g)】100×35×310【入数】1
お客様の声
用途: 液体肥料の計測満足度: 5液体肥料、除草剤等の倍率とかに使う、希釈倍数表があるのでいいと思う。
ルアーストップコック アイシス
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アイシスルアーストップコック1袋(5個)
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.80(5)
【特長】各接続口に、注射筒・注射針に使われている共通規格のルアーテーパーが付いたストップコックです。 二方タイプはコックでOPEN/CLOSEの切り替えが可能です。 三方タイプはコックで三方のうちいずれか二方をOPEN、または三方全てをCLOSEに切り替えが可能です。 コックには必要以上回転しないためのストッパーが付いています。
【材質】(本体)PC(ポリカーボネート)、(バルブ)PE(ポリエチレン)
お客様の声
用途: 注射器での肥料採取用満足度: 5モノタロウで買えるとは感動です。もし一つ単位で購入可能で良かったかな
径違いソケット ステンレス製ねじ込み管継手 吉年
販売価格(税別)659725税込
特価
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
吉年径違いソケット ステンレス製ねじ込み管継手1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度5.00(6)
【ねじの種類】ステンレス(SUS304)【材質】径違いソケット【形状】PTネジ【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 液体肥料の散布満足度: 5ステンレスなので錆びの心配が無く安心
キャニオンスプレーH-500 CONDOR(山崎産業)
販売価格(税別)779857税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
CONDOR(山崎産業)キャニオンスプレーH-5001本
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.46(35)
【特長】軽くて丈夫な、強力噴霧器です。
先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。
【容量(mL)】500
お客様の声
用途: 薬の散布満足度: 1乳剤タイプの薬を薄めて散布しようとしたが、どうしても吸込み口に薬が詰まってしまい使えなかった。
吸込み口の経が小さすぎて、乳剤タイプの薬の散布には全く使用出来ない。
背負動噴用アルミキャリー BIGM(丸山製作所)
販売価格(税別)15,98017,578税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
BIGM(丸山製作所)背負動噴用アルミキャリー1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.17(6)
【特長】背負動噴の移動に便利です。
【荷台寸法(幅)(mm)】固定バンド付、ノズルホルダー、ホース掛け付き【荷台寸法(長さ)(mm)】330【仕様】300
お客様の声
用途: 除草剤散布する時満足度: 4固定用のバンドがもっとしっかりしたものに改良し数量を2つ以上にして欲しい。
噴霧器用バッテリー 工進
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
工進噴霧器用バッテリー
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.40(25)
【適合】045212901【部品番号】KK-10X、KK-10V、KK-15C、MS-10X
お客様の声
用途: 野菜類の薬剤散布満足度: 5即使用することができ大変良かった。
防じんマスク用排気弁 T-7K型 興研
販売価格(税別)1,3981,538税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: 農薬散布など満足度: 3近場の店にないのでとても助かりました。
探せばあるものですね。
CA-705シリーズ吸収缶 重松製作所
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
重松製作所CA-705シリーズ吸収缶
レビュー:5件のレビュー 平均満足度3.80(5)
【種別】GM177、GM177D、GM78S、GM77、GM77S、GM70J、GM24SF、GM22【取付方式】吸収缶【適合マスク】ワンタッチタイプ 「ポン」「カツッ」
お客様の声
用途: 農薬散布作業に使用する。満足度: 4紙のマスクでは、農薬を吸うのでマスクの部品を変えては使用している。
ステンレスホースリール グリーンライフ
販売価格(税別)7,4988,248税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
グリーンライフステンレスホースリール1台
レビュー:23件のレビュー 平均満足度3.57(23)
【特長】丈夫でキズがつきにくく、サビにくいステンレス製。ホースが巻き取りやすいガイド機能付!
【カバー】20【キャスター】15【材質(本体)】なし【適合ホース内径(Φmm)】18ステンレス【巻取形式】なし【適合ホース外径(Φmm)】手動
お客様の声
用途: 農作物の水散布満足度: 4エンジンポンプで圧送しても漏れは有りませんでした。ステンレス製なのでサビに強いと思います。
肥料散布器 セフティー3
販売価格(税別)9291,022税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
セフティー3肥料散布器1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.17(6)
【特長】肥料・種などの散布に最適な、園芸作業の必需品です。
手で撒くより均等に散布できるため効率よく作業ができます。
3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。
残量が見やすい透明ボトルです。
握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。
注ぎ口付きで狙い撃ちできます。
【用途】肥料・種などの散布作業。
【容量(L)】2【材質】ポリプロピレン
お客様の声
用途: 肥料の散布の時など。満足度: 4除草剤や融雪剤の散布の時も、使用できると思う。使用範囲が広い。
適度の、大きさで良い。

肥料、薬、液体肥料の散布に使う商品」に関連する商品一覧

ばら、バラの薬剤散布に使う商品

ばら、バラの薬剤散布に使う商品

動噴用ホース,肩かけ式噴霧器