曜日別特売

展着剤 グラミンS

展着剤 グラミンS - エムシー緑化
(6件のレビュー)

泡を消す使いやすい展着剤です。ほんの少し加えるだけで薬の効果を高めます。

使用量
【稲、麦、キャベツ等薬液のつきにくい作物】:1~3ml/散布液10L
【はくさい、きゅうり、ばれいしょ、果樹等薬液のつきやすい作物】:0.5~1ml/散布液10L
容量(mL)
100
質量(g)
126
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
46×118×46
農林水産省登録第(号)
10972
毒劇区分
普通物
内容量
1本(100mL)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01297783-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01297783
2024-06-10
用途: オルトラン水和剤などに
その他業種

オルトラン水和剤などを散布する際の、野菜や果樹への付着性を良くするために、混ぜてつかいます。安価だし少量で済むので助かります。

対象商品 : 01297783
2020-11-07
用途: 畑での除草剤
農・林・水産業

普通の展着剤だけでは希釈したときに泡がたくさん出来て希釈の量が解らない
グラミンをほんの少量入れるだけで泡が消えてしまうので大変便利です。

対象商品 : 01297783
2020-10-27
用途: 殺虫剤の展着用として購入。

殺虫剤等、水で薄めた際に泡が立ち過ぎ、比率になるまで、泡の加減を見ながら薄めていたが、当展着剤は、泡を防止する役目もあり、非常に作業の効率が向上しました。
是非、お薦めします。(欠点:他の展着剤より多少高価なところが残念です!)

対象商品 : 01297783
2020-07-09
用途: 農作業
農・林・水産業

他の展着剤と変わらないと思います。コスパ良いです。

対象商品 : 01297783
2018-07-13
用途: 薬剤散布時
その他業種

薬液を混ぜた後、少し投入すると泡が消えます。軽く振っても泡立ちません。
これ自体の色はないので使いやすい。展着持続効果はこれからです。

対象商品 : 01297783
2017-06-30
用途: 薬剤散布の際

今まで他の商品を使っていたが、配合時や容器に空ける際に泡立っていましたが、当品を使ってみたら、配合時にも多少泡が出たかなと思って居たら、1~2分で泡が消え、大変嬉しく思って居ます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「展着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする