自作炭酸水の作成に使うおすすめ商品

自作炭酸水の作成に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「マイクロカプラ」「ラバープロテクタント」「レデューサー」などの商品を紹介します。

ラバープロテクタント 呉工業(クレ)
販売価格(税別)759835税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ)ラバープロテクタント1本(300mL)
レビュー:328件のレビュー 平均満足度4.63(328)
【特長】ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。 ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。 クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。
【用途】ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落とし
【使用温度範囲(℃)】163×66×66【危険物の品名】300【主成分】ゴム保護材、石油系溶剤【本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)】-40~120【質量(g)】【危険等級】第四類【危険物の類別】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 展示車両、納車の清掃満足度: 5展示車両、納車時にエンジンルーム内に使用してます。綺麗になるしゴム系の保護にもなるのでとても便利です。出来れば結構使用するのでもう少し安ければ助かります。
ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)399439税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ1個
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.82(28)
【特長】一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
【形状】エルボ【使用流体】空気、水(条件有)【使用温度範囲(℃)】0.9【使用真空圧力(kPa)】PBT【最高使用圧力(MPa)】0~60(凍結なきこと)【材質(本体)】NBR【材質(シール)】-100
お客様の声
用途: 炭酸水の作成満足度: 5簡単に作れて助かった。これからも宜しくお願い致します。
用途: 炭酸水作成のため満足度: 5炭酸作成のため購入しました。
着脱も確実で満足しています。
価格も手ごろで、友人にも勧めています。
マイクロカプラ プラグ(チューブフィッター付) 日東工器
販売価格(税別)769846税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日東工器マイクロカプラ プラグ(チューブフィッター付)1個
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.83(30)
【特長】ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はめっき処理の真鍮製で耐食性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
【用途】低圧用・空圧制御機器配管用
【ソケットorプラグ】空気【使用温度範囲(℃)】チューブフィッター付【取り付け形状】プラグ【最高使用圧力(MPa)】1.0【材質(本体)】真鍮(めっき処理)【接続方式】ワンタッチ式【耐圧力(MPa[kgf/cm2])】-20~+60【流体】バルブ無【材質(シール)】ニトリルゴム【バルブ構造】1.5[15]
お客様の声
用途: 自家製炭酸水製造機に。満足度: 5大変良いです。
レデューサー PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)219241税込
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)レデューサー1個
レビュー:50件のレビュー 平均満足度4.90(50)
【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
【用途】チューブと継手の接続
【最高使用圧力(MPa)】レデューサ【タイプ】空気、水(条件有)【使用温度範囲(℃)】1【形状】標準タイプ【包装形態】0~60(凍結なきこと)【使用真空圧力(kPa)】通常包装【使用流体】-100
お客様の声
用途: 自家製炭酸水用に満足度: 5差し込むだけだから特に問題はないだろうねぇ!(小峠風に)
マイクロカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日東工器マイクロカプラ ソケット (メネジ取付用)1個
レビュー:96件のレビュー 平均満足度4.45(96)
【特長】ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。 本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
【寸法Bs(Φmm)】ソケット【真空用途適合性 (kPa[mmHg])】バルブ有【使用流体】ニトリルゴム【寸法D(Φmm)】空気、水【材質(シール)】9.5【接続方式】2.5【バルブ構造】ワンタッチ式【耐圧力(MPa[kgf/cm2])】1.5[15]【ソケットorプラグ】接続時のみ 53.0[400]
お客様の声
用途: 自作炭酸水満足度: 5自宅で飲料用の炭酸水製造の為に使用しています。このカプラソケットはなかなかの優れものなので、重宝しています。
用途: 炭酸水の自作用満足度: 4炭酸水をペットボトルでの自作用で購入しました。
ネジ山が短いですがM5ナットで何とか固定出来ます。
価格がもう少し安ければ★5でした。
用途: 炭酸水の自作用満足度: 4二年でスライド部分がバカになりました。普段使いには満足してますがまさか壊れるとは思いませんでした。予備の購入をオススメします。
マイクロカプラチューブフィッター付 プラグ (チューブ取付用) 日東工器
販売価格(税別)639703税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日東工器マイクロカプラチューブフィッター付 プラグ (チューブ取付用)1個
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.90(31)
【特長】ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。
【耐圧力(MPa[kgf/cm2])】空気【ソケットorプラグ】チューブ取付け用(PC型)【接続方式】プラグ【取り付け形状】1.0【最高使用圧力(MPa)】真鍮(クロムめっき)【使用温度範囲(℃)】ワンタッチ式【サイズ】ストレート型【流体】1/8 (最小内径2.5mm)【材質(本体)】-20~+80【材質(シール)】ニトリルゴム【形状】1.5[15]【最小断面積(mm2)】4.9【真空用途適合性 (kPa[mmHg])】接続時のみ 53.0[400]
お客様の声
用途: 自作炭酸水の作成に使用満足度: 5注文から商品到着までスムーズに対応いただきました。
到着後、すぐに自作炭酸水を作成し、酒屋で炭酸ガスボンベを借りて、毎日、自作炭酸泉で足浴中!
個人的感想になりますが、肩こり解消に即効性あり!

自作炭酸水の作成に使う商品」に関連する商品一覧

ミドボンで炭酸水作りに使う商品

ミドボンで炭酸水作りに使う商品

ユニオンワイ,ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁