自動車、車の内張り剥がしに使うおすすめ商品

自動車、車の内張り剥がしに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ネジザウルス」「内張りはがし」「スプレーのり」などの商品を紹介します。

ハンディリムーバー 5本セット モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウハンディリムーバー 5本セット1セット(5本組)
レビュー:231件のレビュー 平均満足度4.29(231)
【特長】5本(9種類)の形状で、様々な内張りはがし作業に対応したセット品です。
【用途】ワイドタイプ:サイドモール等の外装部品の取り外しに プルタイプ:ピラー近辺の内張り外しに スリムタイプ:狭い場所や小さい内装部品の取り外しに クリップタイプ:クリップ部分の内装外しやクリップの取り外しに ハーフタイプ:はめ込み式の内装部品の取り外しに
【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】ワイドタイプ:160×60×35、プルタイプ:180×60×41、スリムタイプ:175×20×37、クリップタイプ:197×30×37、ハーフタイプ:214×20×20【セット内容】ワイドタイプ・プルタイプ・スリムタイプ・クリップタイプ・ハーフタイプ各1本【材質】ナイロン6【質量(g)】ワイドタイプ:63
プルタイプ:44
スリムタイプ:25
クリップタイプ:49
ハーフタイプ:29
お客様の声
用途: 車ドア内装剥がし満足度: 5使いやすい。
用途: 車の内張りはがし満足度: 3もう少し先が薄いタイプも無いと実際には隙間に差し込めなかったので、是非今の半運ほどの厚みのものも同包して頂きたい。
用途: 車の内張りはがし満足度: 5この金額で5種類のセットになっているのは、とてもコストパフォーマンスに優れていると思います。他社の高額の物も使用していますが、まったく遜色ありません。消耗品(と思うのは僕だけかも知れませんが)なので、この金額でのセット品は、とても魅力的です。
バス栓用くさり カクダイ
販売価格(税別)
709
税込780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
カクダイバス栓用くさり1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【仕様】ビニール被覆・丸環付き【材質】黄銅【くさり長さ(mm)】650
お客様の声
用途: 風呂栓くさりの取り換え満足度: 5くさりだけかと思ったら、ビニールのカバー(ホース?)が付いていて、汚れや腐食防止にも良いかも。値段もホームセンターよりもかなり安いです。
スクリュー タッピング (9973) MAZDA(マツダ)
販売価格(税別)
44
税込48
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
お客様の声
用途: 内張り交換満足度: 5内張り交換に使用いたしました。純正部品を用意して頂けるのはありがたいです。
ネジザウルスGT エンジニア
販売価格(税別)
2,298
税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エンジニアネジザウルスGT1個
レビュー:46件のレビュー 平均満足度4.24(46)
【特長】潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。
奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。
切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。
環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。
ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
【用途】潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。
【種類】ねじプライヤ【全長(mm)】160【切断能力(Φmm) 銅線】1.2【トラスコ品番】344-5640【材質】S58C【質量(g)】130【材質(グリップ)】エラストマー【刃部硬度】HRC56±2【対応ねじ】先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)
本体部:M3~M5(参考)
【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: ねじ山のつぶれたねじ撤去満足度: 5非常に簡単に取り外すことができ
大変助かりました。
ウルトラS9 ホンダ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ホンダウルトラS9
レビュー:130件のレビュー 平均満足度4.72(130)
【種別】部分化学合成油【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【API】SL【JASO規格】MB【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: スクーターのオイル交換満足度: 5ホームセンターより安いです。何か買うついでに、購入しました。純正ですので安心です。
プラスチックスクレーパーセット モノタロウ
販売価格(税別)
729
税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウプラスチックスクレーパーセット1セット(4本)
レビュー:45件のレビュー 平均満足度4.40(45)
【特長】ステッカーはがしは当然、内装パネルやモール、エンブレム外し等に使用可能です。 プラスチック製なので金属性の物に比べて対象物を傷つける事が少なく、塗装面のステッカーやエンブレム剥がしにもご使用頂けます。 また形状がくさび形になっているので自動車のモールやパネル、エアロパーツなどに差し込んで隙間を作る事が可能です。 サイズと形状が違う4種類セットのため作業用途に合わせて便利に使用できます。
【用途】内装パネルやモール、エンブレム外し等に
【幅(mm)】ストレート大:25、ストレート小:22、ワイド大:50、ワイド小:40【全長(mm)】ストレート大:175、ストレート小:125、ワイド大:175、ワイド小:125
お客様の声
用途: 自動車の内張り剥がし満足度: 5車のダッシュボードを外したり、内張りを外したりするのに大変役にたっています。
柔らかい素材なので、キズがつきにくく安心です。
内張りはがし エーモン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エーモン内張りはがし1個
レビュー:56件のレビュー 平均満足度4.70(56)
【特長】先端は取りはずしやすい角度になっています。
【用途】自動車の内張りコンソールパネルの取り外しに。クリップ・クランプの取り外しに。
お客様の声
用途: 車の内張り剥がしに。満足度: 5エーモンの1425 S を購入。写真で見るよりも厚みがあって確りしている。ちょっとした内張り剥がしには、硬すぎず柔らかすぎず丁度いい感じです。
角度も申し分無し。
スプレーのり99 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
2,098
税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
3M(スリーエム)スプレーのり991本(430mL)
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.67(24)
【特長】速乾接着スプレーのり 接着力が強力で、しっかり貼ることができ、厚い物や表面に凹凸があるものでも接着が可能です。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。
強力接着
【用途】厚いもの、凹凸な表面。
【粘着タイプ】強粘着【成分】基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)
主溶剤:ノルマルペンタン、アセトン、トルエン
噴射剤:ジメチルエーテル
【トラスコ品番】216-9312【使用方法】使用方法
1.ご使用前に、缶をよく振ってください。
2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。
3.スプレー後、30秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。
接着面からの距離を変えることにより、スプレー幅を調節することができます。また、噴射チップの白い部分をまわすと上下方向にもスプレーできます。
【色】乳白色【貼合せ可能時間】(片面)30秒~1分
(両面)30秒~5分
【はく離強度(N/m)】2200【塗布面積(m2)】約4【吹出しパターン】荒い帯状
お客様の声
用途: 自動車の内張りの張替にしようしました。満足度: 5使用感は、手軽、片付けいらず、場所を取らないこぼれない、3Mと言うブランドに安心感があるものでした。
大物の張替の時は、コストの問題がありそうですが、今のところ大丈夫です。
エンブレムハガシキット SOFT99
販売価格(税別)
959
税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SOFT99エンブレムハガシキット1セット
レビュー:10件のレビュー 平均満足度3.20(10)
【特長】エンブレムなどをはずしたい時や交換したい時に特殊ライン(糸)を使ってキレイにエンブレムをはがせる新発想のキットです。
【用途】自動車用エンブレムの取り外し用
【セット内容】はがし液10mL、グリップ×2、補充糸2m【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】10mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: バイクのエンブレム剥がし満足度: 1紐が切れ易いのは想像の範囲でしたがまさかリングが…
リムーバー 内装用 クリップはがし付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウリムーバー 内装用 クリップはがし付1本
レビュー:36件のレビュー 平均満足度4.44(36)
【特長】カーブがついていて、V字の切れ込みがあるため、はめ込み式の内装部品の取り外しやクリップの取り外しに便利です。
【用途】自動車の内装部品やクリップの取り外し作業に。
【材質】ナイロン+繊維【色】ブラック【質量(g)】49
お客様の声
用途: クルマの内装はがしなど満足度: 5ドラレコ設置の時あればいいなと思ったので設置後買いましたが、それ以降まだ使うことなないですが役に立ちそうです。

自動車、車の内張り剥がしに使う商品」に関連する商品一覧

車、自動車のデッドニングに使う商品

車、自動車のデッドニングに使う商品

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000,アルミガラスクロス 耐火・防炎テープ