自動車の下回り防錆に使う商品

自動車の下回り防錆に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「アンダーコート」「シャーシーブラック」「防錆スプレー」などの商品を紹介します。

シャーシーブラック 油性 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシャーシーブラック 油性
レビュー:1,785件のレビュー 平均満足度4.32(1785)
【特長】シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
【用途】自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
【タイプ】【危険物の性状】ミスト状【耐熱温度(℃)】指触乾燥10、硬化乾燥40(常温)【色】ミネラルスピリット、プロパン、ブタン【危険等級】塗布目安/2000cc乗用車:1~2本
※塗り厚により塗布面積は変化します。
【危険物の類別】油性・シャーシー塗装剤【乾燥時間(分)】約200【成分】【仕様】第四類【種別】第一石油類【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: 自動車下回り防サビ満足度: 4一度に吹きつけると、塗料がタレやすいのが気になるが、丁寧に吹けばOK。価格を考えれば、十分満足!他の商品と比べても、遜色ありません。
長期防錆スプレー 呉工業(クレ)
販売価格(税別)
849
税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ)長期防錆スプレー1本(400mL)
レビュー:49件のレビュー 平均満足度4.31(49)
【特長】50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。 高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。 乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。
【用途】工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。 加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。 自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。 鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。
【使用温度範囲(℃)】-5~80【危険等級】2.7/1本【指触乾燥時間(時間)】390【塗り面積(m2)】約1~2【質量(g)】約24【危険物の類別】防錆剤、石油系溶剤【危険物の品名】【主成分】第四類【乾燥時間(時間)】第二石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 自動車の下廻り防錆満足度: 4これまでノックスドールを使ってきましたが、価格的にこちらの方がかなり安いので使ってみました。
ノックスドール300と比べると塗膜が多少薄いような印象ですが、価格が安いので厚塗りしても良いかと思います。
耐久性については、まだ施工したばかりなのでわかりません。
スリーラスター塩害対策用長期防錆剤 厚膜タイプ スリーボンド
販売価格(税別)
4,398
税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スリーボンドスリーラスター塩害対策用長期防錆剤 厚膜タイプ1本(480mL)
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.77(22)
【特長】一般的な防錆塗料と比較して抜群の防錆力を発揮します。
多少のサビであれば、そのまま施工でき、サビの進行を抑制することができます。
乾燥後、軟質塗膜を形成するため、飛び石などによるワレがおきません。また小さなキズであれば自己修復性があり、サビの進行を抑制します。
音の吸収がよく、石跳ねなどの打撃音をやわらげます。
【ノズル】厚膜【危険物の性状】なし【タイプ】油性【液性】【危険物の類別】第四類【危険物の数量】第二石油類【危険等級】240mL【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: 自動車の下回り防錆満足度: 5北国育ちの乗用車、バンパーを外して脱脂後塗布。べったり付いているので効果が期待できるのかな。
SB 3120 Teroson(テロソン)
販売価格(税別)
3,198
税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Teroson(テロソン)SB 31201本(500mL)
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.50(4)
【特長】腐食や融雪剤に対する防錆、長期間にわたる伸縮性の維持。 車両アンダーボディのタッチアップ作業に最適。
【用途】現在塗付されているPVC、ビチューメン、ゴム、樹脂などの塗装膜の追加にご使用頂けます。 アンダーボディコーティング施工車両の補修塗布にご使用頂けます。
【色】つや消し黒【付属品】ワンタッチ切り替え【危険物の品名】ノズル2種類【危険物の数量】【仕様】第四類【危険物の性状】第二石油類【危険等級】375mL【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: 自動車の下回り防錆満足度: 5価格も安く、ミストの拡散も少ないので使いやすかった。
但し使い切りでないと、ノズルの詰りが起きやすい感じがします。

自動車の下回り防錆に使う商品」に関連する商品一覧

車、自動車の下廻り防錆に使う商品

車、自動車の下廻り防錆に使う商品

シャーシーブラック 油性,シャーシーブラック 水性