自動車の燃料ホースに使うおすすめ商品

自動車の燃料ホースに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「シリコンチューブ」「耐油ホース」「ヒーターホース」などの商品を紹介します。

シリコンチューブ モノタロウ
販売価格(税別)4954税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
モノタロウシリコンチューブ1巻(1m)
レビュー:677件のレビュー 平均満足度4.41(677)
【特長】熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
【用途】一般工業用向け流体チューブとして。
【材質】シリコンゴム【色】半透明【硬度】-40~200【使用温度範囲(℃)】50±5A【伸び(%)】360
お客様の声
用途: 自動車用バキュームホース満足度: 5エンジンルーム内のバキュームホースの置き換えの為に使用しました。
同じ用途で使えるホースは多いですが、安価なのがいいですね。
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付 KIJIMA(キジマ)
販売価格(税別)779857税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
KIJIMA(キジマ)耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付1本
レビュー:126件のレビュー 平均満足度4.40(126)
【特長】内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
【仕様】1【耐熱温度(℃)】クリップ付【長さ(m)】120【耐油温度(℃)】100
お客様の声
用途: 英国製旧車のキャブレターへのガソリンホース満足度: 5経年劣化があったので交換した。 交換後大きな問題は無い。
汎用ホース ストレート型 OHNO(大野ゴム工業)
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
OHNO(大野ゴム工業)汎用ホース ストレート型1本
レビュー:55件のレビュー 平均満足度4.69(55)
【特長】昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
【品種】ヒーターホース【寸法t(mm)】4【長さ(m)】2
お客様の声
用途: 旧車冷却水ホース満足度: 5純正部品廃版品の代替えとりてリアヒーターホースに使用しました、
柔軟性があり取り回しがよく大変使用しやすい商品です
ステンレスバンド W2 (SUS430) Gemi
販売価格(税別)1,7981,978税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
Gemiステンレスバンド W2 (SUS430)1箱(10個)
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.45(20)
【特長】ドイツ工業規格(DIN3017)に基づいて作られた
ホースバンドです。 バンド及びハウジングはEN100088-1にもとづく1.4016(ASi430) または同等のステンレス鋼。スクリューは被覆加工(BN176にもとづき8μ亜鉛めっきし不動態化してシーリング処理)
【材質】本体:ステンレスSUS430 スクリュ:炭素鋼・亜鉛メッキ
お客様の声
用途: 自動車の燃料(ガソリン)ホースの抜け止め満足度: 5長年使用しているものなので安心感があります。モノタロウの価格は、妥当だと思います。
ゴムホース(ガソリン用) OHNO(大野ゴム工業)
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
OHNO(大野ゴム工業)ゴムホース(ガソリン用)1本
レビュー:54件のレビュー 平均満足度4.67(54)
【特長】昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
【使用圧力(MPa)】0.2
お客様の声
用途: 自動車の燃料ホースとして満足度: 4特に問題なく使用できています。 もう少し安ければ良いと思います。 インジェクション用の耐圧ホースも同じように販売してほしい。
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)
販売価格(税別)839923税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
KIJIMA(キジマ)耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)1本
レビュー:63件のレビュー 平均満足度3.83(63)
【特長】内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
【長さ(m)】1【耐油温度(℃)】120【耐熱温度(℃)】100
お客様の声
用途: 車の燃料ホースに使用満足度: 3Φ10mmの耐ガソリンホースを探すとなかなか見つからないが、キジマで有ったんですね。
かなりフニャフニャなホースです。もう少し安くても良いのではないかと思います。

自動車の燃料ホースに使う商品」に関連する商品一覧

オートバイの燃料ホースに使う商品

オートバイの燃料ホースに使う商品

二輪車用フューエルフィルター,耐油ゴム系ガソリンホース