【特長】圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
【用途】エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
【空気接続口】クリップチャック【ホース長さ(mm)】1【測定範囲(kPa)】1000KPa【最小目盛(kPa)】±30kPa【最高使用圧力(MPa)】0~1000【最高使用圧力】G(PM)1/4プラグ【タイプ】約440【精度】20