自動車軽整備に使う商品

自動車軽整備に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「防寒ジャンパー」「靴」「ボックスレンチ」などの商品を紹介します。

コードリーダー モノタロウ
販売価格(税別)9,99810,998税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウコードリーダー1台
レビュー:114件のレビュー 平均満足度4.06(114)
【特長】コードリーダーはOBDII標準ソケット(接続口16ピン)に差し込むだけで簡単に扱うことが可能なDTC(Diagnostic Trouble Cord)リーダーで、エンジン・ミッションのPコード(パワートレイン系)の故障コードを読み取り表示(消去)する自動車用故障診断機です。 OBDⅡ・E-OBD・J-OBDの各規格に対応し、国産乗用車メーカーのトヨタ・ホンダ・ニッサン・スズキ・ダイハツ・ミツビシ・マツダ・スバルで2002年以降に生産された車種に対応します。 (ただし稀に使用できない車種もあるのでご注意ください。)
【用途】DC12V車専用
【寸法(mm)】専用巾着袋【ディスプレイ】2002年以降製造の国産車各メーカー・OBDアメリカ車・EOBD欧州車(ただし稀に使用できない車種もございます)【定格作動電圧(V)】70×110×16【使用環境温度(℃)】550【言語表示】2インチ【付属品】0~50【適合】DC12【コード長さ(mm)】英語
お客様の声
用途: 自動車の「軽」整備満足度: 5商品到着後、何台か通信を試みました。QNC10パッソ、L700、L235ミラ、DA64エヴリィ、DE5FSデミオ、RC2 R2、ZC11スイフト、GH5FSアテンザ、JE1ゼスト、U61ミニキャブ等々。順調にスキャンし、何台かはフォルトコードもちゃんと読みだしてくれました。トラブルコード表なくても英語表記で大体は分かります。必要最小限ですがきっちり仕事してくれますので、この価格なら買ってよかったと思います。
ただ残念ながらJB23ジムニーだけは、「suzuki」モードでも、OBD2モードでも通信できませんでした。
作業用スニーカー(マジック) 1954 K.B.STYLE
販売価格(税別)1,6981,868税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
K.B.STYLE作業用スニーカー(マジック) 19541足
レビュー:26件のレビュー 平均満足度3.69(26)
【特長】軽くて履きやすいカジュアルスニーカーです。
【機能】作業靴【足幅】合成底【材質(ソール)】270(25.5cm)【標準質量(g/片足)】軽量【種類】3E【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 自動車軽整備時使用満足度: 1履き始めて8日目に地面との接地面のラバーが剥がれてしまった。剥がれた面を見てみると、明らかな接着不足でした。「安かろう悪かろう」の典型例ですね。すぐに取り替えて欲しい!
1777 三段鳶パイロットジャンパー Big Run(シンメン)
販売価格(税別)3,9904,389税込
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
Big Run(シンメン)1777 三段鳶パイロットジャンパー1着
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.14(21)
【特長】身頃部分はシープボアを使い、袖部分には中綿を入れました。
【その他】名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
【種別】長袖ジャンパー【グリーン購入法】防寒【名入れ】ポリエステル100%、アクリル100%(ボア)【中綿(g/m2)(身頃)】ポリエステルツイル【機能】適合【材質(表)】60【生地】60【中綿(g/m2)(袖)】可(防寒)
お客様の声
用途: 自動車の軽整備に使用してます満足度: 5とても暖かく薄くもなく厚くもなく動きやすいです
ビット レンチ セット モノタロウ
販売価格(税別)3,3983,738税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウビット レンチ セット1セット(38点組)
レビュー:15件のレビュー 平均満足度3.80(15)
【特長】プラス・マイナスからヘックスローブ・いじり止めタイプまでの各種ビットが満載のお買い得セット。 手動送りもできるギヤ歯数72枚のラチェットハンドルと磁石付のクイックリリースエクステンションバーが大変便利。
【質量(g)】6.35[1/4]【セット内容】38【差込角(mm[inch])】380【ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)】・ラチェットレンチ
・磁石付クイックリリースエクステンションバー
・1/4×25mmビット:
ヘックスローブ(T10、T15、T20、T25×2、T30、T40)
いじり止め(T10H、T15H、T20H、T25H、T30H)
マイナス(SL3、SL4、SL5、SL6)
プラス(PH1×2、PH2×2、PH3×2、PZ1×2、PZ2×3、PZ3×2
六角(H2、H2.5、H3、H4、H5、H6)
アダプター(1/4)
【セット商品数】166×85×31
お客様の声
用途: 自動車の軽整備満足度: 5外車、特にヨーロッパ車の軽整備で通常の使用には充分耐えうる商品でした。コンパクトなセットなのでキャンピングカーの車載用に購入しました。材質強度については未だわかりませんが応急的な使用には充分耐えると感じていますし、価格も安いと思います。
ポリエチレン手袋(内エンボス) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウポリエチレン手袋(内エンボス)
レビュー:57件のレビュー 平均満足度4.37(57)
【特長】ポリエチレン製使い捨て手袋。内エンボス加工ではめ易く、肌触りがいいです。左右兼用タイプ。
食品衛生法適合商品。
【用途】食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等。
【粉有無】0.03【全長(cm)】27.5±0.2【入数(枚)】ポリエチレン【材質】クリア【エンボス加工】100【厚さ(mm)】粉なし【色】内エンボス
お客様の声
用途: 自動車軽整備満足度: 5通常はニトリルグローブを使用しているが、手に汗をかいているときには着用が困難で、その時に使用。また、ちょっとしたときに使うには単価が安いので良い。内エンボスは簡単&確実に手を入れる部分が開けるので、思った以上に使い勝手はいい。