【特長】電気代0円、電源のないところにも。
広範囲を明るく照らす。3W×2灯で明るい480Lm。
コンセントの無い場所に設置でき、LEDで省エネ・長寿命。昼は蓄電、夜は照明・防犯に。
【用途】倉庫や物置に。ベランダ・テラスに。ガレージに。
【電球の種類】LED【設置場所】屋内、屋外用(防雨タイプIP44)【保護等級】防雨タイプ IP44【全光束(Lm)】480【付属品】クランプ台×2、ネジキャット×2、蝶ナット×2、L型ボルト×2、プラスチック製プラグ×4、エリアマスク ×1、電球色レンズ ×1、取り付けネジ(本体用)×2、取り付けネジ(パネル用)×2【質量(g)】(本体)320(クランプ除く)、(ソーラーパネル)230(クランプ除く)【電源】充電池(ニッケル水素電池)【機能】昼夜切替:OFF/昼(周囲が明るくても暗くても点灯)/夜(周囲が暗い時のみ点灯)【電球】3W×2高輝度白色LED(設計寿命約4万時間)【取付け方法】ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付【蓄電池電圧(V)】3.6【センサー探知範囲】水平約140°、最大約6m【設置方式】ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付【蓄電池容量(Ah)】1200【耐水性】防沫タイプ【本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)】(本体)155×185×135、(ソーラーパネル)196×98×50【灯数】2灯【点灯時間】約5秒・約15秒・約15秒の点滅
程よいクッション性かと思います。
プラスチック製品と違って動きもほとんど
ありません。
まだ先の耐久性とかは分かりませんが
今のところ何の問題もなく使用しています。