自転車のハブベアリングに使う商品

自転車のハブベアリングに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「鋼球」「ボールベアリング」「ベアリング」などの商品を紹介します。

ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ
販売価格(税別)189208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モノタロウボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形)1個
レビュー:134件のレビュー 平均満足度4.54(134)
【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
【外輪タイプ】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【材質(本体)】両側接触ゴムシール形【軌道輪形状】ラジアル【軌道輪列数】フラット【シールド形状】深溝玉軸受【荷重方向】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: 自転車のハブベアリング満足度: 5何の問題もなく使用しています。
鋼球(精密ボール) SUJ2 インチサイズ ツバキ・ナカシマ
販売価格(税別)5358税込
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(102種類の商品があります)
ツバキ・ナカシマ鋼球(精密ボール) SUJ2 インチサイズ1個
レビュー:65件のレビュー 平均満足度4.75(65)
【特長】玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
【用途】ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
【材質】高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
お客様の声
用途: 自転車のハブベアリングとして満足度: 5自転車のハブベアリングに使用。調べた中では最も安かった。使用は特に問題ないと思う。
深溝玉軸受 6800番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)669736税込
0営業日後以内から出荷目安:12日
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6800番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)1個
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.84(25)
【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼【軌道輪列数】0【シールド形状】両側非接触シール形【外輪タイプ】ラジアル【軌道輪形状】フラット【JIS等級】深溝玉軸受【荷重方向】単列【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: 自転車のハブベアリング満足度: 5純正品以上の品質、回転が軽くなる。欠品が無くすぐに手に入る、しかも安い
用途: 自転車のハブベアリング満足度: 5大阪魂の両面接触と両面非接触を同時に買ったが、非接触の方が回転が重くて精度が不安になったので、NTNを買い直した。まさに「安物買いの銭失い」でした。
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLU NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)209230税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLU1個
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.77(35)
【特長】ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
【JIS等級】高炭素クロム軸受鋼【材質(本体)】0【外輪タイプ】両側接触シール形【軌道輪形状】ラジアル【ベアリング番台】フラット【シールド形状】深溝玉軸受【荷重方向】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼【軌道輪列数】600
お客様の声
用途: 自転車のハブベアリング満足度: 5子供用の自転車のハブベアリング交換に購入しました。
自転車購入時に付いていた、中国製ベアリングが粉砕してしまったので、こちらで購入。
商品は国産シールベアリングなので、信頼性は抜群。
価格が安く、注文翌日には手元に届き、非常に満足しております。
ボールベアリング 6900番台  (両側接触ゴムシール形) モノタロウ
販売価格(税別)259285税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
モノタロウボールベアリング 6900番台 (両側接触ゴムシール形)1個
レビュー:34件のレビュー 平均満足度4.06(34)
【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【転動体材質】0【軌道輪形状】両側接触ゴムシール形【JIS等級】ラジアル【軌道輪列数】フラット【荷重方向】深溝玉軸受【シールド形状】単列【外輪タイプ】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: 自転車のハブベアリング満足度: 1大阪魂の両面接触と両面非接触を同時に買ったが、非接触の方が回転が重くて精度が不安になったので、NTNを買い直した。まさに「安物買いの銭失い」でした。
ステンレスミニアチュアベアリングZZ 600番台 NSK(日本精工)
販売価格(税別)229252税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
NSK(日本精工)ステンレスミニアチュアベアリングZZ 600番台1個
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.62(21)
【軌道輪形状】ステンレス【ベアリング番台】0【JIS等級】両側シールド形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【材質(本体)】深溝玉軸受【転動体材質】単列【シールド形状】ステンレス【軌道輪列数】600
お客様の声
用途: 自転車のハブベアリング満足度: 5安価なものですが全く問題なく使用できています。むしろ今までより快調なくらいです。
ボールベアリング 6800番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ
販売価格(税別)319351税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウボールベアリング 6800番台 2RS (両側接触ゴムシール形)1個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.20(10)
【用途】※本来の用途以外には使用しないでください。
【JIS等級】高炭素クロム軸受鋼【荷重方向】0【ベアリング番台】両側接触ゴムシール形【軌道輪形状】ラジアル【シールド形状】フラット【外輪タイプ】深溝玉軸受【材質(本体)】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼【軌道輪列数】6800
お客様の声
用途: 自転車のハブベアリング満足度: 1大阪魂の両面接触と両面非接触を同時に買ったが、非接触の方が回転が重くて精度が不安になったので、NTNを買い直した。まさに「安物買いの銭失い」でした。
単列アンギュラ玉軸受 7000番台 NSK(日本精工)
販売価格(税別)566623税込
特価
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(152種類の商品があります)
NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7000番台1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度5.00(5)
【特長】アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
【軌道輪形状】高炭素クロム軸受鋼【外輪タイプ】開放形【シールド形状】ラジアル【軌道輪列数】フラット【材質(本体)】アンギュラ玉軸受【荷重方向】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: 自転車のハブベアリング満足度: 5使用時の向きに注意は必要だが、6000番を使うよりもメンテ回数を減らせるようになった。
ボールベアリング 6900番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形) モノタロウ
販売価格(税別)299329税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウボールベアリング 6900番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形)1個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.40(10)
【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】両側非接触ゴムシール形【外輪タイプ】ラジアル【荷重方向】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: 自転車のハブベアリング満足度: 1大阪魂の両面接触と両面非接触を同時に買ったが、非接触の方が回転が重くて精度が不安になったので、NTNを買い直した。まさに「安物買いの銭失い」でした。
単列深溝玉軸受 6800番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)
販売価格(税別)689758税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6800番台 DDU (両側接触ゴムシール形)1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.73(11)
【特長】単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
【シールド形状】高炭素クロム軸受鋼【荷重方向】0【材質(本体)】両側接触シール形【外輪タイプ】ラジアル【軌道輪列数】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【JIS等級】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: 自転車のハブベアリング満足度: 5NSK他日本製のベアリングにケチをつける人は居ないでしょう。

自転車のハブベアリングに使う商品」に関連するカテゴリ

自転車のハブベアリングに使う商品」に関連する商品一覧

ホイールベアリングに使う商品

ホイールベアリングに使う商品

オイルシール UE型,深溝玉軸受 6200番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)