自転車のワイヤーに使う商品

自転車のワイヤーに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「シリコングリス」「ワイヤーカッター」「ワイヤーロック」などの商品を紹介します。

シリコングリースメイト 呉工業(クレ)
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ)シリコングリースメイト1本(180mL)
レビュー:73件のレビュー 平均満足度4.40(73)
【特長】フッ素樹脂配合により、耐熱、耐寒、耐水性に優れたシリコーン系スプレーグリース -50℃~250℃までの広範な温度域で安定して使用できます。 ゴム、プラスチックにも使用できます
【用途】ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部(パッド、ピストン)、各種ケーブル類の潤滑。 釣具・玩具・カメラ・三脚・時計・OA機器・オーディオデッキのインジェクトダンパーなどの可動部分および駆動系各部の潤滑。 中トルク箇所、プラスチック・ゴム製パーツ(ブッシュ、プラスチックギヤなど)、温度範囲が広い部分(高温下で使用する換気扇など)や耐寒・耐水性が必要な箇所(冷凍庫内)の潤滑。
【主成分】シリコーングリース【グリス種類】-50℃~250℃【使用温度範囲(℃)】シリコーングリス【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 自転車のワイヤーに満足度: 5ケーブルの潤滑効果は十分に感じられます。耐久性はわかりませんが、6ヶ月毎くらいにチェックすると良いと思います。安いです。
ワイヤーケーブル&スポークカッター モノタロウ
販売価格(税別)1,4981,648税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウワイヤーケーブル&スポークカッター1個
レビュー:152件のレビュー 平均満足度4.52(152)
【特長】アウターケーブル・インナーケーブルの切断・自転車のスポークの切断に使用できます。
【切断能力(mm)】(ワイヤーロープ)Φ4、(ステンレス)Φ2
お客様の声
用途: 自転車ワイヤーに満足度: 5使用工程は同じ、某有名自転車メ-カ価格の1/3以下
ナンバーセットワイヤーロック PALMY
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
PALMYナンバーセットワイヤーロック1個
レビュー:36件のレビュー 平均満足度4.64(36)
【特長】ナンバーセット(暗証番号変更)機能付きで、設定が簡単に出来る新型タイプを採用しています。 ポップなカラーで施錠をアピールします。 バンド付き。
【太さ(mm)】ダイヤルワイヤー錠【ワイヤー長(mm)】700【タイプ】ダイヤル式【キー方式】12
お客様の声
用途: 自転車のワイヤー満足度: 5他社よりも安いので毎回此方で購入してます。
問題なく使えますよ。
ブレーキ用インナーキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)
販売価格(税別)229252税込
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ALLIGATOR(アリゲーター)ブレーキ用インナーキャップ1セット(4個)
レビュー:64件のレビュー 平均満足度4.78(64)
【特長】豊富なカラーが揃ったアルミニウム製ブレーキ用インナーキャップです。
【材質】Φ1.6mmインナーケーブル用【サイズ】アルミニウム
お客様の声
用途: 自転車のワイヤーに満足度: 5良いです
シリコーングリス K-CON(キタコ)
販売価格(税別)359395税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
K-CON(キタコ)シリコーングリス1本(5g)
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.66(32)
【特長】シリコーン系グリス。 高分子シリコーンパウダーを配合。低温から高温まで幅広く使用出来るシリコーングリス。
【用途】ゴムシール、バッテリーターミナル等
【危険物の類別】シリコーンオイル・リチウム石けん【成分】-50~180【温度範囲(℃)】透明【液色】非危険物
お客様の声
用途: 自転車のワイヤーに満足度: 5ほとんど使わないので、これくらいの量が無駄がなくていいです。

自転車のワイヤーに使う商品」に関連する商品一覧

自転車のステムボルトに使う商品

自転車のステムボルトに使う商品

六角穴付ボルト 小頭 (ステンレス),ステンレスカラーボルト(M5×20)