自転車の前輪メカニカルディスクブレーキに使うおすすめ商品

自転車の前輪メカニカルディスクブレーキに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ブレーキワイヤー」「アウターケーブル」「ワイヤー」などの商品を紹介します。

ROADブレーキ用インナーケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)
販売価格(税別)599659税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ALLIGATOR(アリゲーター)ROADブレーキ用インナーケーブル1本
レビュー:9件のレビュー 平均満足度3.33(9)
【特長】ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。 ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。
【付属品】インナーエンドキャップ×2個【寸法(Φmm)】ステンレス【材質】シルバー【ケーブル種類】1.6(公差-0.1)【色】インナーケーブル
お客様の声
用途: ロードバイクのブレーキワイヤーとして仕様満足度: 5アリゲーター製ブレーキワイヤーの太さは1.5㎜である。シマノ製は1.6㎜なので、比較すればブレーキフィーリングが変わるとかあるかもしれない。しかし、使用した感じでは普通だった。
ブレーキインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB用 エンド付 モノタロウ
販売価格(税別)239263税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウブレーキインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB用 エンド付1本
レビュー:221件のレビュー 平均満足度4.63(221)
【特長】ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
【ケーブル種類】シルバー【材質】インナーエンドキャップ×2個【寸法(Φmm)】SUS304【付属品】1.5【色】インナーケーブル
お客様の声
用途: MTB規格の自転車の前輪メカニカルディスクブレーキのワイヤーとして満足度: 5長さもバッチリ。品質もいうことありません。次回も購入します!
シフト用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)
販売価格(税別)509560税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ALLIGATOR(アリゲーター)シフト用アウターケーブル1本
レビュー:147件のレビュー 平均満足度4.28(147)
【特長】ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
【長さ(mm)】2000【ケーブル種類】アウターキャップ×4個【寸法(mm)】スチール【付属品】2000【材質】4【寸法(Φmm)】アウターケーブル
お客様の声
用途: MTB規格の自転車の前輪メカニカルディスクブレーキのアウターとして満足度: 5以前、同じALLIGATORのシフトケーブル(レッド)を購入したことがあります。一夏、日光を浴びてピンク色に退色してしまったのですが、今回は、どうでしょう?しばらく使ってみないとわかりませんが、退色問題以外は、品質は悪くないと思うので、リピートして購入させていただきました。

自転車の前輪メカニカルディスクブレーキに使う商品」に関連するカテゴリ