【特長】[透明で乾きが速い] 乾きが速い鉄部用さび止めスプレー塗料。透明仕上げ [光沢があるツヤありタイプ] 金属表面のサビや変色をガード! [そのままでも下塗りでも可] ラッカー / 水性塗料 / 油性塗料 を上塗りすることもできます。
【用途】[各種金属製品のさび止め] 自転車 / バイク / 門扉 / ドア / サッシ など 素材:メッキ / 銅 / 真鍮(しんちゅう) / 鉄 / アルミ / 銀 など ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / 床面 / 食器類 / 刃物類 など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [特殊処理をした素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 [高温部] 風呂釜 / ストーブの反射板 / レンジ [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚
【乾燥時間(分)】透明【特性】約15(冬期/約1時間)【アズワン品番】0.9~1.4(2回塗り)【危険物の数量】対応塗料/F☆☆☆☆【危険等級】鉄、真ちゅう、銅、アルミ【油性 or 水性】Ⅱ【危険物の性状】64-1152-49【色】第四類【危険物の品名】第一石油類【主な用途】0.12L【危険物の類別】油性【建築基準法】速乾、さび止め【塗り面積(m2)】非水溶性