自転車の錆落としに使う商品

自転車の錆落としに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「サビ落とし」「ピカール」「ワイヤーブラシ」などの商品を紹介します。

ピカール液 日本磨料工業
販売価格(税別)4,8085,289税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日本磨料工業ピカール液1缶(4kg)
レビュー:242件のレビュー 平均満足度4.70(242)
【特長】乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
【用途】アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど
【成分】アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など【RoHS指令(10物質対応)】研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油【適合材】対応
お客様の声
用途: 自転車の錆落とし満足度: 5酷く腐食したような錆には使えませんが、うっすら錆が出始めた感じの錆であれば、ピカピカに仕上がります。
チャンネルブラシ I型 モノタロウ
販売価格(税別)199219税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウチャンネルブラシ I型1本
レビュー:96件のレビュー 平均満足度4.14(96)
【ヘッド形状】I型【材質(柄部)】スチール
お客様の声
用途: 自転車の錆落とし。満足度: 5いつもは他社のブラシを使用していたのですが、もち手が木製だったので大きく、細かい所の作業が行えないので小型の商品を購入し使用しました。
毛足の長さもちょうどいいので使いやすいです。
サビ取りクリーナー 呉工業(クレ)
販売価格(税別)9191,011税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ)サビ取りクリーナー1本(150g)
レビュー:35件のレビュー 平均満足度3.40(35)
【特長】金属表面のガンコなサビを強力に落とします。 特殊浸透剤配合でサビにすばやく浸透してサビを分解、すっきり取り去ります。
【用途】自動車・バイク・自転車などの金属部分、ゴルフクラブ・釣具などスポーツ用品、家電製品、門扉、棚、ドライバー、ペンチなどのサビ取り
【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】強力【使用温度範囲(℃)】197【特性】常温【危険物の類別】200×110×42【使用可能材質】リン酸、界面活性剤【質量(g)】非危険物【主成分】
お客様の声
用途: 自転車のさび落とし満足度: 4確かにさびはすっきりと落とせる製品だ。使用上のポイントは、このクリーナーを使う前にブラシなどで汚れを落としておく事だろう。
本品塗布した後に、濡らした布でふき取りして、更に乾いた布でふき取りするので少し手間かかるものの、期待以上にきれいになる。
用途: 自転車などのサビ落としです。満足度: 4色々種類がある中で何種類か試した所、私的に1番サビ落ちが良かったです♪
用途: 自転車のサビ落とし満足度: 3説明に書かれているような、激的なサビ落ち感は感じないが、そこそこ落ちはした。
サビ落としセット SOFT99
販売価格(税別)839923税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SOFT99サビ落としセット1個(85g)
レビュー:20件のレビュー 平均満足度3.60(20)
【特長】塗って拭き取るだけで化学的にサビを落とし、金属素地を保護します。 筆付きキャップ付き。
【用途】金属部分のサビ落とし用
【危険等級】サビ止め油(第四類第二石油類)【危険物の性状】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【付属品】14mL【危険物の数量】非水溶性
お客様の声
用途: 自転車の錆おとし満足度: 3細かいところの錆は落としにくい。期待.していたが.残念
らくらくサビ落とし マルニ
販売価格(税別)1,0981,208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
マルニらくらくサビ落とし1個(60cc)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度1.00(1)
【特長】手軽にサビを除去できる強力サビ落とし剤 金属表面を傷つけずにサビ落としが可能 サビをこするのに便利なブラシ付き(本体 : 竹、ブラシ : ナイロン)
【用途】自転車、バイク、自動車、農機具、電化製品、一般家庭用品等
【アズワン品番】竹ブラシ【材質】(本体)竹、(ブラシ)ナイロン【付属品】64-9557-89
お客様の声
用途: 自転車のさび落とし満足度: 1期待していたほどにはあまり落ちませんでした。さびすぎていたのかも知れません。
さび落とし LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
販売価格(税別)529582税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)さび落とし1個(100mL)
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.10(10)
【特長】ペースト状でタレ落ちにくいため、垂直な面にも利用できます。
金属表面に傷をつけず、化学の力でサビを元から落とします。
サビの再発を防ぐサビ止め油付です。
【用途】オートバイ・自転車の金属面やメッキ面のサビ落とし。
スチール家具・パイプ椅子・レンジ・工具・電気器具などのサビ落とし。
【危険物の性状】【色】サビ止め油【危険物の品名】378-3936【主成分】半透明【危険物の数量】リン酸【対応材質】Ⅲ/Ⅲ【危険物の類別】第四類/第四類【トラスコ品番】第四石油類/第二石油類【危険等級】0.003L/0.1L【付属品】非水溶性/水溶性
お客様の声
用途: 自転車の錆落とし満足度: 4父が使っていた、20年前のレトロな自転車を整備して乗ろうと思い、さび落としの目的で購入しました。ベルの全面に錆が浮いている状態でした
小さなパーツでしたので、部屋の中で作業したところ、錆は大変良く落ちましたが、匂いがきつく、鼻と目にきました。
作業は換気のできる部屋か、屋外が適当だと思いました。

自転車の錆落としに使う商品」に関連する商品一覧

バイクの錆落としに使う商品

バイクの錆落としに使う商品

研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm,ブルーマジック メタルポリッシュクリーム