船舶エンジンのオイル交換に使う商品

船舶エンジンのオイル交換に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ポンプ」「オイルチェンジャー」などの商品を紹介します。

電ドルポンプ ミニ 六角軸 モノタロウ
販売価格(税別)2,0982,308税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ電ドルポンプ ミニ 六角軸1台
レビュー:276件のレビュー 平均満足度4.13(276)
【特長】電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
【用途】水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に
【使用水温(℃)】1600【付属品】ホースバンド2個【全揚程(m)】電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。【材質】プラスチック【寸法(mm)】100×55×80【最適使用回転数(min-1[r.p.m])】6.35(六角軸)【使用方法】12【シャフト径(Φmm)】15【ホース口径(Φmm)】10~12【揚水量(L/min)】5~50
お客様の声
用途: 船舶エンジンのオイル交換満足度: 5オイル交換のとき廃油がペール缶が一杯になるのもはやかっです
あと耐久性がどこまでなのか使ってってみます
壊れたらまた買うかな、楽だし
タフネル オイルブロッター高吸着タイプ (シート) エム・エーライフ
販売価格(税別)23,98026,378税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エム・エーライフタフネル オイルブロッター高吸着タイプ (シート)1箱(100枚)
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.25(4)
【特長】使いやすいハンディサイズ。 浮上油の回収から現場の美化まで多目的に活躍します。 自重の12倍以上の油吸着力があります。
従来品(BLタイプ)よりも軽量になりました。
【用途】オイル用。
【厚さ(mm)】ホワイト【対応】4【色】ポリプロピレン(PP)【RoHS指令(10物質対応)】シートタイプ【材質】オイル専用【タイプ】対応
お客様の声
用途: 船舶エンジンのオイル交換満足度: 5もう少し毛羽立ちが少ないと助かります。エンジンに繊維がつくのが気になります。
オイルチェンジャー 手動式 ポータブル モノタロウ
販売価格(税別)9,39810,338税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウオイルチェンジャー 手動式 ポータブル1台
レビュー:89件のレビュー 平均満足度3.82(89)
【特長】車体をリフトアップすることなくエンジンから廃棄オイルを抜き取ることができます。
不要オイルを抜いた後に、透明オイルシリンダーから目視で潤滑系統操作及びメンテナンス状態を確認することが出来ます。
オイルシリンダーの目盛りを確認し、廃棄オイルの量を記録しておけば、次に新しいオイルを注入する際の参考になります。
オイルパイプがオイルパンの底まで届く為、最後まで廃棄オイルを抜き取ることが出来ます。
工具不要で作業性もアップ。手や衣服を汚しません。
【適合】9【チューブ全長(m)】レベルゲージ穴径が6mmより大きい自動車・バイク【作動方式】負圧式【タンク容量(L)】手動用【タイプ】1.1
お客様の声
用途: 船舶エンジンのオイル交換時満足度: 4自動車に限らず、船舶のエンジンでは今や定番になった感がある。

船舶エンジンのオイル交換に使う商品」に関連する商品一覧

発電機のエンジンリフレッシュに使う商品

発電機のエンジンリフレッシュに使う商品

F-1 フューエルワン,イリジウムIXプラグ