艶出しに使う商品

艶出しに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「シリコンスプレー」「タイヤワックス」「コンパウンド」などの商品を紹介します。

シリコンスプレー モノタロウ
販売価格(税別)
209
税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシリコンスプレー
レビュー:1,752件のレビュー 平均満足度4.62(1752)
【特長】これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
【用途】敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
【成分】シリコーンオイル、ブタン【使用温度範囲(℃)】-50~100【性質】非水溶性【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 艶出し満足度: 5コストパフォーマンスが最高です。除雪道具にも使えるので買いだめしています。
つや出しワックススプレー 自動車タイヤ&レザー用 ミストタイプ モノタロウ
販売価格(税別)
219
税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウつや出しワックススプレー 自動車タイヤ&レザー用 ミストタイプ1本(420mL)
レビュー:613件のレビュー 平均満足度4.44(613)
【特長】自動車用合成皮革(本革には使用不可)・ダッシュボード・タイヤ・ウレタンバンパーの様なゴム/樹脂製品にツヤを与えます。 雨にも強く持続性の高い油性タイプを採用。 またミストタイプなので、ホイールに液ダレもしにくく使い勝手が良いです。
【用途】自動車タイヤのツヤ出し・保護 自動車用合成皮革・プラスチック表面のツヤ出し
【種別】エアゾール【成分】シリコーンオイル、ブタン、プロパン【タイプ】ミストタイプ【液性】油性【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類【危険物の数量】39mL
お客様の声
用途: 艶出しに使用満足度: 1新品で2回噴射させたらノズルの部分が折れて噴射が止まらず中身が全て出てしまいました。
二度と買いません。
用途: 艶出し満足度: 4綺麗に出来ましたが塗り過ぎ注意してね、使いやすですね
つや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応 モノタロウ
販売価格(税別)
2,298
税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウつや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応1本(1L)
レビュー:387件のレビュー 平均満足度4.58(387)
【特長】ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。 特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。 光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
【用途】硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。 塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。 車のリフレッシュ。
【成分】水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV)【危険物の類別】非危険物【研磨剤の中心粒径(μm)】1~5
お客様の声
用途: 艶出し満足度: 5文句無し。
これだけ入っててこの値段は有り難いです。
用途: 艶出し満足度: 4乾きが少し早いがこの値段だからしょうがないかな?
シリコーンオイルKF96 信越化学工業
販売価格(税別)
3,398
税込3,738
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
信越化学工業シリコーンオイルKF96
レビュー:136件のレビュー 平均満足度4.77(136)
【特長】無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
【用途】離型・潤滑・消泡など。
【成分】ジメチルシリコーンオイル【色】無色透明(液体)
お客様の声
用途: ツヤ出し満足度: 5中身を出すのに中蓋が無く取り出しにくい
クリーナーワックス 自動車用 半ねりタイプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウクリーナーワックス 自動車用 半ねりタイプ1個(180g)
レビュー:135件のレビュー 平均満足度3.93(135)
【特長】手軽に愛車を美しくします。 雨を長期間、強力にはじく防水効果。 伸びが良く、ふき取りが軽い半ネリタイプ。 塗装を傷めないマイルドなクリーナー効果。
【用途】塗装の保護及びつや出し
【対応ボディー色】全色【付属品】スポンジ【成分】カルナウバワックス、ジメチル(シロキサンおよびシリコーン)、
モノパルミチン酸ポリオキシソルビタン、グリセロール 1-ステアラート、カオリン、水
【使用方法】1.ボディについたホコリや汚れを洗い落として下さい。2.布又は塗布用スポンジにワックスを付けます。ワックスを直接塗装面に塗らないで下さい。3.ボディに円を描く様にワックスを塗ります。ゴム又はプラスチック部分には塗らないで下さい。4.表面がやや白く乾燥したら、清潔で乾いた超極細繊維クロス又はテリー織りのタオル生地で拭き残しやムラのない様拭き上げて下さい。【タイプ】全塗装色対応【形式】半ネリ
お客様の声
用途: 艶出しだけど満足度: 3半ネリ だけど すごく 柔らかいよ 予想外。 ふき取りながら 使うのがいいみたい、 時間がないとき 部分的に 使えば 便利。 固形タイプと 使い分けだね。 ツヤは もうひとつ かな  雨は 弾くよ。 油分が多いのかな
カークリーム UNiCON(ユニコン)
販売価格(税別)
489
税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
UNiCON(ユニコン)カークリーム
レビュー:249件のレビュー 平均満足度4.69(249)
【特長】自動車の塗装、オートバイ、ファミリーバイクの塗装、自転車などの汚れを手軽に落とし美しい光沢被膜で保護する乳状ワックスです。 コンパウンドを含んでいませんので、メタリック塗装に線キズ、スリキズを付けません。 界面活性剤の洗浄作用で塗面の汚れを簡単に落とします。 天然カルナバロウ配合により、美しい光沢に仕上げます。
【用途】塗装の保護つや出し
【表示成分】カルナバロウ、シリコーン、石油系溶剤、陰イオン界面活性剤(ノーコンパウンド)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性状】水溶性
お客様の声
用途: 艶出し。満足度: 5昔から使っています。汚れも結構落ちます。
シリコンルブスプレー 呉工業(クレ)
販売価格(税別)
419
税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ)シリコンルブスプレー
レビュー:198件のレビュー 平均満足度4.74(198)
【特長】シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
【用途】電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。
【色】無色【使用温度範囲(℃)】-20~200【成分】ジメチルシリコーンオイル【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類
お客様の声
用途: 各種つや出し等満足度: 5車内のプラスチック類のツヤ出しやなど多用途に使っています。
安いけれど持続性もあるので、気持ちよく使っています。
プロテクタント ナポレックス
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ナポレックスプロテクタント
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.43(35)
【特長】輝きが際だつ「レギュラータイプ」
オゾン・紫外線による日焼けや色あせ、ひび割れを防止します。
【用途】保護つや出し剤。
【特性】耐紫外線【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 艶出し満足度: 5定期使用品です。 アルミホイールに塗るとダスト防止になり洗車時に助かります。
液体コンパウンド9800 SOFT99
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SOFT99液体コンパウンド98001個(300mL)
レビュー:39件のレビュー 平均満足度4.64(39)
【特長】0.5ミクロンのケタ違いの超微粒子研磨材が驚くほどの深いツヤ・光沢を引きだし、塗装を超鏡面に仕上げます。 磨きの最終仕上げとして最適。
【用途】塗装面の超鏡面仕上げ
【形状】液体【目の粗さ】超微粒子【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類
お客様の声
用途: 艶出しに満足度: 3番号から考えていたよりも粗い感じで、もう少し細かなものが欲しいですね。
マジック付ポリッシングスポンジ HARD HEAD
販売価格(税別)
729
税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HARD HEADマジック付ポリッシングスポンジ
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.27(22)
【用途】浴槽・タイル面・大理石等の洗浄、自動車・バイク・自転車等の洗浄用
【サイズ(mm)】125
お客様の声
用途: 艶出し満足度: 1耐久性が無い。
ハイテクX1 ボディーコート剤-8500 クリスタルプロセス
販売価格(税別)
13,980
税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
クリスタルプロセスハイテクX1 ボディーコート剤-85001本(200mL)
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.55(33)
【特長】ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。 5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。
【用途】自動車ボディ用ガラスコーティング剤
【適合塗装色】全色対応【成分】シリコーンオリゴマー【タイプ】撥水性【形式】液体【保存方法】冷暗所保存【有効成分】85%【完全硬化時間】常温7日【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】0.2L【指触乾燥時間(時間)】2【危険物の性状】非水溶性【施工可能台数】約2~3(二度塗り)
お客様の声
用途: つや出し満足度: 5重ね塗り作業が大変だが、艶やかさは、確実に出るので良い商品だと思う。
ポリマーワックス液体 38026 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
3M(スリーエム)ポリマーワックス液体 380261本(473mL)
レビュー:49件のレビュー 平均満足度4.88(49)
【特長】深い光沢で耐久性のある保護膜を作り、新車同様の輝きが得られます。紫外線に対する保護効果があります。
【用途】手仕上げ、ポリッシャー仕上げ両用
【対応ボディー色】全色【特性】耐紫外線【仕様】特殊ポリマー配合【トラスコ品番】454-9406【使用方法】前もって洗浄し、乾燥させます。
【手仕上げの場合】きれいで柔らかなスポンジ又は布を用いて本品を薄く均一に塗り広げます。仕上げワイプ等で光沢が出るまで磨いてください。
【ポリッシャー仕上げの場合】一度に作業する面積は、ドア又はフェンダーの1枚、ボンネット、ルーフの半分を目安にしてください。本品を塗面に薄く広げながらポリッシャー等で磨いてください。仕上げにワイプ等を用いて光沢が出るまで磨いてください。
【種類】液状(白色)【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類【危険物の数量】0.47kg
お客様の声
用途: 艶出し満足度: 5かなりいいです
ポリマーの膜が厚い気がする

艶出しに使う商品」に関連する商品一覧

アルミの研磨艶出しに使う商品

アルミの研磨艶出しに使う商品

ブルーマジック メタルポリッシュクリーム,ピカール液