【特長】耐候性に優れています。光沢のある透明な塗膜を形成し、木材を日光・風雨から護ります。
一液性で作業に優れています。
【用途】屋内外木部のクリヤー仕上げ及びカラーステイン仕上げのつやだし、木製ドア、羽目板、戸袋、木製フェンス、窓枠、面格子、軒天など住宅の木部
【色】とうめい【主な用途】合成樹脂(ウレタン)【タイプ】屋内外木部【危険物の品名】屋内外兼用【危険物の性状】耐候【使用場所】油性ニス【指触乾燥時間(分)】約60(20℃)、約120(冬期)【塗料タイプ】Ⅲ【危険等級】第四類【RoHS指令(10物質対応)】第二石油類【油性 or 水性】油性【半硬化乾燥時間(分)】約360(20℃)、約720(冬期)【特性】対応【危険物の類別】非水溶性【成分】アルキドウレタン