車、ドラレコ、ドライブレコーダーの電源に使うおすすめ商品

車、ドラレコ、ドライブレコーダーの電源に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ヒューズホルダー」「シガーソケット」「電線」などの商品を紹介します。

タッピングスプレー 難削材向き モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウタッピングスプレー 難削材向き
レビュー:110件のレビュー 平均満足度4.49(110)
【特長】極圧添加剤配合によりステンレスなどの難削材加工に優れた効果を発揮します。 タップ加工はもちろんドリル・リーマー・ネジ切りなどの加工にも使用でき、工具の磨耗・破損を減少させ、寿命を延ばします。
【用途】ステンレス、アルミ、銅、チタン合金等の難削材の切削加工
【適合工具】鉱油、添加剤(塩素化合物含む)、噴射剤(LPG)【危険等級】スプレー【タイプ】塩素系【危険物の数量】タップ、ドリル、リーマー、ネジ切り【成分】【形状】第四類【危険物の類別】第三石油類【危険物の品名】250mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ドリルでの穿孔作業満足度: 5適度に熱を奪い、助かっています。
ホルダー ミニ平型ヒューズ用 モノタロウ
販売価格(税別)199219税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウホルダー ミニ平型ヒューズ用1個
レビュー:127件のレビュー 平均満足度4.40(127)
【特長】ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。 ※ヒューズは付属しておりません。
【用途】漏電防止に。
お客様の声
用途: DC電源コードのヒューズとして使用満足度: 4同形状で平型があればさらにbetterです。平型ヒューズの入手性は
ミニより汎用の方が入手しやすい。
メスソケット コード付 モノタロウ
販売価格(税別)599659税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウメスソケット コード付1個
レビュー:146件のレビュー 平均満足度4.42(146)
【特長】ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
【用途】DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。
【適合電線径】DC12V80W以下【適合】DC12V車専用【長さ(mm)】205(コード部のみ)【使用可能電力】0.75sq相当
お客様の声
用途: ドライブレコーダー用電源満足度: 5ヒューズボックスからの電源で、見えないところに取り付けたくて購入 
エーモンより安く、問題なく使用しています
用途: ドライブレコーダーの電源満足度: 5値段相応の商品ですが、ドライブレコーダーの電源をうまく隠せました。
電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星
販売価格(税別)3,8984,288税込
特価
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(193種類の商品があります)
三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線1巻
レビュー:81件のレビュー 平均満足度4.68(81)
【材質(絶縁体)】産業機械用ケーブル【材質(導体)】軟質塩化ビニル混合物【種類】軟銅より線【規格】JIS C 3102
お客様の声
用途: 車の電源満足度: 5抵抗も少なく、柔らかく配線もしやすいので、機会が有れば、又購入しようと思います。
平型ヒューズ 低背 電源取出し用 モノタロウ
販売価格(税別)299329税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ平型ヒューズ 低背 電源取出し用1個
レビュー:106件のレビュー 平均満足度4.75(106)
【特長】ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
【用途】ETCやレーダー探知機、セキュリティーアラーム、無線機等の設置に使用可能です。
お客様の声
用途: 車の電源取り出し満足度: 5レーダー・ETCなどの電源が必要なとき便利です。
最近の車は、信号線なども多く、テスター等で調べるにも、手間も時間もかかる。
ヒューズボックスからなら、外す部品が減るので、金はかかっても、時間短縮にはなる。
ホルダー 平型ヒューズ用 モノタロウ
販売価格(税別)169186税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: 電源ヒューズ満足度: 5レビューにある通りヒューズを入れるときは硬いがたびたび切れるものではないので問題なしです。
モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8 坂詰製作所
販売価格(税別)1,0981,208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
坂詰製作所モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ81個
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.37(19)
【特長】抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
【用途】通電表示や警告表示などに。
【形状】その他【パネルカット寸法(mm)】8【質量(g)】LED【LEDランプ】Φ3【取付穴径(Φmm)】8.2【光源】リード線(200mm)【結線方式】本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂【仕様】モールドフレーム【材質】4.2
お客様の声
用途: PHVの充電用電源ブレーカーの表示灯として満足度: 5充電ケーブルのコンセント差し込みをしたままスイッチの入り切りをパイロットランプで確認出来るので大変便利です。
トランスル ハタヤリミテッド
販売価格(税別)45,98050,578税込
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハタヤリミテッドトランスル1台
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】使用機器に適した電圧を作る変圧器です。
【用途】降圧型 単相200V→100・115V
【電線長さ(m)】降圧型【電流(A)】二次側出力電流:(一時間定格)30、(連続定格)22【電圧(V)】(入力/出力)200/100×2・115×2【出力電圧(V)】236×234×216【タイプ】(一次)1.6【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】安全ブレーカー【保護機能】屋内型【仕様】100・115【入力電圧(V)】200
お客様の声
用途: 電源用として満足度: 5小型で場所を取らないのと、コストパフォーマンスが素晴らしい!
ドラレコオプション付属品 ユピテル
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ユピテルドラレコオプション付属品
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.50(4)
【特長】車両バッテリーに繋げて駐車記録を行う、オフタイマー設定・車両バッテリー電圧監視機能付きの電源ユニット。(最大約12時間)
【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】本体(1)、入力コード(1)、両面テープ(1)【セット内容】電圧監視機能付電源直結ユニット【種別】34【本体質量(g)】46×36×16(突起部除く)【動作温度範囲(℃)】(オフタイマー)0.5時間/1時間/2時間/3時間/4時間/6時間/12時間【設定時間】-10~60
お客様の声
用途: ドライブレコーダーの接続満足度: 5ドライブレコーダーの接続
バッテリーから直接電源を取ることで車をエンジンかけていない状態でも12時間監視ができる
ネットで購入しても他のサイトと値段が変わらないのでこちらで購入
直接自動車整備工場に送りそこで付けてもらった
夜中の盗難防止当て逃げ防止に活用できている
ダイレクト3連ソケット カーメイト
販売価格(税別)629692税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
カーメイトダイレクト3連ソケット1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.67(9)
【特長】ダイレクト差込式の3穴ソケット
通電確認ランプ付
車のソケットや、車両パネルに合わせてプラグの長さを3段階に調整可能
【用途】ダイレクト差込式の3穴ソケット
【電源電圧(V)】DC12【RoHS指令(10物質対応)】15A(180W)【出力容量】対応
お客様の声
用途: ドラレコ用電源増設満足度: 5今までは2連ソケットで足りていたのですが、今回ドライブレコーダを追加した為電源が足りなくなり3連の本品を購入、作りはシッカリしており既設のシガーソケットに直接差し込んで使用出来便利です。3連部分の差し込み深さも十分あり全体にぐらつき等もなく優秀です。
アルミ削り出し電源ソケット USB DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)アルミ削り出し電源ソケット USB
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.25(4)
【特長】アルミ削り出しボディで汎用性の高い電源供給ソケットです。 キャップ装着時は防水仕様(IPX5相当)。 電源取出しは、アクセサリー電源(+)とアース(-)接続のみ。 取り付けは、両面テープ、結束バンド、ボルト固定、ハンドルマウント固定と幅広い取り付けが可能です。 USBタイプは5V1A×2口(2.1Aの場合は1口)が接続可能。 スマートフォンなどへの充電が可能です。シガータイプは12V5A出力でガラス管ヒューズ付。
【定格電圧(V)】12専用
お客様の声
用途: バイクのUSB電源満足度: 3質感は高いが意外に大きい。大きいので設置場所が限られる。
蓋を開閉時本体が回ってしまう。
価格の割には質感が高い。
AC/DC変換ソケット Willcom(ウィルコム)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Willcom(ウィルコム)AC/DC変換ソケット
レビュー:57件のレビュー 平均満足度3.09(57)
【特長】家庭電源でカー用品が使える!! 今までシガーソケットでしか充電できなかったカー用品もこれがあれば自宅で充電OK!!
【質量(g)】80
お客様の声
用途: ドライブレコーダー用の電源満足度: 5装置の監視用でドライブレコーダーの使用を検討し、その電源として購入しました。問題無く動作しています。
プラスチックピンセット TRUSCO
販売価格(税別)469516税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
TRUSCOプラスチックピンセット1本
レビュー:15件のレビュー 平均満足度3.73(15)
【特長】非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
【用途】半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。
【材質】120【全長(mm)】プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)【幅(mm)】9【耐熱温度(℃)】240
お客様の声
用途: 光ケーブル0.25単芯取扱時満足度: 5使い勝手が良く重宝しています
ミニ平型ヒューズ電源 エーモン
販売価格(税別)399439税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エーモンミニ平型ヒューズ電源1個
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.61(33)
【特長】既存のミニ平型ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
【用途】電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
お客様の声
用途: バイク用電源として満足度: 4狭い所にこちらの電源装置を設置したため、接触不良が生じましたが、別な部品を購入して設置したところ解決できました。
ヒューズ電源withソケット FUJIX(フジックス)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
FUJIX(フジックス)ヒューズ電源withソケット
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.48(21)
【特長】平型ヒューズまたはミニ平型ヒューズ15Aと交換で7.5Aの電源が取れる。
【許容電流(A)】DC12V60W【使用可能電力】7.5(内蔵ガラス管ヒューズ)【付属コード】0.75sq×約2m
お客様の声
用途: 車の電源設置するときの満足度: 5配線も長めの為設置場所の融通がきく点は良かったと思う。
特に大きな不満点は無いけど、強いてあげればソケット挿入口にカバーがあると埃等が入らず汚れによる接点不良などの不具合がより起こらなくなると思う。
USBケーブル miniB-A ゲーム用 ブラック エレコム
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エレコムUSBケーブル miniB-A ゲーム用 ブラック
レビュー:7件のレビュー 平均満足度5.00(7)
【特長】PlayStation(R)3とコントローラやPSP(R)をつなげて、コントローラ・PSP(R)の充電、あるいはPSP(R)へのデータ転送ができる、A-mini-BタイプのUSB2.0ケーブル。 PlayStation(R)3とコントローラあるいはPSP(R)を接続することで、コントローラ・PSP(R)の充電、PSP(R)へのデータ転送ができるA-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。 ※PSP-1000はゲーム機本体の仕様により充電できません。PSP(R)goには対応しません。 コントローラをPlayStation(R)3に接続したままでプレイできるので、バッテリ切れの心配なくゲームを楽しめます。 PlayStation(R)3経由で「PlayStaition(R)Network」からダウンロードしたPSP(R)対応タイトルを、PSP(R)に転送するのにも最適です。 torne(トルネ)(TM)を使用してPlayStation(R)3に録画した地上デジタル放送をPSP(R)に転送することも可能です。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンなどと、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つデジタルカメラなどの接続にもご使用いただけます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
【伝送速度(Mbps)】ツイストペアケーブル(通信線)【規格】Certified Hi-Speed USB(USB2.0)【コネクタ形状】Type-Aオス - Mini Type-Bオス【対応機種】USB(Aタイプ)側/PLAYSTATION(R)3本体、USB(mini-B)側/PSP(R)本体およびUSB(mini-B)端子を持つPLAYSTATION(R)3周辺機器【USBタイプ】金メッキ【変換タイプ】2重シールド【仕様】480【プラグ】USB2.0【シールド】スタンダード【ケーブルタイプ】オス - オス
お客様の声
用途: ドラレコの電源用満足度: 5最近、家電量販店でも見かけなくなってきた様子。
メーカー品ですので品質等、問題なく使用できます。
圧接形中継コネクタ ニチフ
販売価格(税別)419461税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ニチフ圧接形中継コネクタ1箱(20個)
レビュー:63件のレビュー 平均満足度4.67(63)
【特長】単一コネクタでオス・メス接続が可能。 コネクタを連結し、多極としても使用可能。
【適合】プライヤータップコネクタ【材質(絶縁体)】100【材質(コンタクト)】ブライヤ(JIS B 4614 呼び150)【種類】-20~120【定格電圧(V)】ポリカーボネイト【作業温度範囲(℃)】すずめっき付りん青銅【使用温度範囲(℃)】0~40
お客様の声
用途: ドライブレコーダーの配線に満足度: 5細い線にはとても良かったです。またほかの配線にしようしますのでよろしくね
ハーネス ACC分岐KIT 防水 MT090 IL 2P KIJIMA(キジマ)
販売価格(税別)9291,022税込
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
KIJIMA(キジマ)ハーネス ACC分岐KIT 防水 MT090 IL 2P1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】グリップヒーターや電装品の接続に便利なアクセサリー電源分岐ハーネス。
【適合車種】ヤマハ シグナスX SR(BF9) 2016-、N MAX(2DS) 2016-
お客様の声
用途: 電源取りだしに。満足度: 5ワンタッチで配線できるので、ありがたいです。もう少し安ければ最高です。
ユニバーサルソケット2 SEIWA(セイワ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SEIWA(セイワ)ユニバーサルソケット2
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.13(15)
【特長】ベストセラーのユニバーサルソケット!
電源を2極に分配。粘着テープで好きな場所に取り付けられるコードタイプです。 通電確認用LED付きです。 国産車・外国車問わず、ご使用できます。 許容電力合計80Wまで、10Aヒューズ入り
【用途】車内の電源増設に
【電圧(V)】DC12【色】ブラック【コード長さ(m)】47×61×32【寸法(mm)】0.9
お客様の声
用途: 車の電源取りだし用に満足度: 1カーナビの電源プラグを差し込んでみると奥行きが足りずに少しの振動で抜け落ちてしまう。
あと5mm位?深ければきっちり止まるのだが。以前買った4連にはきっちり止まる。

車、ドラレコ、ドライブレコーダーの電源に使う商品」に関連する商品一覧

ドライブレコーダーの電源に使う商品

ドライブレコーダーの電源に使う商品

メスソケット コード付,平型ヒューズ 低背 電源取出し用