車のヘッドライト磨きに使う商品

車のヘッドライト磨きに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ポリッシャー」「ピカール」「耐水ペーパー」などの商品を紹介します。

マイクロファイバークロス  30×30cm モノタロウ
販売価格(税別)
959
税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウマイクロファイバークロス 30×30cm1パック(20枚)
レビュー:847件のレビュー 平均満足度4.54(847)
【特長】超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。 カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。 サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
【用途】工場機械・機器のメンテナンスに。 洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。 ビルメンテナンスの掃除用具に。
【使用方法】カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。【材質】マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]【区分】新品【質量(g)】約520【サイズ(mm)】約300X300(1枚あたり)【生地の種類】マイクロファイバー
お客様の声
用途: 車のヘッドライトの磨きに使用満足度: 5問題なく使用可能です。
洗っても、再利用可能で、お値打ちです。
ピカール液 日本磨料工業
販売価格(税別)
4,808
税込5,289
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日本磨料工業ピカール液
レビュー:243件のレビュー 平均満足度4.70(243)
【特長】乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
【用途】アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど
【適合材】アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など【成分】研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 車のヘッドライト磨き満足度: 5きれいに汚れが落ちました。良い商品でした。またの機会に。
耐水研磨紙(1枚入) FUJI STAR(三共理化学)
販売価格(税別)
75
税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
FUJI STAR(三共理化学)耐水研磨紙(1枚入)1枚
レビュー:72件のレビュー 平均満足度4.54(72)
【特長】汚れ・さわりキズ等がつきにくい。 カール(丸まること)しにくい。 水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。 空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。
【寸法(mm)】230×280【砥材】CC【基材】Cw【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 車のヘッドライト研きに使用満足度: 3近所の店にはなかったため、大変助かりました。次回もよろしくお願いします。
ヘッドライト・レンズ磨き ブルーマジック(BLUE MAGIC)
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ブルーマジック(BLUE MAGIC)ヘッドライト・レンズ磨き1本(236mL)
レビュー:414件のレビュー 平均満足度4.28(414)
【特長】小キズや劣化による、黄ばみやくもりを解消! ライトの明るさと透明感を取り戻します。 曇りを取り除き、可視性と安全性が向上、再び黄ばむのを防ぎます。
【用途】自動車ライトの外装カバー・バイザー用
【特性】傷消し【使用方法】1.対象箇所の砂や泥汚れを洗い流し、水分をふき取って下さい。
2.清潔な乾いた布でレンズに塗り、ライト全体の曇りを取り除ける様に円を描きながらこすります。
3.清潔な布でレンズを磨きます。
※黄色の度合いが強い、または、曇ったレンズには、元の明るさを取り戻す為に数回、液をつける必要がある場合もあります。3ヶ月に一度のご利用をお勧めします。
【タイプ】液体【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 車のヘッドライト磨き満足度: 5黄ばみが取れました。使用後プラスチッククリーナーを併用すると仕上がりが優れたものになります。
用途: 車のヘッドライト磨き満足度: 3汚れは落ちたような気がしますが・・・
用途: 車のヘッドライト磨きに使用満足度: 5少し水を含ませたバフに付けて根気良く磨くと良い
マジックタッチポリッシャーセット 六角軸 サンフレックス
販売価格(税別)
1,888
税込2,077
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
サンフレックスマジックタッチポリッシャーセット 六角軸1本
レビュー:8件のレビュー 平均満足度3.75(8)
【特長】回転工具に取付けて各種研磨作業をします。マジックタッチ式で脱着が簡単です。
【用途】各種先端工具の取り換えで金属や木材の研磨、ポリッシングに使用できます。
【軸径(Φmm)】6.35【許容回転数(min-1[r.p.m])】4500【セット内容】No.4380H、No.4387S、No.4313【適合材】金属、木材
お客様の声
用途: 車のヘッドライト磨き満足度: 42台のヘッドライト磨きに使用、途中からスポンジ端の部分がボロボロになりました。とりあえず作業は終えたので満足です!
魁磨き塾 ヘッドライトガチコート PROSTAFF(プロスタッフ)
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
PROSTAFF(プロスタッフ)魁磨き塾 ヘッドライトガチコート1セット
レビュー:55件のレビュー 平均満足度4.07(55)
【特長】ヘッドライト・テールランプ等の黄ばみ・くすみを落として、表面をコートするヘッドライト用コーティングセットです。 下地クリーナー+マイクロファイバークロスの相乗効果で、黄ばみ・くすみが驚く程みるみる落ち、見違える程の透明感が甦ります。さらに、ガラス系コートの強固な被膜で、表面にクリアな輝きと光沢を与えます。しかも、透明感は約12ヶ月持続。汚れ・紫外線による黄ばみ・くすみの再発を長期間防止します。 必要なアイテムがすべてセットになっているので、これだけで新車時の様なヘッドライトの輝きが甦ります。 ヘッドライト以外に、未塗装樹脂(黒色)パーツにも使用できます。
【特性】耐紫外線【付属品】クロス×12/ヘルパー×1/マイクロファイバークロス×1/手袋×1/取扱説明書【質量(g)】171【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】200×120×46【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】5mL【危険物の性状】水溶性
お客様の声
用途: 車のヘッドライト磨き満足度: 51回の作業で透明度が増しました。とても簡単に作業出来、12か月後に効果が落ちたらまた施工します。
ミニミニアングルサンダー 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂ミニミニアングルサンダー1台
レビュー:23件のレビュー 平均満足度3.70(23)
【特長】サイドスロットル採用でしっかりホールドしながらスピード微調整ができる!!
【付属品】エアーカプラー
マジックパッド用ペーパー
ウレタン・ウールバフ
接着パッド用ペーパー
【全長(mm)】125【質量(g)】340【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】15000【空気接続口】PT1/4【パッドサイズ(Φmm)】50
お客様の声
用途: 車のヘッドライトの磨き満足度: 5たまにしか使用しないので仕方ないのですが、レバーでの回転調整が少し難しいので、コンプレッサーの排出圧力を、レバー全開した状態が自分の好みの速度になるよう、少し落として使うと作業がやり易かったですね。
マジックディスク 穴アリ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウマジックディスク 穴アリ1パック(5枚)
レビュー:86件のレビュー 平均満足度3.84(86)
【特長】切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
【用途】塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに
【砥材】A(アルミナ)【種別】マジック式(穴アリ)【形状】ディスクタイプ【外径(Φmm)】125
お客様の声
用途: 車のヘッドライト磨き満足度: 5ヘッドライトの粗磨きに使用、何の問題もありませんでした。

車のヘッドライト磨きに使う商品」に関連する商品一覧

車ヘッドライトのくすみ取りに使う商品

車ヘッドライトのくすみ取りに使う商品

ピカール液,ヘッドライト・レンズ磨き