車の塩害対策に使うおすすめ商品

車の塩害対策に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「cチャンネル」「ラスガード」「塩害ガード」などの商品を紹介します。

ワックスオイルエアゾール スズキ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
スズキワックスオイルエアゾール
レビュー:3件のレビュー 平均満足度2.00(3)
【特長】高浸透力(5ミクロンの隙間まで浸透)。透明なので、外観を損ないません。
【危険物の類別】【危険物の性状】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険等級】0.22L【危険物の数量】非水溶性
お客様の声
用途: 車の塩害対策満足度: 3エンジンルームやラジエターグリルから見える部分など。
黒いスプレーで見栄えが悪い所に使用。
細い金属ノズルが付属で手が汚れにくい。
濃いめなので夏でも温めてからの使用がお勧め。
良い品ですが値段が高いのが残念です。☆が3なのも値段の事だけです。
塩害ガード水性ブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
販売価格(税別)
31,980
税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガード水性ブラック1缶(15kg)
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】水性タイプで安全性が高い!! 耐チッピング性能に優れます。 水性タイプ、有規則やPRTRに非該当です。 油性タイプと同じく、塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。 塩水噴霧試験 500 時間以上耐久(塗布膜厚 200μm 以上)
【危険等級】40(常温)【危険物の類別】【危険物の数量】0.5~0.8【指触乾燥時間(分)】第四類【塗布面積(m2/kg)】第二石油類【危険物の品名】11.45L【危険物の性状】水溶性
お客様の声
用途: 自動車シャーシの塩害防止満足度: 5NX490、NX492等の油性塩害ガードと比べると臭いは少なく、用具の片付けも水洗いで綺麗になるので良いですが、冬は乾きが遅いようです。冬タイヤに交換するついでにタイヤハウスにNX966専用ガンで吹き付け。1時間位置いて手で触ると付きました。乾燥時間に余裕をもたせるか、やはり気温が高く、車に塩分が付いてない秋口に塗装するのが良さそうです。
パイプハンガー 南電機
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
南電機パイプハンガー1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.00(5)
【特長】パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
お客様の声
用途: 塩害対策満足度: 5他メーカーのメモリ付き商品を今まで購入してましたが、メモリはいらないし安いのでこちらを購入してみました。いいと思います。
ラストガード イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ラストガード1本(500mL)
レビュー:105件のレビュー 平均満足度4.58(105)
【特長】浸透性耐蝕塗料 半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。 戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気等、悪条件下で優れた防錆力を発揮します。屋内、屋外での長期防錆に最適です。
【用途】鉄工材、機械類の屋内・屋外貯蔵。 加工、貯蔵及び搬送中の部品の防錆。 海岸地帯の工場、家屋、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の機械類の防食。
【危険物の類別】150【危険物の数量】20~50【危険物の性状】100以下【危険物の品名】480時間以上(膜厚保20μ)【膜厚(μm)】【耐熱温度(℃)】第四類【危険等級】第一石油類【塩水噴霧】250mL【使用温度範囲(℃)】非水溶性
お客様の声
用途: ドア、ボンネット、テールゲート錆対策満足度: 5北海道です。ドア、ボンネット、テールゲート、の錆対策に使っています。何もしないと 
5-6年で穴が開きます。

車の塩害対策に使う商品」に関連する商品一覧

自動車の融雪剤錆対策に使う商品

自動車の融雪剤錆対策に使う商品

サビ転換剤RSスプレー,サビチェンジャー