車庫の照明用の商品

車庫の照明用の商品のページです。 この使い方におすすめの「センサーライト」「蛍光灯」「蛍光灯器具」などの商品を紹介します。

一般蛍光灯 40W形 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ一般蛍光灯 40W形
レビュー:278件のレビュー 平均満足度4.23(278)
【特長】一番良く使われる、40W蛍光灯です。
【用途】一般照明用(一般事務所、工場、看板など)
【種類】ラピッドスタート形【電球の種類】直管蛍光灯【管径(Φmm)】32.5【定格平均寿命(時間)】1198【点灯形】12000【管長(mm)】蛍光灯
お客様の声
用途: 車庫の照明満足度: 4ラピッドは寿命が心配ですが、何より価格面で選びました
反射笠付器具 FLR40W×2灯 三菱電機
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
三菱電機反射笠付器具 FLR40W×2灯
レビュー:54件のレビュー 平均満足度4.41(54)
【特長】反射笠によって効果的に配光します。上方向に逃げる光を受け止め、効率よく照らします。 反射板が光を下方に反射させ、ランプのあかりとプラスされるため、机上面の照度がアップ。必要な場所に必要なあかるさを提供します。学校の教室での使用にも適しています。 1台の器具で、100~254Vの電圧をカバー。電圧・Hzの確認が不要です。
【用途】工場内照明・学校・倉庫内照明・階段通路照明
【周波数(Hz)】FHF32EX-N-H【質量(kg)】2【点灯方式】FLR40W×2灯【推奨ランプ】本体/鋼板・白色仕上
反射板/鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
【材質/仕上】2.3【鉄板厚さ(mm)】定格出力32W形【付属品】50・60兼用【ランプ全光束(Lm)】100~254【灯数】インバータ形【タイプ】本体/0.45
反射板/0.35
【電源(V)】6660【吊下ピッチ(mm)】400、500、600
お客様の声
用途: 車庫の照明として満足度: 3載っている画像よりも安っぽいかな?という感じでした。
でも車庫の照明なので普通について値段もそれなりに安いので
照明器具としては十分です
センサー付ライト LED モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウセンサー付ライト LED
レビュー:144件のレビュー 平均満足度4.02(144)
【特長】暗い場所で人に反応して点灯します。
【電球の種類】LED【付属品】ネジ×2本、アンカー×2本【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約42×57×203【設置方式】反応距離/3~4m
反応角度/左右:約30°、上下:約50°
【光源】0.3WLED×2個【使用電池】単2×3本(別売)【感知方式】人感+明暗【センサー】ネジ取付【センサー感知方式】人感+明暗
お客様の声
用途: 車庫内の照明満足度: 5いいです!大きさ、明るさ。車庫の中の、明かりには、丁度いい。
12W×3灯 フリーアーム式LEDセンサーライト コンセント式 ライテックス(ムサシ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ライテックス(ムサシ)12W×3灯 フリーアーム式LEDセンサーライト コンセント式
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.67(18)
【特長】フリーアーム式で圧倒的な自由度。 ひもスイッチで投光器に。 完全新構造、照射方向・取付自由自在。 ハロゲン600W相当。小発熱・虫がこない。
【センサー感知方式】37(待機時1.0以下)【灯数】LED【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)【電球の種類】取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、投光器スタンド取付パーツ×1【切替方式】818-8777【LED寿命(時間)】920(クランプ除く)【付属品】昼夜(昼の明るいときも点灯/夜の暗いときだけ点灯【トラスコ品番】AC100【質量(g)】3000【全光束(Lm)】3【取付け方法】屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)【センサー探知範囲】322×125×126【設置方式】ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付【耐水性】焦電型赤外線センサー【消費電力(W)】水平約140°、約8m(最大)【設置場所】ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付【電源コード(m)】防沫タイプ【保護等級】40000【点灯時間】3灯【電源(V)】約5秒~約5分
お客様の声
用途: 車庫の照明満足度: 5一つのコンセントで3灯が点灯するので
非常に明るくて、防犯に役に立つています
フラット 投光器 富士倉
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
富士倉フラット 投光器
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.27(22)
【特長】サージ回路搭載で雷や大型電気機器等からの突入電流・突入電圧に対応。ノイズ対策済。
【周波数(Hz)】LED【電源タイプ】防噴流【色温度(K)】電源コード式【電源コード(m)】1.5【特殊用途】COB LEDチップ使用【仕様】広角(140°)【定格電圧(V)】50/60【電球の種類】AC100【タイプ】5500~6000【防水仕様】IP65(水中・暴雨での使用はしないでください)
お客様の声
用途: 車庫照明満足度: 5車庫の照明が一灯だけ付かなくなってしまい、慌てて注文しました。50wと間違って買ってしまったのですが、もともと付いていた50wのものとあまり明るさが変わらず、結果オーライでした。
国産なので安心かな?と思っています。長持ちしてくれることを願います。
コンセントプラグ付E26電球ソケット オーム電機
販売価格(税別)1,8982,088税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オーム電機コンセントプラグ付E26電球ソケット1個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.60(10)
【口金】難燃樹脂【材質(本体)】125【定格電圧(V)】1【ケーブル長(m)】約1【定格電流(A)】E26
お客様の声
用途: 車庫の照明満足度: 5壊れた蛍光灯の代りに安い照明を探していた時これを見つけました。取り付けが簡単(ほぼコンセントに差すだけ)で60Wの電球使用で充分明るくとても満足です。
ライト LEDセンサー付 丸形 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウライト LEDセンサー付 丸形
レビュー:89件のレビュー 平均満足度4.10(89)
【特長】背面マグネット付 暗い場所で人に反応して点灯します。 ※5ルクス以下でセンサー反応するよう設定しておりますので、5ルクス以上の明るさの場所ではセンサー反応しない場合があります。
【電球の種類】LED【付属品】ビス1本【光源】86×95×33【使用電池】ON-OFF-AUTO【設置方式】単4電池×3本(電池別売)【センサー感知方式】0.3W SMD LED×1灯【寸法(mm)】単4形乾電池×3本(別売)【感知方式】人感+明暗【センサー感知範囲】ネジ取付、マグネット、スタンド【電源】人感+明暗【スイッチ】左右約180度、上下約90度、距離3m
お客様の声
用途: 車庫の照明満足度: 5夜中に電源を引いていない車庫に入るときの照明が欲しくて購入しました。
センサー付きでスイッチの操作が必要なく、消し忘れもありません。
明るいのでとても重宝しています。
LEDセンサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 お手軽タイプ 屋外 セキュリティ 防犯 ELPA
販売価格(税別)2,1832,401税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ELPALEDセンサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 お手軽タイプ 屋外 セキュリティ 防犯1個
レビュー:67件のレビュー 平均満足度4.19(67)
【特長】暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
【光源】LED【電球の種類】取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個【検知方式】‐20~40【電源コード(m)】AC100V50/60Hz【点灯開始照度(Lux)】約1.6【付属品】IP44(防沫形)【使用温度範囲(℃)】白色LED【電源電圧】赤外線受動式【点灯保持時間】ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド【設置方式】赤外線受動式【センサー感知方式】約30秒(固定)【使用場所】約4【保護等級】屋外
お客様の声
用途: 車庫の照明用満足度: 5他の箇所では、ELPAの2灯式を使用していますが、センサー、LEDライトとも耐久性は実証済みの為、この商品にしました。低価格ながら十分な明るさです。以前買った他社製はすぐにセンサー異常でだめになったので、以来ずっとELPAせいにしています。
1.3W×1灯 フリーアーム式 LEDソーラーセンサーライト ライテックス(ムサシ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ライテックス(ムサシ)1.3W×1灯 フリーアーム式 LEDソーラーセンサーライト
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【特長】電気代・コンセント不要。フリーアームで照射方向・取付け自由自在。 ソーラー式だからコンセントがない場所に設置でき、昼は蓄電、夜は照明・防犯に。
【用途】駐車場、玄関、庭、勝手口・物置、通路・階段、ベランダ。
【LED寿命(時間)】LED【取付け方法】屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)【設置方式】プラスチック製プラグ×4、取付けネジ(本体用)×2、取付けネジ(パネル用)×2【トラスコ品番】818-8769【バッテリー】(本体)280<取付部品、充電池除く>、(ソーラーパネル)220<取付部品除く>【点灯時間】なし(夜の暗いときだけ点灯)【点灯回数】5(ソーラーパネル)【切替方式】110【センサー探知範囲】(本体)88×156×135、(ソーラーパネル)100×50×191【全光束(Lm)】ニッケル水素電池【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】1.2【灯数】ネジ取付、市販バンド取付、クランプ取付(別売、通常Lボルト1本式)【バッテリー電圧(V)】水平約140°、約6m(最大)【耐水性】ネジ取付、市販バンド取付、クランプ取付(別売、通常Lボルト1本式)【電球の種類】防沫タイプ【設置場所】1000【質量(g)】40000【バッテリー容量(mAh)】1灯【付属品】約10秒(固定)【コード長さ(m)】600回(満充電時)
お客様の声
用途: 車庫照明満足度: 4ソーラーの可動域がもう少し欲しい
止めネジが4本づつ欲しい
LEDシーリング 防湿・防雨型 Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)LEDシーリング 防湿・防雨型
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.25(4)
【特長】アクリルカバー(乳白)。プラスチック(ホワイト)。LED内蔵・電源ユニット内蔵。光調整は不可。
【用途】天井面・壁面取付専用。一般住宅用(業務用浴場使用不可)。
【質量(kg)】防湿型・防雨型・ネジ込み方式【本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)】1【消費電力(W)】15.3【電球の種類】265×114【光源寿命】40000時間(光速維持率70%)【仕様】30形丸形蛍光灯1灯相当【明るさ】LED
お客様の声
用途: 車庫の照明満足度: 3少し値段が高いかと思います。もう少し安価で提供できればと思います。
LED電球 広配光タイプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウLED電球 広配光タイプ
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.60(15)
【特長】配光角が200°の広配光タイプです。
【全光束(Lm)】非調光タイプ【質量(g)】昼白色【明るさ】46【電圧(V)】5~35【使用温度範囲(℃)】AC100【仕様】E26【平均演色評価数(Ra)】7【電球形状】810【使用場所】40000【配光角度(°)】80【電球の種類】一般電球型【口金】屋内用【定格消費電力(W)】200【色】電球60W形相当【定格寿命(時間)】LED
お客様の声
用途: 車庫照明用満足度: 5リピート購入です。安いぞ。早いぞ。助かるぞ。です。
LED投光器 タイカツ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
タイカツLED投光器
レビュー:7件のレビュー 平均満足度3.29(7)
【特長】省エネ・長寿命20W LEDランプ(LED寿命約50000時間) 屋外でも安心防雨構造(IP65) 200Wのメーカーレフランプ球と同等の明るさが得られます。 着脱簡単ガードネット採用
【用途】屋外用
【適合ランプ】LEDランプ【入力電圧(V)】18~20【定格消費電力(W)】AC100~240(50/60Hz)【LED寿命(時間)】60【最大口開き(mm)】約50000【ビーム角(度)】1300~1400【明るさ(Lm)】TK-LED 180N【付属品】250【寸法(mm)】80【電球の種類】LED
お客様の声
用途: 車庫の照明満足度: 5明るくて良い
防水ゴムコネクタボディ2P 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂防水ゴムコネクタボディ2P
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.08(12)
【差込口形状】ボディ【種類】2P【定格電圧(V)】125【定格電流(A)】15【適合電線】2P 15A 125V【適合電線(mm2)】PSE【極数】VCT(ビニキャブコード)CT(ゴムキャブコード)【適合規格】2.0×2芯
お客様の声
用途: 車庫の照明用満足度: 5防水構造で屋外で安心して使用できます。

車庫の照明用の商品」に関連する商品一覧

小屋の照明に使う商品

小屋の照明に使う商品

シリカ電球 ホワイト,反射笠付器具 FLR40W×2灯