LEDシーリング 防湿・防雨型

LEDシーリング 防湿・防雨型 - Panasonic(パナソニック)
(4件のレビュー)

アクリルカバー(乳白)。プラスチック(ホワイト)。LED内蔵・電源ユニット内蔵。光調整は不可。

用途
天井面・壁面取付専用。一般住宅用(業務用浴場使用不可)。
仕様
防湿型・防雨型・ネジ込み方式
質量(kg)
1
消費電力(W)
15.3
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
265×114
光源寿命
40000時間(光速維持率70%)
明るさ
30形丸形蛍光灯1灯相当
電球の種類
LED
内容量
1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68076172LGW51660LE12700(昼白色)
13,800
取扱い終了
68076181LGW51661LE15000(電球色)
13,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68076172
2018-01-09
用途: 車庫の照明
建設業・工事業

少し値段が高いかと思います。もう少し安価で提供できればと思います。

対象商品 : 68076172
2016-03-26
用途: 玄関の照明に使用

無駄な装飾が無く、シンプルで光量も丁度良いように思える

対象商品 : 68076181
2015-06-05
用途: 玄関灯
株式会社NDC

明るさもちょうど良く、大きさも手頃でとても良い買い物をしました。接続方法も簡単にできて施工も楽にできました。

1が参考にしています
対象商品 : 68076172
2014-05-01
用途: 浴室証明
有限会社安谷

30Wサークラインの器具より明るく快適

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする