農機具のバッテリー交換に使う商品

農機具のバッテリー交換に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「バッテリーターミナル」「バッテリー」などの商品を紹介します。

バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応 モノタロウ
販売価格(税別)4,4984,948税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウバッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応1個
レビュー:743件のレビュー 平均満足度4.53(743)
【特長】従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
【用途】自動車の交換用バッテリーとして
【タイプ】12【定格電圧(V)】セミシールドタイプ
お客様の声
用途: 農機具のバッテリー交換満足度: 5トラクター等いろんな農機具に使用しているが今の所不具合が無い 5個 ぐらい使っている 安くて 助かります
バッテリーキルターミナル モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウバッテリーキルターミナル
レビュー:71件のレビュー 平均満足度4.28(71)
【特長】ワンタッチでバッテリーの電流をカット!長期間放置車両などのバッテリー上がりを未然に緩和!
ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。
本製品は、車輌の純正ターミナルと、バッテリーのマイナス側の端子との間に、取り付け装着となります。
【用途】自動車はキーOFF時でも車には見えない電流(暗電流)が流れており、時計・オーディオ・コンピュータなどのバックアップをしておりますので、車に乗らなくても少しずつバッテリーの電気を消費しております。
キルスイッチ本体、中央のダイヤルを回すだけでON/OFFの切り替えが出来、わざわざスパナなどでターミナルを外す必要が無く大変便利です。
マイナスターミナルを外し、キルスイッチを取り付け、キルスイッチ本体に外したマイナスターミナルを取り付けるだけです。
ごく稀にしか車に乗られない方・旧車などお持ちの方、ツーリングなどしか乗られない方などのバッテリー上がりを緩和!バッテリーを外す整備作業時などにお勧めです。
キルスイッチはバッテリーのマイナス側のみに取り付け致します。プラス側は必要ありません。
キルスイッチ購入の際は、搭載されているバッテリーの型番を確認して下さい。
例)40B19L 例)90D23L ←中央のB(細端子)かD(太端子)との記載がありますので、B端子用もしくはD端子用をご確認下さい。
トラックなどの大型バッテリーのE41、F51、G51、H52などはD端子用を購入ください。
※本製品は自動車に流れている電流を遮断する物で、バッテリー本体の自己放電を防ぐ物ではありません。
【幅(mm)】約36
お客様の声
用途: 農機具のバッテリー交換の時満足度: 5価格が安くて!つくりも悪くないので、大変満足です。お客さんにも喜ばれ、また、相談があったときは、購入しようと思います。
TuflongAG 農業機械用バッテリー 新神戸電機
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
新神戸電機TuflongAG 農業機械用バッテリー
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.53(15)
【特長】耐振動性に優れ、農閑期の長期保存に対応。
段差付蓋+突出形防爆式液口栓を採用し、泥・ホコリの侵入による性能低下を防止。
長期保存に対応可能な新耐食性カルシウム合金を採用(A19~D31サイズ)。
製品保証12ヶ月。
【タイプ】オープンベント(開放)【定格電圧(V)】12
お客様の声
用途: 農機具バッテリー交換満足度: 3製品には問題なし。注文前に、カタログに、端子の形状が載ってなかった.問い合わせてわかったが。できればカタログ情報として載せてほしかった。
用途: 農機具のバッテリー交換満足度: 5すぐ届きました。
また利用させていただきます。