農機具の洗浄等に使う商品

農機具の洗浄等に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「エンジンクリーナー」「キャブクリーナー」「パーツクリーナー」などの商品を紹介します。

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ
販売価格(税別)269296税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウブレーキ&パーツクリーナー魂 20001本(840mL)
レビュー:8,747件のレビュー 平均満足度4.59(8747)
【特長】ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
【適合機器】イソヘキサン、エタノール、プロパン【危険物の品名】逆さ噴射可【付属品】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【危険等級】油性、エアゾール【危険物の類別】機械部品【危険物の性状】油汚れ【主な用途】【特性】第四類【仕様】第一石油類【成分】逆さ噴射可【種別】非水溶性
お客様の声
用途: 農機具洗浄満足度: 5農機具の分解洗浄に使用していますが、油の落ちがいいです、後コスパもいい。
用途: 農機具の洗浄など満足度: 5多用途に使える。洗浄力も強くて価格も満足しています。ガラスに貼ったセロテープなどの跡も数回やれば取れます。
エンジンクリーナー 超強力 モノタロウ
販売価格(税別)5,9986,598税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウエンジンクリーナー 超強力1箱(18L)
レビュー:219件のレビュー 平均満足度4.60(219)
【特長】超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。 便利なコック付の商品です。
【用途】目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液)
【溶剤分(%)】コック【pH値】ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水【アルカリ度(%)】13.4(代表値)【成分】非危険物【危険物の類別】2.6【付属品】20
お客様の声
用途: 農機具の洗浄満足度: 5安価でしたが、他社製品と比べてもそん色なく、問題なく使用できました。
強力キャブレタークリーナー エーゼット
販売価格(税別)669736税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーゼット強力キャブレタークリーナー1本(420mL)
レビュー:214件のレビュー 平均満足度4.49(214)
【特長】キャブレター内部のカーボン、スラッジ、 オイルミストなどを取り除くことができます。 キャブレターの作動を円滑にするため、燃費効率が向上します。
【用途】農業機械用
【タイプ】液状【危険物の品名】【危険物の類別】第四類【危険物の数量】第一石油類【危険物の性状】231mL【危険等級】普通物【毒劇区分】非水溶性
お客様の声
用途: 農機具の洗浄満足度: 5キャブレター以外の農機具の洗浄に使っています。油汚れ落しには最適な商品だと思います。
オートスプレー 有機溶剤用 加圧式 モノタロウ
販売価格(税別)1,6981,868税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウオートスプレー 有機溶剤用 加圧式1個
レビュー:215件のレビュー 平均満足度3.17(215)
【特長】有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
【用途】パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。
【全高(mm)】1000【ボトル径(Φmm)】パーツクリーナー、潤滑油、作動油【容量(mL)】特殊ポリエチレン(ボトル)、VITON(パッキン)【材質】260【適合】68【危険物の類別】110【不適合】非危険物【ノズル長(mm)】シンナー、トルエン、アセトン、苛性ソーダ、酢酸、エチルエステル、硝酸、エチレングリコール、アルコール類、塩酸、硫酸、酸性の液体
お客様の声
用途: 農機具洗浄用満足度: 5モノタロウ製強力洗浄液を原液で吹き付けるのに使用しています。手軽に散布できるので重宝しています。
自動車用ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ自動車用ブレーキ&パーツクリーナー
レビュー:582件のレビュー 平均満足度4.39(582)
【特長】ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。 安全で強力なスプレータイプの化学洗浄剤です。ブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 速乾性(強力洗浄) 有機溶剤中毒予防規則適用外 ノンフロン・ノントリクロロエタン 缶の逆さ使用OK
【用途】自動車用ブレーキ&パーツクリーナー
【危険等級】強力、速乾、逆さ噴射可【危険物の性状】逆さ噴射可【特性】ヘキサン(構造不定)、エタノール、シクロヘキサン、プロパン、ブタン【危険物の品名】【仕様】第四類【成分】第一石油類【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: 農機具の洗浄など満足度: 5値段調整のため、購入している。悪くないのでリピート購入しています。
高圧洗浄機 モノタロウ
販売価格(税別)9,79810,778税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ高圧洗浄機1台
レビュー:230件のレビュー 平均満足度4.03(230)
【特長】1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。 大型ハンドルとホイール付で移動が便利。 水道直結式です。
【付属品】(最大)10、(定格)7【定格使用時間】5【始動電流(A)】ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書【水温(℃)】50/60【防水性】1400【コード長さ(m)】100【定格電流(A)】5【消費電力(W)】14【定格電圧(V)】約30分【吐出圧力(MPa)】55【水量(L/min)】40以下【周波数(Hz)】IPX5
お客様の声
用途: 農機具の洗浄満足度: 5市販品より強力で大満足、さすが大阪魂。
用途: 農機具の洗浄満足度: 5思っていた以上に高圧で農機具の泥も結構おちました。どのくらい持つのか少し不安です。付属している水道ホースがもう少し長いと助かります。
ワンタッチエプロンB型 イノベックス(旧日本ウェーブロック)
販売価格(税別)2,7983,078税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
イノベックス(旧日本ウェーブロック)ワンタッチエプロンB型1枚
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.25(28)
【特長】肩ひもがなく、腰にフィットさせるだけのワンタッチ着脱式なので肩こり知らずで「ラクラク」です。 エプロンを外すのも「スピーディ」。万が一、機械などに巻き込まれても、エプロンはすぐ外れますので「安心」です。
【用途】水産用、食品加工、給食センター、洗車、酪農など。 水濡れや服の汚れが気になる作業や園芸、農作業などにも最適。
【種別】塩化ビニール【幅(cm)】96【着丈(cm)】113【材質】エプロン
お客様の声
用途: 農機具などの洗浄に使用します。満足度: 5仕様しやすく、耐久性があります。これをつけないと仕事ができません。
マックスフローSD カクイチ
販売価格(税別)1,8982,088税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
カクイチマックスフローSD1本
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.33(24)
【特長】継手を使わずに長距離の送・排水が可能です。 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納スペースをとりません。
【用途】一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。 土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)
【材質】軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル【色】ブルー
お客様の声
用途: 農機具の洗浄満足度: 41インチのエンジンポンプからの散水や田植え機トラクターの洗浄等に使用してます。ホースが折れると水が止まるので真直ぐの送水に向きます。先端には可変ノズル付けてます。ゴム製のホースより軽く持ち運びが楽です。雑袋に入れて保管してます。
ノズル 洗浄作業用 モノタロウ
販売価格(税別)1,0981,208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウノズル 洗浄作業用1個
レビュー:102件のレビュー 平均満足度3.71(102)
【特長】水道ホースにつなぐだけで、ちょっとした洗浄作業が便利になります。付属ノズル(2種類)を付け替えれば水形を変えれます。
【用途】外壁、網戸、洗車、農具などの洗浄作業に。
【適合ホース内径(Φmm)】ジェット・ワイド(先端のノズル交換時)【適合ホース外径(Φmm)】12~15【材質】20まで【全長(cm)】アルミ製ノズル【シャワー種類】286【質量(g)】82.5
お客様の声
用途: 農機具の洗浄満足度: 5水道の水圧だけで洗えるし音が出ないので静かでいい。
2種類の洗浄ができるので便利
用途: 農機具の洗浄満足度: 4洗浄機を出すのが面倒な時に、ホースに装着するだけのこの商品は便利
が、水圧が弱いと(5kg以下)思いのほかスプレーが弱いです。
恐らく拡散ランスが一般的な水道の圧力(7kg)にあわせてある為でしょう
ストレートノズルが部品であれば個々の水圧に合わせてノズル加工できるんですけどね。
値段も安いので加工ベースとして考えてもいいと思います。
ただ、高圧洗浄機と同じ様な期待はしないほうがいいです。
お客様の声
用途: 農機具の洗浄等満足度: 5以前から使っていたので同様に十分満足をして機械が動く間使います。十分満足しております。
延長高圧ホースを探しております。
用途: 農機具の洗浄満足度: 5既存ホースとガンが使えなくなったための更新です。従来品に比較して接続部分の作りが丈夫になっています。
マシンオイルクリーナー GA(グリーンエース)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
GA(グリーンエース)マシンオイルクリーナー
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.63(16)
【特長】オイル・グリースを給油される前の頑固な油汚れを取り除く、水溶性強力洗浄剤です。 4倍~5倍に水で薄めて使用してください。
【用途】各種機械部品。工具工場設備等の油汚れ、自転車部品、自転車、農機具、電動工具等。アルミ、銅、ステンレス、塩化ビニル、アクリル樹脂、ポリプロピレン、ゴム等に使用出来ます。
【成分】アルカリ性【標準使用量】界面活性剤(23%)・ポリオキシエチレンアルキルエーテル【液性】PEツギ口付【容器仕様】原液1Lに対して水1L~5L
お客様の声
用途: 農機具の洗浄満足度: 4油汚れがとても良く落ちて助かりました。また購入したいと思いました。
速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ速乾ブレーキ&パーツクリーナー
レビュー:331件のレビュー 平均満足度4.49(331)
【特長】速乾性タイプで金属部品に付着したグリース・オイル等の油脂類・金属粉・樹脂粉等の汚れを高い脱脂洗浄力を発揮する化学洗浄剤と、圧力洗浄を引き出す噴射剤との相乗効果によって取り除き、制動機能を回復させます。 洗浄性と作業効率性を重視した高洗浄速乾性タイプです。 逆さ噴射OK。 有機溶剤中毒予防規則適用外
【用途】ブレーキ装置やベアリング、チェーン、機械部品等に付着した油汚れなどの除去に オイル交換時に付着した汚れ除去に 各種部品を接着する前処理用としての脱脂洗浄に
【危険物の品名】油性、エアゾール【特性】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【危険等級】イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、二酸化炭素、プロパン【付属品】逆さ噴射可【危険物の性状】【種別】第四類【危険物の類別】第一石油類【成分】強力、速乾、逆さ噴射可【仕様】非水溶性
お客様の声
用途: 農機具の洗浄満足度: 4速乾性のほうが使いやすいという同僚の言葉を聞いてこれにした。
個人的には速乾性を求めないのでどちらでもよかったかな。
高圧洗浄機WM-100用3点セット(ノズル・ガン・洗剤用ノズル) EARTH MAN
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: 農機具洗浄満足度: 5ノズルが壊れてしまい困っていたが、外観同じようなものが販売されて
いたので購入した。結果、上手く使えた。ガンに接続するネジのサイズの表示がないため接続できるか心配であった。
用途: 農機具の洗浄満足度: 3ノズルの繋ぎがもう少し簡単に出来ないかなと思う。ホ-スのジョイントもワンタッチに出来れば有り難いですね。