金属の割れ補修に使うおすすめ商品

金属の割れ補修に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「接着剤」「クイック5」「jbウェルド」などの商品を紹介します。

多用途接着剤 スーパーX セメダイン
販売価格(税別)
479
税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
セメダイン多用途接着剤 スーパーX
レビュー:160件のレビュー 平均満足度4.69(160)
【特長】接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
【用途】表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。
【主な用途】金属、プラスチック、各種ゴム【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性【適合用途】防水・耐水・屋外、耐衝撃【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: バイクの割れた部品の接着に。満足度: 5接着剤乾いても柔軟性が有るので、振動の多いバイクには
これが一番です。
オートウエルド 隆成コミュニティ
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
隆成コミュニティオートウエルド1セット
レビュー:136件のレビュー 平均満足度4.50(136)
【特長】耐水・耐油・耐酸性で接着力が抜群に強く、衝撃・振動・極端な温度変化にも耐え完全硬化後は、穿孔・ネジきり・研磨・肉盛り・塗装も可能です。
【用途】金属(鉄・アルミ・真鍮・銅・合金など)、陶器、石、プラスチック、木、コンクリートなどの接着補修・漏れ止め・隙間充填に適しています。 水道管(飲料水以外)、ガソリンタンク、バッテリー周辺、シリンダーヘッドにも使用可能です。
【成分】炭酸カルシウム、鉄粉、BA-PE【セット内容】steeL(本剤)1本(26.8g)・Hardener(硬化剤)1本(26.8g)【抗張力】約300kgf/cm2【耐熱温度(℃)】摂氏300まで【危険物の類別】非危険物【硬化時間】(硬化開始)30分、(実用硬化)6時間以上、(完全硬化)24時間以上
お客様の声
用途: 金属の割れ補修満足度: 1タップも切れる、溶接並みの接着力とありますが、溶接程の強度はありません、タップを切ってボルトを締込んでもボロッと崩れます。山盛りに盛れば或いは???
ボンドクイック5 コニシ
販売価格(税別)
689
税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
コニシボンドクイック5
レビュー:85件のレビュー 平均満足度4.80(85)
【特長】2液混合型 5分硬化開始 耐久性 耐水性 充てん性
【用途】金属・木・硬質プラスチック・陶磁器のスピード接着と補修に アクセサリーや模型の制作と補修 家具・置物の補修 電化製品・日用品の補修 スポーツ用品・レジャー用品の修理
【色】淡色半透明【成分】エポキシ樹脂系【混合比】主剤:硬化剤=1:1【主なワーク】パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
お客様の声
用途: プラ部品の割れに満足度: 5安かったのでついでに。普通の使用感です
ゼリー状アロンアルフア 東亞合成
販売価格(税別)
969
税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
東亞合成ゼリー状アロンアルフア
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.44(18)
【特長】糸引きがなく塗布しやすくしてあります。 専用硬化促進剤との併用により、ボッティングや盛り上げ接着も可能。 ゼリー状であるため、垂直面や天井に塗布してもタレません。
【用途】浸み込みがないので、木材や多孔質材料の接着に。
陶磁器に。
【主な用途】木材、多孔質材料、陶磁器【成分】シアノアクリレート系【タイプ】チクソ性【グレード】GEL10【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: 破損したプラスチックの復元満足度: 0液状に比べてたれにくいので、結合部分したい所にピンポイントに液を使えるので、使いやすい。

金属の割れ補修に使う商品」に関連する商品一覧

ゴム劣化部分の補修に使う商品

ゴム劣化部分の補修に使う商品

ロックタイト 黒ゴム接着剤,両用排水栓