【特長】グラファイト、フッ化カルシウムを含有する焼付防止剤です。
高温部(1315℃)でも特に高い潤滑性と耐かじり性を有します。
ステンレス、その他ニッケル合金に使用でき、鉛、銅、硫黄を含まず、またフリーメタル(金属イオン)を含みません。
【用途】タービンスタッド、ボルト用。
石油化学プラント。
銅を使用できない場合。
【適合範囲】黒【質量(g)】600【色】グラファイト/フッ化カルシウム【使用温度範囲(℃)】-29~1315【仕様】ペースト状【危険物の性状】332-8911【危険物の類別】コンプレッサー【危険物の品名】Ⅲ【危険等級】第四類【危険物の数量】第三石油類【主成分】510g【トラスコ品番】非水溶性