釣りのリールに使う商品

釣りのリールに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「シムリング」「ミニチュアベアリング」「ベアリング」などの商品を紹介します。

DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)
販売価格(税別)
249
税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
NMB(ミネベア)DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受1個
レビュー:270件のレビュー 平均満足度4.77(270)
【特長】パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
【材質(本体)】マルテンサイト系ステンレス鋼【JIS等級】0【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】マルテンサイト系ステンレス鋼
お客様の声
用途: 釣りのリールに使用しました。満足度: 5ベアリングの値段も安く
回転も滑らかで大変満足しています。
組み込みながら、柔らか目のオイルを
染み込ませました。
用途: 釣り用リールに満足度: 5リールのメンテナンスでこの商品と交換する方がお得でした。
用途: 釣りのリール満足度: 5釣りのリールに使用してます。これでセット品を買わずにすみます。
ステンレスミニアチュアベアリングZZ SMR形 NSK(日本精工)
販売価格(税別)
219
税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
NSK(日本精工)ステンレスミニアチュアベアリングZZ SMR形1個
レビュー:92件のレビュー 平均満足度4.75(92)
【材質(本体)】ステンレス【JIS等級】0【シールド形状】両側シールド形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】ステンレス
お客様の声
用途: 釣りのリールに満足度: 5NSKのステンベアリングが多種に渡り安価ですぐに手にはいるのはとてもありがたいことです。1060は色んなリールや機械に使われていると思いますが、今回はゼブコの33マイクロに使用しました。ゼブコはハンドル・ハンドルスクリューともにカバーが無いので海で使用すると少し交換頻度が高くなりますが、いつでも手に入れることができる、という安心感は星5つ決定です。ありがとう。
用途: 釣りのリールに使用。満足度: 5安いリールの、回転部分のプラスチックのカラーをベアリングに。抵抗が減り、とてもなめらか。
釣具店で売ってる専用品を買うよりずっと安く(送料を払っても)お得。
用途: 釣りのリール満足度: 5釣りのリールに使用している物と同じサイズがあったので購入しました。しっかりとした物でした。
DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)
販売価格(税別)
279
税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
NMB(ミネベア)DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受1個
レビュー:51件のレビュー 平均満足度4.76(51)
【特長】パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。
高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
【材質(本体)】マルテンサイト系ステンレス鋼【JIS等級】0【シールド形状】開放形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】マルテンサイト系ステンレス鋼
お客様の声
用途: 釣りのリール用満足度: 4さび付いたので交換です。ちょうどいいサイズなので注文しました。
用途: 釣りのリール満足度: 5釣りのリールに使用してます。これでセット品を買わずにすみます。
用途: 釣りのリール満足度: 5釣りのリールに使用してます。これでセット品を買わずにすみます。
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)
169
税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)1個
レビュー:217件のレビュー 平均満足度4.85(217)
【特長】ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。
一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【フランジ】フランジ無【JIS等級】0【シールド形状】両側シールド形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: 釣りのリールに使用満足度: 5釣りメーカーの高いベアリングを使わなくてもこれで充分です
シムリング 1パック(10枚入) 内径3Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所
販売価格(税別)
759
税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径3Φmm 材質ステンレス(SUS304)1パック(10枚)
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.56(9)
【用途】高さ調整、隙間調整など
【内径d(Φmm)】3【材質】ステンレス(SUS304)【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 釣りのリールに使用満足度: 5釣りのリールにベアリング追加した際のガタを無くす時に使ってます。アブのハンドルにベアリングを追加しましたが、ガタがあったのでこちらのシムで調整しました。錆びにも強く良いシムです。
ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウ
販売価格(税別)
72
税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
モノタロウミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形1個
レビュー:333件のレビュー 平均満足度4.66(333)
【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【シールド形状】両側鋼板シールド形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列
お客様の声
用途: 釣りのリールに使用。満足度: 5リールの軸受けカラーをベアリングに。とてもよく回ります。巻き心地もシルキー。自己満足ではありますが。
ステンレスミニアチュアベアリングZZ 690番台 NSK(日本精工)
販売価格(税別)
219
税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
NSK(日本精工)ステンレスミニアチュアベアリングZZ 690番台1個
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.82(17)
【材質(本体)】ステンレス【JIS等級】0【シールド形状】両側シールド形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】ステンレス【ベアリング番台】600
お客様の声
用途: 釣りのリールに使う満足度: 5着けたところで、使用してないので、まだ分からないですが、付け替えた感じは良いです…
DDL-F Series 薄形ラジアル総玉軸受 NMB(ミネベア)
販売価格(税別)
369
税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
NMB(ミネベア)DDL-F Series 薄形ラジアル総玉軸受1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【材質(本体)】マルテンサイト系ステンレス鋼【RoHS指令(10物質対応)】対応【JIS等級】0【シールド形状】開放形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】マルテンサイト系ステンレス鋼
お客様の声
用途: 釣り用リールに満足度: 5釣り用リール軸受けのメタルをベアリングに交換。
メタルと比べて海水対策などのメンテナンス作業
が必要ですがそのリスク以上に滑らかな動きに満足。
ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)
販売価格(税別)
159
税込175
特価
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形1個
レビュー:88件のレビュー 平均満足度4.81(88)
【材質(本体)】SUS440C【RoHS指令(10物質対応)】対応【JIS等級】0【シールド形状】両側鋼板シールド形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】SUS440C
お客様の声
用途: 釣りのリール用満足度: 5ダイワのリールにベアリング追加するために購入しました。使った感じは、専用で販売されているベアリングと比較しても同等だと思います。後は錆について様子をみたいと思います。
DDR-ZZ  Series 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
NMB(ミネベア)DDR-ZZ Series 両シールドラジアル玉軸受1個
レビュー:44件のレビュー 平均満足度4.61(44)
【特長】パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
【軌道輪形状】深溝玉軸受【外輪タイプ】フラット【軌道輪列数】単列【材質(本体)】マルテンサイト系ステンレス鋼【JIS等級】0【荷重方向】ラジアル【転動体材質】マルテンサイト系ステンレス鋼
お客様の声
用途: 釣り リール満足度: 5回転もスムーズで良いと満足してます。
新製品がでたら取り扱いして頂きたいと思います。
ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)
販売価格(税別)
139
税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形1個
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.96(27)
【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【RoHS指令(10物質対応)】対応【JIS等級】0【シールド形状】両側鋼板シールド形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: 釣りのリールに使用満足度: 5思った通りの商品で大変満足です
配送もスムーズにいきました

釣りのリールに使う商品」に関連するカテゴリ

釣りのリールに使う商品」に関連する商品一覧

わかさぎ電動リール用の商品

わかさぎ電動リール用の商品

ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形,ボビン