【特長】シリコンポリマーとエポキシ樹脂を主成分とした、2液混合型。常温硬化タイプの高性能型接着剤。ゴム・プラスチックの接着に最適です。耐熱・耐寒・耐振動・耐衝撃に優れています。凹凸面でも接着が可能です。メンブランチューブ採用。
【用途】ステンレス、アルミ、FRP、工業用ゴムなどの接着・充填に。
難接着材であるエンジニアリングプラスチック・工業用ゴムの接着
【色】耐熱、耐寒、耐振動、耐衝撃【特性】A剤(主剤)/変成シリコーン樹脂、3級アミン100%
B剤(硬化剤)/エポキシ樹脂100%【可使時間(分)】淡黄白色(混合物)【主なワーク】50以内(冬5℃)/10以内(20℃)/10以内(夏30℃)【危険物の類別】Ⅲ【危険物の性状】第四類【被着材の素材】第三石油類【危険等級】(最低限、固定する時間)12時間以上(冬5℃)/4時間以上(20℃)/3時間以上(夏30℃)
(実用強度に達する時間)約16時間後(冬5℃)/約8時間後(20℃)/約5時間後(夏30℃)【危険物の品名】非水溶性【適合用途】耐衝撃【成分】シリコーン【硬化時間】パネル・フレーム、パーツ、3次元形状