【特長】コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場!
最大出力880Wパワフルモーター搭載!
手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
【用途】各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ
溶接・溶断部の研削および仕上げ加工
鉄板などのサビ落とし
合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ
ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断
切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断
【付属品】二重絶縁【電圧(V)】レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ【モーター】単相100【砥石寸法(Φmm)穴径】680【砥石寸法(mm)厚さ】880【胴径(Φmm)】72[4300]【最大出力(W)】単相直巻整流子モーター【消費電力(W)】6【仕様】15【最高使用周速度(m/s[m/min])】56