【特長】移動に便利な低飛散HVLP塗装機(コンプレッサー・ホース不要)
引き金で吐出量の調節が可能!
仕上がり良く小規模塗装に最適!
ノズル先端で噴射パターン変更
【用途】鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ
【タイプ】ライトスプレー本体、粘度計【ノズル口径(Φmm)】1、お好みのスプレーパターンサイズに応じて、試し吹きをする。
2、ガンの位置を垂直にし、表面より5~15cm離します。
3、一定の速度で平行に吹付けます。
4、最初は薄く吹付けし、一度乾燥させた後少し厚めに塗装します。【塗料粘度】290×120×280【質量(kg)】1.6【使用方法】HVLP【周波数(Hz)】50/60【カップ容量(mL)】100/300W【セット内容】3.0【寸法(mm)】塗/240【電源(V)】700【定格電流(A)】1.8【最大吐出量(mL/min)】最大30din/sec