階段のアルミ手摺取り付けに使うおすすめ商品

階段のアルミ手摺取り付けに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ステンレスパイプ」「ハンマードリル」「塗料」などの商品を紹介します。

オールステンレスパイプ モリ工業
販売価格(税別)839923税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
モリ工業オールステンレスパイプ1本
レビュー:144件のレビュー 平均満足度4.65(144)
【特長】美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
【仕上】#400鏡面研磨(横目)
お客様の声
用途: 階段手摺に満足度: 5手ごろな価格で良かったです。無事取り付けできました。
油性 高耐久鉄部用 アサヒペン
販売価格(税別)519571税込
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
アサヒペン油性 高耐久鉄部用1缶(80mL)
レビュー:209件のレビュー 平均満足度4.64(209)
【特長】サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
【用途】扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。
【乾燥時間(時間)】屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品【主な用途】屋内外兼用【危険物の類別】耐候、サビドメ【油性 or 水性】シリコンアクリル樹脂【使用場所】(夏期)1.5~2、(冬期)5~6【特性】指定可燃物【主成分】油性【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 鉄骨階段及び手すりに使用満足度: 4刷毛とローラーで塗装 塗り始めは粘りが少なくシゴキが弱いとボタ落ちが多かったが時間が立つと 粘度が出て良くなった。乾くまでは付着が少なく薄い気がするが乾くと彩度も良い感じ。パレットに出す際は少なめに頻度を多く使うのが良い。
A型ブラケットL受 シロクマ
販売価格(税別)799879税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
シロクマA型ブラケットL受1個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.50(16)
【特長】抗菌ブラケットです。
【耐荷重】抗菌【仕様】亜鉛合金【形状】L受【材質】水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体【耐久性】60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
お客様の声
用途: 手摺の取付け満足度: 4年と伴に足元がおぼつかなくなっており、誰も居なくなった実家の手摺を外して取り付けています。モノタロウさんのおかげで、小さな作業はDIMで片付けられるので助かっています。
横型固定ブラケット ハイロジック
販売価格(税別)849934税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ハイロジック横型固定ブラケット1個
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.73(15)
【特長】バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
【形状】手すり棒径Φ33mm【色】ゴールド【適合】亜鉛ダイカスト【材質】L受
お客様の声
用途: 階段の手すり取り付け満足度: 3値段が安価で、機能は変わらない。取り付けビスも付いている
六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂
販売価格(税別)499549税込
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(158種類の商品があります)
大阪魂六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)1パック(1本)
レビュー:77件のレビュー 平均満足度4.53(77)
【材質/仕上】SCM435/黒色酸化皮膜【表面処理】黒色酸化皮膜【穴の形状】ボタン【頭部形状】六角穴
お客様の声
用途: 補助手摺取り付け満足度: 3普通
E形チーズ BR-161 シロクマ
販売価格(税別)779857税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
シロクマE形チーズ BR-1611個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.57(7)
【仕様】チーズ【付属品】抗菌【材質】A3.5×16×D6【形状】亜鉛合金
お客様の声
用途: 手すり取り付け器具満足度: 5手すり取り付け器具として、良好
ハンマードリル BOSCH(ボッシュ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.50(6)
【特長】23mmクラス最軽量の2.3kgで、上向き作業も楽々OK! コンクリートビスから3分アンカーまでの施工をフルカバー! 穴あけ速度と耐久性がアップ!作業コストが下がって経済的です!
【打撃数(min-1[回/分])】13【穴あけ能力(mm) 木工】30【回転数(min-1[r.p.m])】23【仕様】65【コード長さ(m)】0~1000【長さ(mm)】SDSプラスシャンク【穴あけ能力(mm) コンクリート】0~4400【シャンク形状】100(50/60Hz)【穴あけ能力(mm) 鉄工】650【質量(kg)】5【高さ(mm)】キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ【穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット】振動3適合軸合成値:16.3m/s2【電源(V)】2.3【消費電力(W)】342【付属品】210
お客様の声
用途: 手摺 取り付け工事満足度: 5小さいですがパワーあります 旧型よりも軽てつかいやすいです。
壁裏探知器 モノタロウ
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ壁裏探知器1台
レビュー:204件のレビュー 平均満足度3.83(204)
【特長】壁裏にある金属や木材の位置を探知できます
【用途】内装材用-壁材の厚さや密度が一定のもの
【寸法(mm)】スタッドモード/14mm以下(木製柱30×30mm)
金属モード/25mm以下(鉄パイプ20Φmm)
交流電線モード/50mm(50~60Hz・90~250V)
【探知深さ】取扱説明書、動作確認用モニター9V形電池×1個【質量(g)】163×74×26【電源】140【材質(カバー)】9V形電池×1個(※購入時に付属している電池はモニター用です。お手数ですが作業時は新品の電池に交換してご使用ください)【付属品】ABS
お客様の声
用途: 階段の手摺取り付け満足度: 5素人ですが、簡単に作業できました。作業が楽しかったです。
ハンドナッター 両手式 モノタロウ
販売価格(税別)4,9985,498税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウハンドナッター 両手式1本
レビュー:84件のレビュー 平均満足度4.37(84)
【特長】M12までのかしめナットが使用可能な両手式ハンドナッターです。 アルミニウム、スチール、ステンレスのかしめナットの対応ができます。
【用途】アルミニウム、スチール、ステンレスのナットかしめに
【質量(g)】アルミニウム/スチール/ステンレス:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12【材質(グリップ)】スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル、M8マンドレル、M10マンドレル、M12マンドレル【付属品】360【切断ナット使用範囲】アルミニウム、炭素鋼【全長(mm)】1152【材質(ハンドル)】合金鋼【材質(本体)】PVC【装着マンドレル】炭素鋼
お客様の声
用途: 公共工事の階段のアルミ手摺取り付けに使用満足度: 4M8使用しました。かなり力が必要です。女の方には少しきびしいかと。
ドライバドリル RYOBI(リョービ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
RYOBI(リョービ)ドライバドリル
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.78(40)
【特長】握りやすいグリップ形状。 2スピードギヤボックス採用。無段変速・正逆切換スイッチ。20段クラッチで細かいトルク調節。キーレスチャック付
【用途】ネジの締付け・ゆるめ、木材・金属等の穴あけ作業に
【ねじ締め能力(mm) 木ねじ】8【電流(A)】21【最大穴あけ能力(mm) 木工】(低速)30
(高速)8.3
(クラッチ)20段0.8~4.4
【消費電力(W)】5.1×40【最大穴あけ能力(mm) 鉄工】0.8~10【トルク(N・m)】(高速)0~1000、(低速)0~300【チャック能力(mm)】AC100【コード長さ(m)】1.8【回転数(min-1[r.p.m])】160【電源(V)】2【長さL×高さH×幅W(mm)】220×62×180【トラスコ品番】+ドライバビット(No.2×65)【付属品】1【質量(kg)】336-9013
お客様の声
用途: 手摺の取付作業満足度: 3穴あけドリルは持っているのですが、逆転機能がないので購入しました。
未だ作業慣れしていないので、速度を落としてインチング操作をこまめにしたり、トルク調整したりしてトライしていますが、何度かねじ山を潰して苦労しています。
お客様の声
用途: 浴室手摺の取り付け時満足度: 5他社のコンクリートプラグよりも、空回りが少なく、価格も安いので、非常に助かります。

階段のアルミ手摺取り付けに使う商品」に関連する商品一覧

手摺用の商品

手摺用の商品

ステンレス巻パイプ,溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ