S2000のクランクプーリー外しに使うおすすめ商品

S2000のクランクプーリー外しに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「丸ベルト」「スピンナハンドル」「ユニバーサルホルダー」などの商品を紹介します。

超ロングストレートメガネレンチ KTC
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
KTC超ロングストレートメガネレンチ1丁
レビュー:43件のレビュー 平均満足度4.77(43)
【特長】大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。
めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
16×18mmは2003年以降の日産車の足回り、エンジン補機、外装等に使われているボルト・ナットに対応します。
お客様の声
用途: プーリーねじ脱着満足度: 5狭い場所で使用しやすい
バンコード丸ベルト#480(橙色) バンドー化学
販売価格(税別)
899
税込989
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
バンドー化学バンコード丸ベルト#480(橙色)
レビュー:87件のレビュー 平均満足度4.53(87)
【特長】丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: テレコのプーリー満足度: 3商品説明にあった通り、加熱による接着はしっかり出来た。
意図したものよりもやや硬い素材だった。
スピンナハンドル TRUSCO
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
TRUSCOスピンナハンドル1個
レビュー:39件のレビュー 平均満足度4.64(39)
【特長】ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
【材質】クロムバナジウム鋼(Cr-V)【表面処理】三価クロムメッキ
お客様の声
用途: クランクプーリーの脱着満足度: 4クランクプーリーを外すのに大きな力をかけます。ラッチェットでは不安ですので、こいつにパイプを差込緩めましたが、すんなりと外せました。価格がお手頃でいいですね。
ユニバーサルホルダー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウユニバーサルホルダー1個
レビュー:203件のレビュー 平均満足度3.49(203)
【特長】フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。ピン間隔固定用ロックボルト付です。
【用途】スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用
【材質】CR-V【全長(mm)】320【ピン径(Φmm)】5・9(固定【穴間隔(mm)】23~200【他社参考品番(KIJIMA)】302-8661【ピン長さ(mm)】5Φ:5.5、9Φ:6.5【他社参考品番(キタコ)】674-0500000【他社参考品番(武川)】00-01-1002
お客様の声
用途: カムプーリー脱着時満足度: 5価格の割に作りがしっかりしているようです。乗用車であれば問題なく対応できるように思います。
クランクプーリー固定レンチ ホンダ車用 薄型 50mm モノタロウ
販売価格(税別)
3,198
税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウクランクプーリー固定レンチ ホンダ車用 薄型 50mm1個
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.47(17)
【特長】ホンダ車に使用できる薄型のクランクプーリー固定レンチです。ライフ等のスペースが狭い車種に使用可能。
【適合】2003年以降のホンダライフ(型式:JB5~JB8)【材質】クロムバナジウム合金鋼(すずめっき)【全長(mm)】148【高さ(mm)】31【差込角(mm)】12.7(1/2sq)【二面幅(mm)】50
お客様の声
用途: S2000のクランクプーリー外し満足度: 5強度、精度共に問題なし。パイプでかなり延長する必要はあります。
バンドホルダー モノタロウ
販売価格(税別)
2,798
税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウバンドホルダー1個
レビュー:115件のレビュー 平均満足度4.40(115)
【特長】スクーターのプーリー、クラッチハウジング、フライホイール、インナーローター、カートリッジオイルフィルター等の脱着には必需の特殊工具です。3箇所のバンド調整穴により、Φ60~Φ120まで幅広く使用可能です。
【適合サイズ(Φmm)】60~120【他社参考品番(DAYTONA)】41764【他社参考品番(KIJIMA)】302-864【他社参考品番(キタコ)】674-0500900【他社参考品番(武川)】00-01-1001
お客様の声
用途: プーリー外し満足度: 3チョイノリでは使えませんでした。事前に適合確認しやすいとありがたい。
ディープソケット 12角 9.5sq モノタロウ
販売価格(税別)
369
税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
モノタロウディープソケット 12角 9.5sq1個
レビュー:53件のレビュー 平均満足度4.74(53)
【特長】12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。 奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
【用途】ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
【材質】クロムバナジウム鋼【差込角(mm)】9.5【穴角】12角
お客様の声
用途: バイクのプーリーナット外し満足度: 5普通に使用するのに、なんら問題ありません
磨スッピル S45C半月キー 日之出スッピル製造
販売価格(税別)
77
税込85
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
日之出スッピル製造磨スッピル S45C半月キー1個
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.75(24)
【特長】沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。
沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。
キーの材料は、一般につぎのものを使用する。
JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)
JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)
JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)
キーの端部の形状は、角型を一般とする。
【材質】S45C【形状】半月キー
お客様の声
用途: プーリー交換用に使用満足度: 2指先位の小さなものの送付のために、高い送料を払わざるを得ないのももう少し工夫があってもよいのでは? 急いでいたので背に腹は代えられない状況であったが。