アクリルの接着に使用する商品

アクリルの接着に使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「注射器」「瞬間接着剤」「グルーガン」などの商品を紹介します。

アクリサンデー接着剤 アクリサンデー
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アクリサンデーアクリサンデー接着剤1個(30mL)
レビュー:94件のレビュー 平均満足度4.52(94)
【特長】溶剤接着タイプなので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です。
【用途】アクリル樹脂の他に、ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、スチロール樹脂にも使えます。
【付属品】注入器【主成分】二塩化メチレン【危険物の類別】非危険物【主なワーク】パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
お客様の声
用途: アクリル接着満足度: 4面同士の接着の場合揮発が早いので20mm程度しか浸透しません。
もっと揮発が遅いタイプを作ってほしい。
瞬間接着剤 ボトルタイプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ瞬間接着剤 ボトルタイプ1本(20g)
レビュー:100件のレビュー 平均満足度3.83(100)
【特長】低粘度で、浸透力のある接着剤です。
【用途】合成ゴム・硬質プラスチック・金属など
【主な用途】合成ゴム、硬質プラスチック、金属【成分】2-シアノアクリル酸エチル、ヒドロキノン【粘度】低粘度【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】20mL【粘度(cP)】2~3【固着時間(秒)】5~20【危険物の性状】非水溶性【被着材の素材】金属【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: アクリルの接着に使っています。満足度: 5通常の瞬間接着の変わりませんが、容量が多いので大変コスパがいいです。ノズルキャップにも針が使われていて乾燥に配慮されています。
インジェクター 3pcs ミネシマ
販売価格(税別)
429
税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ミネシマインジェクター 3pcs1セット(3個)
レビュー:44件のレビュー 平均満足度4.66(44)
【特長】安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
【セット内容】1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
お客様の声
用途: アクリルの接着に使用満足度: 5アクリル板の接着に使用しました。
使い安い商品です
値段もお手ごろなので助かります。
グルースティック EARTH MAN
販売価格(税別)
379
税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
EARTH MANグルースティック
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.30(30)
【特長】グルーガン用の交換スティックです。
【材質】EAV樹脂【寸法(Φmm×Lmm)】7.5×100【溶解温度(℃)】85±2【危険物の類別】非危険物【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: アクリル接着満足度: 4使い出したらなんぼでも使ってしまうから、これだけあればだいじょうぶ
瞬間接着剤 3000ゴールド(ゼリー状) セメダイン
販売価格(税別)
239
税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
セメダイン瞬間接着剤 3000ゴールド(ゼリー状)
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.83(6)
【特長】タレない、しみこまないゼリー状タイプの瞬間接着剤です。 ゼリー状なので垂直面もOK! 接着まで20秒~数分かかるため、接着時の位置合わせもしやすい! 硬質プラスチック・木材・陶磁器・合成ゴム・金属など幅広い素材に対応します。 ピン無しで安全に開封できるので、安全です。
【用途】アクセサリーや小物の接着 陶磁器の置物の接着 模型工作の接着 おもちゃの接着 家具・建具の接着
【色】透明【タイプ】ゼリー状【容量(g)】3【主成分】シアノアクリレート【標準使用量】1滴で5~6cm2(10円硬貨大)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性【被着材の素材】木材、陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム 等【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: アクリルの接着満足度: 5値段も魅力的だしセメダイン社製なので品質も間違いないと思います。ホームセンター等で買うより安かったです。
ホットボンド goot(太洋電機産業)
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
goot(太洋電機産業)ホットボンド1個
レビュー:22件のレビュー 平均満足度3.55(22)
【特長】ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。
本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。
安全ヒューズ内蔵
接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。
プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。
作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。
接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。
硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。
専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
【付属品】スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ【電圧(V)】100【消費電力(W)】7【定格電圧】100V AC 50/60Hz【温度(℃)】(ノズル)160【ヒーター】PTCヒーター【電源タイプ】AC電源式【危険物の類別】非危険物【被着材の素材】金属【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: アクリル接着満足度: 2なかなか温度が上がらないけど、この値段だから仕方ないと思ってあきらめた
サン・ボンド(アクリル用) 三陽工業
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
三陽工業サン・ボンド(アクリル用)1缶(1L)
レビュー:49件のレビュー 平均満足度4.61(49)
【特長】アクリル用の接着剤です。
【用途】プラスチック板の接着。
【主な用途】アクリル【成分】ジクロロメタン+エタノール【危険物の類別】非危険物【特性】飲み込むと有害、皮膚刺激、強い目刺激、眠気またはめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖機能または胎児への悪影響のおそれ、中枢神経系、呼吸器の障害、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、水生生物に毒性
お客様の声
用途: アクリルの接着満足度: 5アクリル板の接着に使用しました。
今まで一斗缶の製品を使っていたのですが使用頻度から考えると多すぎ場所をとってしまっていました。
ホームセンターなどで売っている30mlのものだと少なすぎるし高いのでこの製品に出会えてよかったです。
接着強度も良好です。
用途: アクリルの接着満足度: 5十分使えるし、値段も他に比べるとまぁまぁ
用途: アクリル接着満足度: 3写真の缶が到着する物と思っていましたが現物は1Lの丸い缶で到着しました。写真の更新をお願いしますね。掲載品目が多から無理でしょうけどね。アクリル接着剤ってメーカーにより成分がまちまちでどれが良いのか分からない。この商品に氷酢酸を10%混ぜると流動性が増して使いやすくなるとモノタロウの他の場所で記載して
いたので氷酢酸は既に購入済み。これで幾らでも気にせずに使えます。
高強度エポキシ接着剤 イージーミックス LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
販売価格(税別)
369
税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高強度エポキシ接着剤 イージーミックス1個(6mL)
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.36(11)
【特長】簡単押し出し、混ぜるだけの高強度エポキシ接着剤です。
耐水・耐熱・耐候性に優れ、屋外でも使用できます。
【用途】金属、ガラス、陶磁器、硬質プラスチック、木材などの接着に。
【付属品】専用ミキシング皿、ヘラ【トラスコ品番】374-9401【色】透明【主成分】(主剤)エポキシ樹脂
(硬化剤)ポリメルカプタン・変性アミン
【可使時間(分)】約3【硬化時間(時間)】24(23℃)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】0.006L【危険物の性状】非水溶性【主なワーク】パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
お客様の声
用途: アクリルの接着満足度: 1均等に液がでない 片方が遅れてでてくる 少量使った後の栓がない

アクリルの接着に使用する商品」に関連する商品一覧

アクリル板の接着に使う商品

アクリル板の接着に使う商品

アクリサンデー接着剤,超透明ボンド