エアコンガス漏れ修理に使う商品

エアコンガス漏れ修理に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「エアコンオイル」「虫回し」などの商品を紹介します。

エアコンオイル(蛍光剤入り) モノタロウ
販売価格(税別)
759
税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウエアコンオイル(蛍光剤入り)1缶
レビュー:188件のレビュー 平均満足度4.58(188)
【特長】R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。 蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。
【用途】カーエアコン用
【成分】合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジ-タ-シャリ-ブチル-4-クレゾール、AR-GLO5新蛍光剤、POEオイル、HFC134a【タイプ】蛍光剤入り【容量(g)】50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL))【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】10mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: エアコンのガス漏れ修理に満足度: 5エアコンのガス漏れ修理に使用しましたが、
価格も安く漏れ箇所の確認もでき満足です。
必要な場合は、また購入したいです。
虫回し モノタロウ
販売価格(税別)
199
税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ虫回し1個
レビュー:369件のレビュー 平均満足度4.41(369)
【特長】バルブコアの取付、取り外しに。 作業箇所に合わせて大:OR(建設車両用タイヤ)用、小:乗用車・トラック用とサイズ使い分けが出来ます。一部の原付スクーターにもサイズが合えば使用できます。
【用途】建設車両用タイヤ(Off the road)、乗用車、トラック、スクーターなどのバルブコアの取り付け・取り外しに
【全長(mm)】125【質量(g)】20【先端径(mm)】(大)約6、(小)約4
お客様の声
用途: エアコンガス漏れ修理満足度: 4まだ使ていませんが、安いです
フルオロカーボンガス R410A モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウフルオロカーボンガス R410A1本(10kg)
レビュー:83件のレビュー 平均満足度4.66(83)
【特長】サイフォン管付きですので逆さにせず、そのままでご使用できます。 箱から出さずにそのまま使用できます。 軽量で作業が容易。 HFC-32、125の2種混合冷媒。対HCFC-22比理論値COP=89%。圧力がHCFC-22の約1.6倍と高い擬似共沸ではあるが、液充填が必要です。 塩素を含まず、水素を含んでおり、オゾン層破壊がない新代替物質。
【用途】ルームエアコン、パッケージエアコンの冷媒
【冷媒の種類】R410A【成分】HFC-32/125【タイプ】サイフォン管付【規格】DOT-39 NRC400/500 M0605【ねじ径】5/16フレアー【概略質量(kg)】約14.34±0.05【沸点(℃)】-52.8【混合比】50/50
お客様の声
用途: エアコンガス漏れ修理満足度: 5迅速なご対応、お客様にも喜んで頂けました。

エアコンガス漏れ修理に使う商品」に関連する商品一覧

エアコンガス漏れ点検に使う商品

エアコンガス漏れ点検に使う商品

PAGオイル入り134aガス缶 蛍光剤入,リークフォーマー