エアコン取り付け工事時に使う商品

エアコン取り付け工事時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「オールアンカー」「養生マット」「パテ」などの商品を紹介します。

パッド 養生あて モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウパッド 養生あて
レビュー:170件のレビュー 平均満足度4.59(170)
【特長】キズ防止のために家具などに巻きつけたり、床面のキズ防止のために床に敷いて使用するのに便利なパッドです。再生綿の中綿を使用しており、折りたたみやすく保管に便利です。
【用途】引っ越し時の養生や家具などの梱包に。
【材質】(本体)ポリエステル/(中綿)デニムコットン【厚さ(mm)】約5~8(開封時は除く)
お客様の声
用途: エアコン取付工事等満足度: 5取付準備中、床に直接室内機を置くわけにはいかないので、必要です。毛布などより、信頼性がありよいと思います。
パテ エアコン配管用 モノタロウ
販売価格(税別)
109
税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウパテ エアコン配管用
レビュー:287件のレビュー 平均満足度3.91(287)
【特長】エアコン配管用不乾性パテ
【用途】エアコン配管用パテ
【色】アイボリー【使用温度(℃)】-20~50【使用環境温度(℃)】5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
お客様の声
用途: エアコン取り付け工事時満足度: 5値段の割に粘着力もあり使いやすいです!
気に入りましたコストパフォーマンスが最高の商品です!
次回もこれを使いたいと思います!
用途: エアコン取り付け工事満足度: 5この季節になると適度な柔らかさで使い易い、価格はホームセンターと変わらない為有り難い。
用途: エアコン取付工事満足度: 2因幡の製品に比べ少し硬いように思われます。これから寒くなると益々かたくなるのでは?、季節によって硬さが調整されているのであればOKですが。
オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノ
販売価格(税別)
2,298
税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
サンコーテクノオールアンカー(Cタイプ)
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.58(24)
【特長】芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
【用途】金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け
【材質】スチール製【タイプ】Cタイプ【表面処理】三価クロメート処理
お客様の声
用途: エアコン取り付け工事に使用満足度: 5最寄りのホームセンターや金物屋に在庫が無いので
まとめ買い、使いやすいので良いと思います。
トルクレンチ 冷媒配管用 (新冷媒対応品) モノタロウ
販売価格(税別)
3,698
税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウトルクレンチ 冷媒配管用 (新冷媒対応品)1本
レビュー:111件のレビュー 平均満足度4.09(111)
【特長】スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。 フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。 新冷媒にも対応しています。 規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。
【用途】ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。
【種類】単能形【ヘッド形状】スパナ形【精度(%)】±4【主な用途】冷媒機器
お客様の声
用途: エアコン取付工事満足度: 4グリップの握りがしっかりしている。
トルク使用により冷媒ガス漏れ無し!
用途: エアコン取り付け工事満足度: 2二分 三分用購入しました。
三分のレンチがトルクをかける度に、ブリップエンドのキャップが外れます。
ネオピタテープ 因幡電工
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
因幡電工ネオピタテープ
レビュー:77件のレビュー 平均満足度4.68(77)
【特長】非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。 作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。 手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。
【用途】配管保護をのり無しのローコストで施すために。
【色】アイボリー
お客様の声
用途: エアコン取り付け工事で!満足度: 3ほどけて落とすことがないのでいいと思います。くっついて巻きにくい時もありますが!
用途: エアコン取り付け工事満足度: 5仕上がりが綺麗です。巻きなおしもできるので粘着タイプより便利でコスパにすぐれます。発売以来10年以上は使っているが今まで困ったことは無い。
用途: エアコン取り付け工事時満足度: 5手元から離れても解けない所がいい!
全モデルよりも更に改良され丁度いい巻き圧で施工できます!
シワにもなりにくく狭い箇所での使用に最適!
粘着テープよりもはるかにコストパフォーマンスに優れています!
又、発注したいです!
ギアレンチ ダブルフレックス モノタロウ
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウギアレンチ ダブルフレックス1個
レビュー:97件のレビュー 平均満足度4.06(97)
【特長】両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。 またフレックスタイプなので角度調節が可能です。
【用途】狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
【形状】ストレート(両頭首振り)【ラチェット機構】あり【材質】本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼【歯数】72【表面処理】クロームメッキ【送り角度(°)】5
お客様の声
用途: エアコン取付工事満足度: 2常に持ち歩く事を前提に購入したけど、想像以上に重く長く携帯するには不向きなので、引き出しに眠ることになりそう。
エアコン樹脂架台 モノタロウ
販売価格(税別)
129
税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウエアコン樹脂架台
レビュー:159件のレビュー 平均満足度4.34(159)
【特長】耐薬品性・耐候性に優れています。
【用途】ルームエアコン室外機取付台
【色】アイボリー【材質】PP【耐荷重(kg)】60
お客様の声
用途: エアコンの取り付け工事満足度: 4値段的に安いし強度も4.0KW位までの外機
ならば大丈夫だと思います
用途: エアコン取り付け工事で!満足度: 3普通にエアコン取り付け工事で、使いましたけど、他のものと変わりは、
ありません。
用途: エアコン取り付け工事満足度: 4軽くて使いやすい。価格がとても安くて満足です。
ペアコイル 因幡電工
販売価格(税別)
20,980
税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
因幡電工ペアコイル1巻(20m)
レビュー:46件のレビュー 平均満足度4.85(46)
【特長】品質に優れた被覆銅管です 国土交通省標準仕様書合致 自己消火性保温材を使用 吸水性の低い保温材 曲げ加工や切断が可能 残量表示付 隠蔽配管にも対応 高グレード保温材を100%使用 取り回ししやすいエンボス加工
【長さ(m)】20【トラスコ品番】761-4985【対応冷媒種別】3【銅管(外径×材厚)(mm) 液管】6.35×0.8【銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管】24×8【銅管(外径×材厚)(mm) ガス管】9.52×0.8【銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管】27×8
お客様の声
用途: エアコン取り付け工事満足度: 5使いやすく加工しやすい配管材です 改善点は特にありません
用途: エアコン取り付け工事満足度: 5いつも使っている商品なので安心。少し安くて少し早いのは助かります。
追加の送料が無いのが何より有り難いです。
用途: エアコン、取付工事満足度: 5先日はありがとうございました。おかげさまでエアコンが無事作動することが出来ました。取付工事は主人がしましたが何も問題はなかったようです。が半分以上余っています出来ましたら10メートルの長さでの販売があれば便利かもしれません。
ドレンホース 耐候性 モノタロウ
販売価格(税別)
2,398
税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウドレンホース 耐候性1箱(50m)
レビュー:85件のレビュー 平均満足度4.61(85)
【特長】Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。 カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。 耐候性があるので紫外線に強い。
【用途】エアコン用ドレンホース
【長さ(m)】50【材質】PE(ポリエチレン)【仕様】耐候性、二層構造【質量(kg)】2.4【色】アイボリー【内径(Φmm)】14【接続口径(Φmm)】16、18兼用
お客様の声
用途: エアコン取り付け工事満足度: 5コストパフォーマンスもよく使いやすいです
多少潰れやすく感じますが私は硬さが少ないほうが
扱いやすいです
用途: エアコン取り付け工事満足度: 5耐久性も良さそうです!
安価ですし注文した翌日届くので非常に便利です!
これからも使い続けたいと思います
壁裏探知器 モノタロウ
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ壁裏探知器1台
レビュー:210件のレビュー 平均満足度3.83(210)
【特長】壁裏にある金属や木材の位置を探知できます
【用途】内装材用-壁材の厚さや密度が一定のもの
【探知深さ】スタッドモード/14mm以下(木製柱30×30mm)
金属モード/25mm以下(鉄パイプ20Φmm)
交流電線モード/50mm(50~60Hz・90~250V)
【付属品】取扱説明書、動作確認用モニター9V形電池×1個【寸法(mm)】163×74×26【質量(g)】140【電源】9V形電池×1個(※購入時に付属している電池はモニター用です。お手数ですが作業時は新品の電池に交換してご使用ください)【材質(カバー)】ABS
お客様の声
用途: エアコン取り付け工事満足度: 5問題なく使えたので良かった
フレアー式ソケット 新冷媒 ノーブランド
販売価格(税別)
679
税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
お客様の声
用途: エアコン取付工事満足度: 5とても良い 左抜き配管の時は何時も使っています
用途: エアコン取付工事満足度: 5左抜き配管の時に使用しています。 特に2階1階の立ち下ろしに便利です。
ナイログ アサダ
販売価格(税別)
2,398
税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アサダナイログ
レビュー:68件のレビュー 平均満足度4.57(68)
【特長】ナイログの成分は冷凍機油のため、システム内のオイルに混入しても悪影響はありません。 粘性・粘着力がとても強く、はがれにくい強力なオイルの壁をつくり、ガス漏れを防止します。
【用途】フレア面、ムシ部、ガスケット、ねじ部、Oリング等からのガス漏れ防止剤。
【容量(mL)】30【対応冷媒種別】HFC系冷媒用
お客様の声
用途: エアコン取付工事満足度: 4フレア部に大きな傷がなけれが、ガス漏れは起きないと思います。
使用後に中身が漏れてしまうことがあるので要注意。
フレア配管SPH-C 因幡電工
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
因幡電工フレア配管SPH-C1セット
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.43(35)
【特長】フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
【付属品】フレアナット(キャップ付)1/4×2個・3/8×2個【対応冷媒種別】2【外径×厚さ(mm) 銅管】6.35×0.8、9.52×0.8
お客様の声
用途: エアコンの取り付け工事満足度: 5フレアーの両先端の加工の出来も良いし、作業が短時間で済むので助かります。

エアコン取り付け工事時に使う商品」に関連する商品一覧

エアコン室外機取付時に使う商品

エアコン室外機取付時に使う商品

JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O,ワイヤクリップ (KMクリップ)