エアブロー用の商品

エアブロー用の商品のページです。 この使い方におすすめの「エアーガン」「ボールバルブ」「エアーホース」などの商品を紹介します。

エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウエアホースワンタッチカプラー付1巻
レビュー:742件のレビュー 平均満足度4.26(742)
【特長】ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
【用途】エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
【色】オレンジ【最高使用圧力(MPa)】1.47【材質】ポリウレタン【使用温度範囲(℃)】-40~60【内径(Φmm)】6.5【外径(Φmm)】10【常用圧力(MPa)】0.78【使用流体】空気【空気接続口】1/4ワンタッチカプラー【材質(カプラ)】スチール(クロームメッキ)
お客様の声
用途: エアブロー用満足度: 5特に問題無、エア漏れも無、ウレタンなので耐久性は5年位でしょう、
CHINA製も部品精度が上がりましたか?
用途: エアーブロー満足度: 5主にエアーブローで使ってます。低価格であるが問題いなく使用しています。
用途: エアーブロー満足度: 4ホームセンターより、安価で品質も変わらないので、今後も購入します。
ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
モノタロウボールバルブ フルボア 黄銅製 600型1個
レビュー:404件のレビュー 平均満足度4.50(404)
【特長】耐食性に優れた黄銅製です。
【用途】配管資材に。
【材質(本体)】黄銅【最高使用圧力(MPa)】4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く【材質(パッキング)】PTFE【接続方式】ねじ込み形【使用流体】水、油、ガス【口径タイプ】フルボア【ハンドル形状】レバー式【クラス】600【バルブ種類】ボールバルブ【接続方向】ストレート
お客様の声
用途: エアブローに満足度: 5パイプとエアカプラを取付けブロアガンとして利用してます。
仕事で利用してますが、強度の問題はありません。
良い買い物でした(^^ゞ
エアーダスタガン ロングノズル モノタロウ
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウエアーダスタガン ロングノズル1個
レビュー:159件のレビュー 平均満足度4.00(159)
【特長】引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
【用途】作業前のホコリ飛ばし、清掃に
【ノズル口径(Φmm)】3【カプラー接続ねじ径】G(PF)1/4【材質(本体)】アルミ【流体】空気【最高使用圧力(MPa)】0.6【空気使用量(L/min)】610【ノズル外径(Φmm)】約5.9【接続口】常圧用カプラー【ノズルねじ径】G(PF)1/8【ノズルタイプ】ロングノズル
お客様の声
用途: エアーブロー満足度: 3ノズルの所が使うたびぐらぐらになる。
ねじがすぐ緩んでしまう。
用途: エアブロー満足度: 3品質的にもう少し安かったらイイかも
用途: エアーブロー満足度: 5エアーブローに使用、エアー圧結構強い
エアーコイルホース モノタロウ
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウエアーコイルホース1本
レビュー:232件のレビュー 平均満足度3.98(232)
【内径×外径(Φmm)】5×8【色】イエロー【最高使用圧力(MPa)】0.8【カプラータイプ】小:20PPA、大:20SP【材質】ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)【流体】空気【使用温度範囲(℃)】-5~60【内径(Φmm)】5【外径(Φmm)】8【寸法C(mm)】58Φ±5【空気接続口】ツータッチカプラー
お客様の声
用途: エアーブロー用満足度: 5加工機のそばに長いエアーホースを引っ張ると、毎回面倒くさかったけど、
コイルホースをぶら下げ式にしたので、使い勝手が良くなった。
用途: エアーブロー等満足度: 2応急用として準備しました。カプラーから若干エア漏れあり。
使用頻度は月に2~3回2分程度。余り使わないからなのか2年ほどしたときホースの様々な箇所からエア漏れ発生。
確認してみるとホースに無数のひび割れ。屋内使用でこの状態なので耐久性はかなり劣ります。
ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウ
販売価格(税別)
579
税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
お客様の声
用途: エアーブロー満足度: 5良い
ブッシング アソー
販売価格(税別)
199
税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
アソーブッシング1個
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.49(37)
【材質】黄銅(C3604BD)【形状】ブッシング・おすめすソケット【流体】上記材質に悪影響が無い流体【種類】ねじ込み継手【使用温度(℃)】-50~150【最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])】6.9[70]【使用流体】水、空気、油
お客様の声
用途: エアーブロー満足度: 5真鍮製で腐食の心配も無く価格も手ごろなのが良い
エアーダスターガン用ロングノズル モノタロウ
販売価格(税別)
559
税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウエアーダスターガン用ロングノズル1本
レビュー:69件のレビュー 平均満足度3.54(69)
【用途】狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。
【ノズル口径(Φmm)】3.7【ノズルねじ径】G(PF)1/8【材質(本体)】スチール【流体】空気【ノズル外径(Φmm)】約5.9
お客様の声
用途: エアブロー満足度: 2初めはいいのですが、使用していたら先がすぐに回って緩む、最後には破損するので予備が必要
用途: エアブロー満足度: 13mm径なら曲げて使用出来るかなと思って注文したら…。
実寸外径5mm、内径4mm。曲がりません。
エアフィルタ セミオートドレン モノタロウ
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウエアフィルタ セミオートドレン1台
レビュー:126件のレビュー 平均満足度4.23(126)
【特長】圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
【用途】圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。
【材質】ブラケット:アルミ合金、本体:スチール【材質(本体)】アルミ合金【取付方式】ブラケット【使用温度範囲(℃)】5~60【最高使用圧力(MPa)】1【フィルター】セミオートドレン【使用流体】圧縮空気【保証耐圧力(MPa)】1.2【ドレン排出部接続口径(Rc)】1/8【材質(ボウル)】ポリカーボネート【最低使用圧力(MPa)】0.2(入口側)【設定圧力範囲(MPa)】0.05~0.85(出口側)【材質(フタ)】ポリアセタール【水分除去率(%)】82【圧力計接続口径】Rc1/8【フィルタドレン貯留量(mL)】80【材質(ボールガード)】亜鉛合金【設定圧力単位】MPa【ドレンコック】オート【フィルタドレン排出口】ドレンコック付
お客様の声
用途: air blow満足度: 5exllent
エアーダスターガン 流量調整付 モノタロウ
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウエアーダスターガン 流量調整付1個
レビュー:176件のレビュー 平均満足度4.35(176)
【特長】引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
【用途】作業前のホコリ飛ばし、清掃に
【カプラー接続ねじ径】G(PF)1/4【ノズル口径(Φmm)】2【空気使用量(L/min)】280【ノズルねじ径】G(PF)1/8【材質(本体)】アルミ【質量(g)】212【流体】空気【最高使用圧力(MPa)】0.6【接続口】常圧用カプラー【ノズルタイプ】スタンダード(流量調整付)
お客様の声
用途: エアーブロー満足度: 3安いだけに多少粗がありますが、通常使用には全く問題ありません。
クーラントホース モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウクーラントホース1パック(2本)
レビュー:24件のレビュー 平均満足度3.58(24)
【特長】金属加工時の冷却用や給油・給水用ホースとして便利です。
簡単に方向を操作でき、方向決定後は切削液等の圧力でも方向が変わらずクーラント供給ができます。
耐油・耐薬品性に優れています。
【材質】ポリアセタール樹脂【適合流体】オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤など
お客様の声
用途: エアーブロー満足度: 4問題なく使用できています。
連結、分解は専用工具がないと大変です。
カップリングプラグ 流量調整付き モノタロウ
販売価格(税別)
739
税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウカップリングプラグ 流量調整付き1個
レビュー:43件のレビュー 平均満足度4.16(43)
【特長】ダイヤルを回す事で流量調整出来ます。 コンパクトですので作業性が高まります。
【用途】エアダスター、エア工具等に。
【使用流体】空気【相手側取付サイズ】PT1/4【最高使用圧力(MPa)】1.5【ソケットorプラグ】プラグ【使用温度(℃)】-5~60
お客様の声
用途: エアブロー満足度: 3エアーの流量調整なので完全に止めることはできないのですね。
流量ゼロには出来ないとは思っていなかったので残念
つくりはしっかりとしています。
耳栓(スーパーフィット)ひも付 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
3M(スリーエム)耳栓(スーパーフィット)ひも付1組(2個)
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.14(7)
【特長】フィットラインで正しい装着が確認出来る。
耳に優しくフィット。
【NRR値】33【トラスコ品番】373-9627【種別】イヤープラグ(フォームタイプ)【色】イエロー【質量(g)】1.8【規格】JIS T8161 EP-1(1種)適合【コード】あり【周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)】125/35.0/5.1
250/36.0/3.9
500/37.3/3.9
1000/36.8/3.8
2000/40.9/4.5
4000/46.4/5.4
8000/47.7/2.8
【ケース】なし
お客様の声
用途: エアーブロー時 に使用いたします。満足度: 4見た感じ少し大きいかな? とも思いましたが、違和感なく使用できて 満足しています。
色もすっきりして いいですね。
プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウ
販売価格(税別)
269
税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
お客様の声
用途: エアーブロー満足度: 5良い。

エアブロー用の商品」に関連するカテゴリ

エアブロー用の商品」に関連する商品一覧

エアブロー作業に使う商品

エアブロー作業に使う商品

エアーダスターガン 流量調整付,ロングノズル