エアーコンプレッサーの潤滑油に使うおすすめ商品

エアーコンプレッサーの潤滑油に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「エアーホース」「vベルト」「コンプレッサーオイル」などの商品を紹介します。

エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウエアホースワンタッチカプラー付1巻
レビュー:742件のレビュー 平均満足度4.26(742)
【特長】ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
【用途】エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
【色】オレンジ【最高使用圧力(MPa)】1.47【材質】ポリウレタン【使用温度範囲(℃)】-40~60【内径(Φmm)】6.5【外径(Φmm)】10【常用圧力(MPa)】0.78【使用流体】空気【空気接続口】1/4ワンタッチカプラー【材質(カプラ)】スチール(クロームメッキ)
お客様の声
用途: エアーコンプレッサー使用時満足度: 2巻き癖が取れなくて困っています。価格は大満足です。
用途: エア作業用満足度: 4若干ホースが硬めに感じますが、コストバリューは良いと思います。
寿命はこれからですが今後も購入したいです。
用途: コンプレッサーのエアー作業満足度: 3作業するのに範囲がほろがったです難点は長いためまとまりにくのが
困ります。
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト
販売価格(税別)
689
税込758
特価
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(288種類の商品があります)
三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)
レビュー:237件のレビュー 平均満足度4.76(237)
【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
【タイプ】スタンダード
お客様の声
用途: コンプレッサーです。満足度: 4別に問題は、ないです。
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学
販売価格(税別)
559
税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(199種類の商品があります)
バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)
レビュー:152件のレビュー 平均満足度4.71(152)
【特長】伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。(入手しやすい)
取り扱いが簡単である。
【材質】ゴム【種類】Vベルト【ベルト形】A
お客様の声
用途: エアーコンプレッサー用満足度: 5バンドー製なので安心です。毎日動かしているエアーコンプレッサーなので、早めに交換しました。
用途: コンプレッサー用に満足度: 5Vベルトは、各社ほぼ性能が拮抗してると思います、従って安価だったので購入しました。
ベビコン用純正オイル 日立産機システム
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日立産機システムベビコン用純正オイル1本
レビュー:137件のレビュー 平均満足度4.62(137)
【特長】省エネ効果が図れる純正オイル
特にべビコン用に厳選した高性能オイルです。
防錆性能がすぐれています。
カーボン生成量が少なく、清掃が容易です。
【用途】給油式べビコン
【ISO粘度グレード】VG46【適合範囲】ベビコン【色】褐色【引火点(℃)】212【臭気】特異臭【外観】透明【流動点(℃)】-27.5【危険等級】【動粘度(mm2/s)】46.73(40℃)、6.154(100℃)【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【粘度指数】69【密度(g/cm3 at15℃)】0.9000【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: コンプレッサーに補給満足度: 5リピート品です問題なく使ってます何か問題あれば直ぐに投稿します
用途: コンプレッサーの潤滑油満足度: 3エアーが心臓部といっていいほど、ほとんどエアーを使う工具を使用するので、コンプレッサーの
点検はマメにしています。
日立のベビコン7馬力ですが、購入以来ずっと純正油を使用してます。2か月に1回のペースで入れ替えを
しているので、これといった不具合も起きていません。
コンプレッサーオイル モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウコンプレッサーオイル1缶(4L)
レビュー:184件のレビュー 平均満足度4.54(184)
【特長】潤滑性、防錆性、水分離性、消泡性に優れた高性能コンプレッサーオイルです。 コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。
【用途】レシプロタイプ(往復運動型)のコンプレッサー専用オイルです。
【粘度】ISOVG68【適合範囲】コンプレッサー【その他】フタを開ける時は下に押しながら回してください。【成分】水素処理重パラフィン系石油留分、ポリメタクリル酸メチル、ポリアルキルシロキサン、ビス(ノニルフェニル)アミン【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】4L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: コンプレッサーの潤滑油に使用します満足度: 5毎日使う訳でもなかったので気にもしていなかったので
長年、オイル交換もしていませんでした 
スイッチを入れると重い回り方に気が付き交換しました
低価格なので今度は早めに交換しようと思いました
5馬力のコンプレッサーでもオイルの充填量は約1L程度でしたので
4L入れの物を購入しましたが低価格で安心しました
プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウ
販売価格(税別)
269
税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
お客様の声
用途: エア作業満足度: 5メーカー品と遜色なく使えます。価格がやすくて助かります。また、購入を考えている商品です。
スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ 千代田通商
販売価格(税別)
2,041
税込2,245
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
千代田通商スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ1本
レビュー:4件のレビュー 平均満足度3.75(4)
【特長】ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
【最高使用圧力(MPa)】0.8【種別】スパイラルエアホース【色】イエロー【使用温度範囲(℃)】-5~60(23~140°F)【寸法D(mm)】100【寸法B(mm)】500【破壊圧力(MPa)】3【使用流体】圧縮空気【ホース継手】G1/4【材質(取付金具)】【特性】耐熱、耐寒、耐油
お客様の声
用途: エアー作業全般満足度: 4商品画像ではG1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いているのに付いてない。仕方が無いのでめねじを外して樹脂製のウレタンホース取付用カプラを使用。商品説明には継手が付いてるとは書いてないがどっちがほんと?
コンプレッサーオイル エーゼット
販売価格(税別)
669
税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
エーゼットコンプレッサーオイル
レビュー:38件のレビュー 平均満足度4.29(38)
【特長】コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。 防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。 高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。
【用途】コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。 通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。
【適合範囲】コンプレッサー【粘度】ISO VG68【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: エアーコンプレッサーの潤滑油として満足度: 4問題なく使えています。タメーカーの商品と比べてもそん色はなし
両口ラチェットレンチ(爪式)片ロングソケット スーパーツール
販売価格(税別)
3,798
税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
スーパーツール両口ラチェットレンチ(爪式)片ロングソケット1本
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.25(4)
【特長】ボルトが長く出るところ(ダクト・自動車ボディのUナットなど)の使用に便利。 焼き付け塗装仕上。
【仕様】安全ロープ取付け穴つき【ソケット種別】両口ソケット(片ロングソケット)
お客様の声
用途: 機械のねじ締め。満足度: 4こんな工具一生モンに近いからもう買わないと思う。
 ちょっと入りこんだ所のねじ閉めに使います。もうちょっと頭が小さければ100点ですわ。
ディープソケット インパクト用 モノタロウ
販売価格(税別)
899
税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
モノタロウディープソケット インパクト用1個
レビュー:78件のレビュー 平均満足度4.44(78)
【特長】インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。
【用途】自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
【差込角(mm)】12.7【材質】クロムモリブデン鋼(SCM440)【寸法L(mm)】78
お客様の声
用途: エアーコンプレッサーのメンテナンス満足度: 5ドライブシャフトのナット、取り外しと締め付けに。
惜しむらくは、モノタロウブランドでは、
15mmがラインナップに無いコトだろうか。
同じシリーズで揃えたかったのだが・・・
開放形電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆) 三菱電機
販売価格(税別)
36,980
税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(201種類の商品があります)
三菱電機開放形電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆)1個
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.56(41)
【特長】モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
【種類】電磁開閉器【動作方式】非可逆式
お客様の声
用途: エアーコンプレッサーに。満足度: 5品質もしっかりして、当初着いていたスイッチよりも上級で非常に良かった。
リブスターベルト J形 三ツ星ベルト
販売価格(税別)
639
税込703
特価
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(337種類の商品があります)
三ツ星ベルトリブスターベルト J形1本
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.74(27)
【特長】リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
【種類】リブスターベルト【寸法r(mm)】0.24以下【寸法b(mm)】3.8【寸法P(mm)】2.34±0.05【材質(ベルト)】ゴム【寸法c(mm)】1.5【角度θ(°)】40°【最大速度(m/sec)】40【最小プーリ径(mm)】31.5
お客様の声
用途: エアーバイク満足度: 5エアーバイクメーカーに問い合わせ所、在庫なしの返事で探したところ見附購入しました。早速取り付け使用しています、問題なくスムースな動きで満足しています。
ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウブレードホース エアー用 ポリウレタン製1巻
レビュー:81件のレビュー 平均満足度4.16(81)
【特長】耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。
【用途】エアーツール用ホースに。
【最高使用圧力(MPa)】1.47【材質】ポリウレタン【色】【使用温度範囲(℃)】-40~60【常用圧力(MPa)】0.78【使用流体】空気【特性】耐寒/柔軟性
お客様の声
用途: コンプレッサーのエアー用満足度: 1冬だから?なのか?とにかく固いです。
エアーを通すと自由にならないほどです。
用途: コンプレッサーのエアー用満足度: 5コストパフォーマンスが、高い 耐久性については、今後様子を見ます。

エアーコンプレッサーの潤滑油に使う商品」に関連する商品一覧

エアーコンプレッサーの修理に使う商品

エアーコンプレッサーの修理に使う商品

VベルトA形 (スタンダード),りん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 長さ10m